絞り込み
ブランド
容量(mL)
1目盛(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
554件中 521554
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
RS PRO ビーカー,500ml RS PRORS PRO ビーカー,500mlRS PRO
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
RS Pro PTFE ビーカーは、 500 ml となっています RS Pro の高品質で堅牢なビーカー製品は、液体や化学薬品の保管や混合が必要な用途に最適です。ビーカーは、しっかりとした非多孔性の構造が採用されています。 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製で、滑らかで本格的な仕上げが施されています。成形スパウトは、液体や化学薬品を安全に注水でき、流出物や負傷の可能性を最小限に抑えます。ビーカーは、平らなベースが付いており、ベンチトップ又は棚に保管できます。また、安定性と安全性を維持できます。この RS Pro ビーカー製品は、最高 260 C の温度に耐えられるため、さまざまな用途で使用できる非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点 さまざまなサイズを用意 260 C までの幅広い動作温度に対応できます 硬質で非多孔性の構造で、表面は滑らかです 液体や化学薬品を安全に注水できる成形スパウト 溶融アルカリ金属及びフッ素を除く、すべての化学薬品に対する耐性 白金の効率的な代替品 オートクレーブ対応なので、オートクレーブ装置での安全な洗浄や滅菌が可能です 用途 ビーカーは、さまざまな液体や化学物質の保管、ミキシング、測定を行うラボで一般的に使用される容器の一種です。このコンテナはシンプルな構造で、ビーカーの TOP によく形成されているスパウトから液体を簡単に吹き付けることができます。ビーカーは、テストチューブやピペットなどの他のタイプのラボ用機器と併用する傾向があり、次のような環境でよく使用されます。 研究所 教育用 研究 医療 規格 食品安全性( EU FDA CFR 21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス USP クラス VI グレード PTFE よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。 RS Pro ビーカーはオートクレーブ可能で、オートクレーブ装置で洗浄及び滅菌が可能です。 PTFE の利点は何ですか? PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)は、非常に汎用性が高く堅牢なタイプのプラスチックで、優れた耐薬品性と使用温度範囲を提供します。PTFE は、高い電気抵抗性と非粘着性も備えています。 どのようなサイズがありますか? 25mL ビーカー( 2012428 - 2012428 100 ml ビーカー( 2012429 - 2012429 250mL ビーカー( 2012430 - 2012430 500 ml ビーカー( 2012431 - 2012431
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PTFE容量 = 500ml目盛 = なし寸法 = 125 x 80mm直径 = 500mm長さ = 125mm
RS PRO ビーカー,250ml RS PRORS PRO ビーカー,250mlRS PRO
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
RS Pro PTFE ビーカーは、 250 ml です RS Pro の高品質で堅牢なビーカー製品は、液体や化学薬品の保管や混合が必要な用途に最適です。ビーカーは、しっかりとした非多孔性の構造が採用されています。 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製で、滑らかで本格的な仕上げが施されています。成形スパウトは、液体や化学薬品を安全に注水でき、流出物や負傷の可能性を最小限に抑えます。ビーカーは、平らなベースが付いており、ベンチトップ又は棚に保管できます。また、安定性と安全性を維持できます。この RS Pro ビーカー製品は、最高 260 C の温度に耐えられるため、さまざまな用途で使用できる非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点 さまざまなサイズを用意 260 C までの幅広い動作温度に対応できます 硬質で非多孔性の構造で、表面は滑らかです 液体や化学薬品を安全に注水できる成形スパウト 溶融アルカリ金属及びフッ素を除く、すべての化学薬品に対する耐性 白金の効率的な代替品 オートクレーブ対応なので、オートクレーブ装置での安全な洗浄や滅菌が可能です 用途 ビーカーは、さまざまな液体や化学物質の保管、ミキシング、測定を行うラボで一般的に使用される容器の一種です。このコンテナはシンプルな構造で、ビーカーの TOP によく形成されているスパウトから液体を簡単に吹き付けることができます。ビーカーは、テストチューブやピペットなどの他のタイプのラボ用機器と併用する傾向があり、次のような環境でよく使用されます。 研究所 教育用 研究 医療 規格 食品安全性( EU FDA CFR 21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス USP クラス VI グレード PTFE よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。 RS Pro ビーカーはオートクレーブ可能で、オートクレーブ装置で洗浄及び滅菌が可能です。 PTFE の利点は何ですか? PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)は、非常に汎用性が高く堅牢なタイプのプラスチックで、優れた耐薬品性と使用温度範囲を提供します。PTFE は、高い電気抵抗性と非粘着性も備えています。 どのようなサイズがありますか? 25mL ビーカー( 2012428 - 2012428 100 ml ビーカー( 2012429 - 2012429 250mL ビーカー( 2012430 - 2012430 500 ml ビーカー( 2012431 - 2012431
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PTFE容量 = 250ml目盛 = なし寸法 = 97 x 66mm直径 = 250mm長さ = 97mm
RS PRO ビーカー,100ml RS PRORS PRO ビーカー,100mlRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RS Pro PTFE ビーカーは、 100 ml となっています RS Pro の高品質で堅牢なビーカー製品は、液体や化学薬品の保管や混合が必要な用途に最適です。ビーカーは、しっかりとした非多孔性の構造が採用されています。 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製で、滑らかで本格的な仕上げが施されています。成形スパウトは、液体や化学薬品を安全に注水でき、流出物や負傷の可能性を最小限に抑えます。ビーカーは、平らなベースが付いており、ベンチトップ又は棚に保管できます。また、安定性と安全性を維持できます。この RS Pro ビーカー製品は、最高 260 C の温度に耐えられるため、さまざまな用途で使用できる非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点 さまざまなサイズを用意 260 C までの幅広い動作温度に対応できます 硬質で非多孔性の構造で、表面は滑らかです 液体や化学薬品を安全に注水できる成形スパウト 溶融アルカリ金属及びフッ素を除く、すべての化学薬品に対する耐性 白金の効率的な代替品 オートクレーブ対応なので、オートクレーブ装置での安全な洗浄や滅菌が可能です 用途 ビーカーは、さまざまな液体や化学物質の保管、ミキシング、測定を行うラボで一般的に使用される容器の一種です。このコンテナはシンプルな構造で、ビーカーの TOP によく形成されているスパウトから液体を簡単に吹き付けることができます。ビーカーは、テストチューブやピペットなどの他のタイプのラボ用機器と併用する傾向があり、次のような環境でよく使用されます。 研究所 教育用 研究 医療 規格 食品安全性( EU FDA CFR 21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス USP クラス VI グレード PTFE よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。 RS Pro ビーカーはオートクレーブ可能で、オートクレーブ装置で洗浄及び滅菌が可能です。 PTFE の利点は何ですか? PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)は、非常に汎用性が高く堅牢なタイプのプラスチックで、優れた耐薬品性と使用温度範囲を提供します。PTFE は、高い電気抵抗性と非粘着性も備えています。 どのようなサイズがありますか? 25mL ビーカー( 2012428 - 2012428 100 ml ビーカー( 2012429 - 2012429 250mL ビーカー( 2012430 - 2012430 500 ml ビーカー( 2012431 - 2012431
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PTFE容量 = 100ml目盛 = なし寸法 = 68 x 54mm直径 = 54mm長さ = 68mm
RS PRO ビーカー,25ml RS PRORS PRO ビーカー,25mlRS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
RS Pro PTFE ビーカーは 25 ml です RS Pro の高品質で堅牢なビーカー製品は、液体や化学薬品の保管や混合が必要な用途に最適です。ビーカーは、しっかりとした非多孔性の構造が採用されています。 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製で、滑らかで本格的な仕上げが施されています。成形スパウトは、液体や化学薬品を安全に注水でき、流出物や負傷の可能性を最小限に抑えます。ビーカーは、平らなベースが付いており、ベンチトップ又は棚に保管できます。また、安定性と安全性を維持できます。この RS Pro ビーカー製品は、最高 260 C の温度に耐えられるため、さまざまな用途で使用できる非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点 さまざまなサイズを用意 260 C までの幅広い動作温度に対応できます 硬質で非多孔性の構造で、表面は滑らかです 液体や化学薬品を安全に注水できる成形スパウト 溶融アルカリ金属及びフッ素を除く、すべての化学薬品に対する耐性 白金の効率的な代替品 オートクレーブ対応なので、オートクレーブ装置での安全な洗浄や滅菌が可能です 用途 ビーカーは、さまざまな液体や化学物質の保管、ミキシング、測定を行うラボで一般的に使用される容器の一種です。このコンテナはシンプルな構造で、ビーカーの TOP によく形成されているスパウトから液体を簡単に吹き付けることができます。ビーカーは、テストチューブやピペットなどの他のタイプのラボ用機器と併用する傾向があり、次のような環境でよく使用されます。 研究所 教育用 研究 医療 規格 食品安全性( EU FDA CFR 21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス USP クラス VI グレード PTFE よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。 RS Pro ビーカーはオートクレーブ可能で、オートクレーブ装置で洗浄及び滅菌が可能です。 PTFE の利点は何ですか? PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)は、非常に汎用性が高く堅牢なタイプのプラスチックで、優れた耐薬品性と使用温度範囲を提供します。PTFE は、高い電気抵抗性と非粘着性も備えています。 どのようなサイズがありますか? 25mL ビーカー( 2012428 - 2012428 100 ml ビーカー( 2012429 - 2012429 250mL ビーカー( 2012430 - 2012430 500 ml ビーカー( 2012431 - 2012431
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PTFE容量 = 25ml目盛 = なし寸法 = 47 x 32mm直径 = 32mm長さ = 47mm
ニューデスカップ 200mL 500個入 N-200シリーズ テラオカニューデスカップ 200mL 500個入 N-200シリーズテラオカ
24,980税込27,478
1箱(500個)
5日以内出荷
試料の調合やサンプルの作成、少量撹拌容器や使い捨て消毒液用容器などの目的で、様々な分野で使用できます。デスカップよりは肉厚の半透明容器です。成型時の離型剤を使用していないので、検査、混合、反応、分析などに適しています。ポリプロピレン(PP)製で注ぎ口付きタイプ。カラーで色分けが出来ます。
仕様●外形寸法(mm):口径77×下径68×高さ83●材質:ポリプロピレン(PP)
ガラスビーカー ブランソンガラスビーカーブランソン
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●容量:500mL●コード番号:291803Nアズワン品番67-2184-77
ガラスビーカー ブランソンガラスビーカーブランソン
889税込978
1個
6日以内出荷
仕様●容量:250mL●コード番号:291801Nアズワン品番67-2184-76
ビーカー PTFE製 2L TGK(東京硝子器械)ビーカー PTFE製 2LTGK(東京硝子器械)
24,255税込26,681
1個
3日以内出荷
ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)製のビーカーです。
容量(mL)2000直径×高さ(mm)132×198材質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)種類ビーカー
ビーカー PP 青目盛 BRANDビーカー PP 青目盛BRAND
399税込439
1個
3日以内出荷
オートクレーブ可。 BRAND青目盛付きPP製ビーカーです。
材質ポリプロピレン(PP)種類ビーカー
ビーカー PTFE製 フロン工業ビーカー PTFE製フロン工業
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)製のビーカーです。
材質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)種類ビーカー
ヒータブルビーカー PFA製 サンゴバンヒータブルビーカー PFA製サンゴバン
18,980税込20,878
1個
63日以内出荷
260℃までホットプレートで加熱でき、底部の成形技術により急速な温度上昇を可能にしました。
材質PFA種類ビーカー
PFAビーカー TGK(東京硝子器械)PFAビーカーTGK(東京硝子器械)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
日本製のPFAビーカーです。
材質PFA種類ビーカー
チタン製手付きビーカー チタンセンターチタン製手付きビーカーチタンセンター
22,980税込25,278
1個
33日以内出荷
耐蝕性が高い純チタン製ビーカー 化学実験などに最適 他金属に比べて軽量で作業性があがります。
材質チタン種類手付ビーカー
ポリプロピレンビーカー サンプラテックポリプロピレンビーカーサンプラテック
109税込120
1個
当日出荷から10日以内出荷
ポリプロピレン製のビーカーです。 マグネチックスターラーでの撹拌時に適しています。 目盛はフルスケール部は回線入りです。どの位置からでも見やすく確認できます。
材質ポリプロピレン(PP)種類ビーカー
TPXビーカー サンプラテックTPXビーカーサンプラテック
229税込252
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
底面が完全に平らで、マグネチックスターラーでの撹拌に適します。 すぐれた耐薬品性を誇り、強酸や一部の有機製剤以外は使用可能です。
手無し材質TPX種類ビーカー
メジャーカップ 2L 06514 サンプラテックメジャーカップ 2L 06514サンプラテック
689税込758
1個
10日以内出荷
特に透明性に優れた製品ですので、簡単な計量作業に便利です。 便利な取っ手付きで注ぎながら液量を確認でき、安心してご使用いただけます。 マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
容量(mL)2000材質ポリスチレン(PS)
ネジカップ 10個入 サンプラテックネジカップ 10個入サンプラテック
1,098税込1,208
1箱
11日以内出荷から13日以内出荷
材質本体/PS :フタ/PE
ポリプロピレン手付ビーカー サンプラテックポリプロピレン手付ビーカーサンプラテック
139税込153
1個
当日出荷から7日以内出荷
手付きタイプの取っ手は使いやすく手にフィットする形状です。 マグネットスターラー使用の撹拌に適しています。 目盛は各サイズともフルスケール部は回線入りです。どの位置からでも見やすく確認できます。
材質ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー
手付きビーカー PFA 2L サンプラテック手付きビーカー PFA 2Lサンプラテック
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
一体成形なので取手が外れません。
容量(mL)2000直径×高さ(mm)136×198目盛(mL)100材質PFA種類手付ビーカー内径(Φmm)136全高(mm)199外径(Φmm)161(最大)耐熱温度(℃)200~260胴外径(Φmm)151
手付きビーカー PFA サンプラテック手付きビーカー PFAサンプラテック
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
一体成形なので取手が外れません。
材質PFA種類手付ビーカー
ビーカー PMP製 50mL 1721 青目盛付 Kartell(カルテル)ビーカー PMP製 50mL 1721 青目盛付Kartell(カルテル)
839税込923
1個
3日以内出荷
Kartell青目盛付きPMP製のビーカーです。 オートクレーブ可。
容量(mL)50目盛(mL)2外径×高さH(Φmm×mm)42×60材質ポリメチルペンテン(PMP)種類ビーカー
ビーカーPP 100mL TGK(東京硝子器械)ビーカーPP 100mLTGK(東京硝子器械)
109税込120
1個
3日以内出荷
目盛付きポリプロピレン製のビーカーです。
容量(mL)100直径×高さ(mm)54×71本体質量(g)12.5目盛(mL)25材質ポリプロピレン(PP)種類ビーカー外径(Φmm)45(接地面底)目盛本数(本)5
石英ビーカー 透明 TGK(東京硝子器械)石英ビーカー 透明TGK(東京硝子器械)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
国内生産による高品質な石英ビーカーです。
種類ビーカー
ビーカー ステン総絞り TGK(東京硝子器械)ビーカー ステン総絞りTGK(東京硝子器械)
6,960税込7,656
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ステンレス(SUS304)製の総絞りビーカーです。
材質ステンレス(SUS304)種類ビーカー
透明ビーカー瓶 東栄透明ビーカー瓶東栄
800税込880
1個
4日以内出荷
”ビーカー瓶”として商標登録された透明の広口瓶で、安定した形状、ミリリットル・オンス両方の目盛が成形刻印されています。
材質本体:ガラス、フタ:プラスチック、パッキン:PTFE
化学用ビーカー (底テーパー付) オオモリ化学用ビーカー (底テーパー付)オオモリ
76,980税込84,678
1本
15日以内出荷から29日以内出荷
底面がテーパーになっておりほぼ全量排出が可能です。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。材質SUS304
化学用口付ビーカー オオモリ化学用口付ビーカーオオモリ
46,980税込51,678
1本
15日以内出荷
注ぎ口が大きくて注ぎやすい。上部は半カールで洗浄しやすいモデルです。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。材質SUS304板厚(mm)1.0
化学用ビーカー用 フタ オオモリ化学用ビーカー用 フタオオモリ
12,980税込14,278
1本
31日以内出荷
専用フタです。
材質SUS304高さ(mm)15
化学用ビーカー (袴付) オオモリ化学用ビーカー (袴付)オオモリ
179,800税込197,780
1本
31日以内出荷
化学用シリーズの大型タンクです。底面Rサイズが大きく洗浄しやすい。上部は洗浄しやすい半カール仕様です。
用途保存容器として最適です。材質SUS304質量(kg)30全高(mm)910
化学用ビーカー (両手付) オオモリ化学用ビーカー (両手付)オオモリ
139,800税込153,780
1本
31日以内出荷
化学用シリーズの大型タンクです。底面Rサイズが大きく洗浄しやすい。上部は洗浄しやすい半カール仕様です。
用途保存容器として最適です。材質SUS304全高(mm)910
コップ (手無) オオモリコップ (手無)オオモリ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
シンプルなコップです。手無し仕様です。
用途計量、小分け作業に便利です。材質SUS304取手手無
円錐型ビーカー オオモリ円錐型ビーカーオオモリ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
目盛付きビーカー。上部の折返しが無く洗浄しやすい商品です。
用途計量、小分け作業に便利です。材質SUS304
ステンレスビーカー 蓋 ケニスステンレスビーカー 蓋ケニス
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
材質ステンレスSUS304
アラム手付PFAビーカー アラムアラム手付PFAビーカーアラム
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
アラムPFAビーカーの大容量タイプ1L、2Lに取っ手を付け、扱いやすくしました。
材質PFA
ビーカー/計量カップ/コップ