絞り込み
ブランド
容量(mL)
1目盛(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
555件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーカー(青目盛) Kartell(カルテル)ビーカー(青目盛)Kartell(カルテル)(9件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
オートクレーブ可能
種類ビーカー材質PP(ポリプロピレン)目盛あり(青色)
PPビーカー 瑞穂化成工業PPビーカー瑞穂化成工業(7件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷
ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。オートクレーブ可能。耐薬品性、耐久性に優れています。
種類ビーカー仕様目盛付、取手なし材質ポリプロピレン(PP)目盛あり耐熱温度(℃)120基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
計量カップ アズワン計量カップアズワン
188税込207
1個
当日出荷
積み重ねが可能でコンパクトに収納できます。積み重ねができる取手付き計量カップ。
種別スペースレス
ビーカー コーニングビーカーコーニング(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
逆目盛を記していますので、およその内容量が分かります
トールメジャーカップ 青目盛付き Kartell(カルテル)トールメジャーカップ 青目盛付きKartell(カルテル)
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
容器は透明度が高く、読み取りやすい青目盛り付きです。
材質PP
蓋付ステンレスビーカー ケニス蓋付ステンレスビーカーケニス
4,398税込4,838
1個
当日出荷
蓋が本体に蝶番で固定されているステンレスビーカーです。 ワンタッチで開閉できます。 注ぎ口が付いており、大変便利です。
材質ステンレスSUS304タイプ目安目盛入、取手付、口付
トールビーカー(目安目盛) ガラス IWAKI(AGCテクノグラス)トールビーカー(目安目盛) ガラスIWAKI(AGCテクノグラス)(10件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
種類トールビーカー材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
トールビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)トールビーカー(SIBATA)SIBATA(柴田科学)
759税込835
1個
当日出荷から翌日出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。背が高く細長い形状のため、沸騰したときに中の液体が吹きこぼれにくく、蒸発を抑えることができます。
ビーカー コーニングビーカーコーニング
559税込615
1個
当日出荷
容量表記と最大目盛が同一です。
ポリビーカー アズワンポリビーカーアズワン(7件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷
種類ビーカー使用可能温度範囲約-40~85℃材質PE(ポリエチレン)
ホーロービーカー 野田琺瑯ホーロービーカー野田琺瑯(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様目盛入材質ホーロー
ステンビーカー用フタ アズワンステンビーカー用フタアズワン(1件のレビュー)
1,634税込1,797
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類フタ
ビーカー(HARIO) HARIOビーカー(HARIO)HARIO
2,898税込3,188
1組(6個)
当日出荷
種類ビーカー
ビーカー肉厚タイプ PYREX(パイレックス)ビーカー肉厚タイプPYREX(パイレックス)(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から4日以内出荷
機械洗浄など、過酷な条件下でも最適な機械的強度を実現するよう特別に設計された丈夫なビーカーです。
SK計量カップ シンリョウSK計量カップシンリョウ
1,798税込1,978
1式(100個)ほか
当日出荷
青色の目盛で計量しやすく、どの色の薬でも目盛が見えます。
材質ポリスチレン目盛0.5/1mL
Fine 手付ビーカー PP製 TGK(東京硝子器械)Fine 手付ビーカー PP製TGK(東京硝子器械)(12件のレビュー)
406税込447
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり耐熱温度(℃)120持ち手あり
ポリエチレンビーカー 瑞穂化成工業ポリエチレンビーカー瑞穂化成工業(10件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
種類ビーカー仕様目盛付、取手なし材質ポリエチレン(PE)目盛あり耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
TPX(R)手付きビーカー アズワンTPX(R)手付きビーカーアズワン
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類手付ビーカー材質TPX(ポリメチルペンテン)使用温度範囲(℃)20~150
PPビーカー アズワンPPビーカーアズワン(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
オートクレープ可能
種類ビーカー材質PP(ポリプロピレン)
コニカルビーカー(目安目盛付き) IWAKI(AGCテクノグラス)コニカルビーカー(目安目盛付き)IWAKI(AGCテクノグラス)(7件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類コニカルビーカー材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
PPコップ 瑞穂化成工業PPコップ瑞穂化成工業(2件のレビュー)
389税込428
1パック(10個)
当日出荷
透明性を向上させる添加物を使用し、非常に透明性が高いです。内部に突起物が一切ない平底で液切れが良く、指で抑えてこぼし口をつけることができます。
用途染料や塗料などの撹拌、調合や、塗料を破棄する際の凝固用に便利です。材質ポリプロピレン(PP)
1000ml 計量カップ(プラスチック製) エスコ1000ml 計量カップ(プラスチック製)エスコ
1,330税込1,463
1個
当日出荷
材質ポリカーボネイト寸法(mm)A:125、B:175、C:175容量(mL)1000使用温度(℃)1~99アズワン品番64-7989-64
トールビーカー TRUSCOトールビーカーTRUSCO(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のトールビーカーです。
用途液体の撹拌や混合、加熱などに。種類トール耐熱温度(℃)300持ち手なし
TPXビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)TPXビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
PPビーカー サンプラテックPPビーカーサンプラテック
149税込164
1個(1個)
翌日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性に優れています。内容物が確認できる透明度をもっており、目盛も見やすく使い勝手抜群です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
材質PP 目盛付耐熱温度(℃)120
ステンレス計量カップ(注ぎ口付) ケニスステンレス計量カップ(注ぎ口付)ケニス
4,398税込4,838
1個
当日出荷
材質ステンレスSUS304タイプ目安目盛入/取手付/注ぎ口付
TPX手付ビーカ用蓋 三商TPX手付ビーカ用蓋三商
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポリプロピレンビーカー用のフタとしてもお使い頂けます。
材質PP
トールビーカー TBシリーズ アズワントールビーカー TBシリーズアズワン
485税込534
1個
当日出荷
耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質硼珪酸ガラス3.3適合規格ISO3819
リットルます サンプラテックリットルますサンプラテック(2件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
オール成型品のリットルます。目盛の精度が非常に優れています。 正確で見やすい目盛はdLとmLの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。 各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。
材質ポリスチレン
メジャーカップ トールタイプ Kartell(カルテル)メジャーカップ トールタイプKartell(カルテル)(3件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
オートクレーブ可能
種類トールビーカー材質PP目盛あり耐熱温度(℃)120持ち手あり
PC計量カップ NIKKO(ニッコーハンセン)PC計量カップNIKKO(ニッコーハンセン)(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
自己消火性(火から遠ざけると消える)があり、家庭用から産業用まで幅広く使用できます。厨房などの使用実績多数。
材質PC使用温度範囲(℃)"-100~120
口付ビーカー アズワン口付ビーカーアズワン
5,410税込5,951
1個
当日出荷
本体とフタが一体化しており、丁番付きですのでフタの開閉が容易です。
種類手付ビーカー材質ステンレス(SUS304)
ポリビーカー 両手付 10L 瑞穂化成工業ポリビーカー 両手付 10L瑞穂化成工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
質量(g)698ナチュラル容量(L)10材質ポリエチレン種類手付ビーカー
500ml 計量カップ(耐熱) エスコ500ml 計量カップ(耐熱)エスコ(1件のレビュー)
650税込715
1個
当日出荷
容量(mL)500材質AS樹脂1目盛(mL)(20mLを下限として)10エスコ品番EA991KA-37寸法(mm)A:96、B:158、C:110耐熱温度(℃)100
ビーカー PYREX(R) 1000シリーズ PYREX(パイレックス)ビーカー PYREX(R) 1000シリーズPYREX(パイレックス)
499税込549
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
ビーカー(ガラス) IWAKI(AGCテクノグラス)ビーカー(ガラス)IWAKI(AGCテクノグラス)
3,180税込3,498
1箱(6個)
当日出荷から4日以内出荷
丈夫で耐熱性に優れたビーカー
材質ガラス製 IWAKI(ほうけい酸ガラス製)
ネオ・ミニカップ コクゴネオ・ミニカップコクゴ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
耐熱耐薬品性に優れたPP製で、透明度が高く、 ビーカーや添付計量カップ等用途はさまざまです。ディスポタイプの計量カップとして、またミクロビーカーとしてご使用ください。
フッ素樹脂(PFA)ビーカーA フロンケミカルフッ素樹脂(PFA)ビーカーAフロンケミカル(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
内底面がフラットになっているため、液溜まりがなく撹拌子も安定した回転が可能です。 材質がPFAの為、溶出物が極めて少なく、ピュアな液体の取扱に適しています。 あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性も優れています。
用途実験用材質PFA仕様丈夫な設計で安価タイプ
トールビーカー PYREX(パイレックス)トールビーカーPYREX(パイレックス)(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
ポリプロピレン青目盛ビーカー(取手付) TRUSCOポリプロピレン青目盛ビーカー(取手付)TRUSCO
359税込395
1個
当日出荷
エンボス加工に比べ、青い目盛で視認性が良いです。耐薬品性に優れています。オートクレーブ滅菌可能です。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類取手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
ビーカー/計量カップ/コップ