絞り込み
ブランド
容量(mL)
1目盛(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
555件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーカー PTFE製 TGK(東京硝子器械)ビーカー PTFE製TGK(東京硝子器械)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性:-40~+260℃
種類ビーカー仕様耐熱性:-100~288℃目盛なし
グラスカバー(紙グラスハット) 100枚入 三和紙工(sanwapap)グラスカバー(紙グラスハット) 100枚入三和紙工(sanwapap)
1,498税込1,648
1袋
3日以内出荷
1タイプで2サイズのグラスに適合するよう設計されており、従来製品に比べ保管スペースを有効に使えます。 容器等のホコリよけにも利用できます。 日本製紙連合会承認:食品対応原紙を使用しております。
耐熱温度(℃)-100~270
取手付PEビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)取手付PEビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)
239税込263
1個(1個)
翌日出荷から5日以内出荷
ポリエチレン製で堅牢です。注ぎやすい取手付で、他の容器への移しかえに便利です。底部はフラット仕上げで、マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 目盛付使用温度範囲(℃)-40~85
ビーカー(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)ビーカー(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)
529税込582
1個(1個)
翌日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)入数(個)1
サニタリー口付ビーカーSUS316L 持手なし OM49シリーズ オオモリサニタリー口付ビーカーSUS316L 持手なし OM49シリーズオオモリ
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
上部に折返しがなく、洗浄しやすい形状です。、耐食性の良いSUS316L製です。
メジャーカップ HARIOメジャーカップHARIO
729税込802
1個
当日出荷
粉ものは黒、液体は赤の計量メモリのメジャーカップです。中からも読めるメモリです。粉ものは黒、液体は赤の計量メモリで読みやすいです。
用途電子レンジ用材質本体:耐熱ガラス容量最低目盛:50(mm)タイプ耐熱ガラスケース入数(個)24温度差(℃)耐熱:120表記PL:電子レンジ用
TPXビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)TPXビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)
329税込362特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ガラスのような透明度を持ち、浮き出た成型目盛が計量をスムーズにします。
用途オートクレーブ可材質メチルペンテン樹脂種類ビーカー使用温度範囲(℃)0~150機能オートクレープ可
3000ml 計量カップ(プラスチック製) エスコ3000ml 計量カップ(プラスチック製)エスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
材質ポリカーボネイト寸法(mm)A:175、B:230、C:250容量(mL)3000使用温度(℃)1~99アズワン品番64-7989-66
石英ビーカー TRUSCO石英ビーカーTRUSCO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ガラスビーカーと比べ高温での安定性があり、コンタミが少ないです。
材質/仕上石英ガラス耐熱温度(℃)1100
BK-7 ビーカー 取手付 リカシツBK-7 ビーカー 取手付リカシツ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。
種類手付ビーカー材質硬質1級(耐熱ガラス)取手10Φ 2ヶ所留め
500ml計量カップ エスコ500ml計量カップエスコ
960税込1,056
1個
当日出荷
オイル・薬品の計量にご使用下さい。 同じ容量同士で積み重ねができます。
容量(L)0.5材質ポリプロピレン仕様目盛付寸法(mm)100×145×135(H)目盛間隔40mlを下限とし、10ml
フタ付口付ビーカー(蝶番付) 三商フタ付口付ビーカー(蝶番付)三商
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
フタが蝶番によりワンタッチで開閉できます。
PP(ポリプロピレン)ビーカー コクゴPP(ポリプロピレン)ビーカーコクゴ(1件のレビュー)
60税込66特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性(135℃)、耐酸耐アルカリ性に優れた材質のビーカーです。
PP手付ビーカー M4-450シリーズ アズワンPP手付ビーカー M4-450シリーズアズワン
219税込241特価
1個
当日出荷
耐薬品性に優れ特に透明度の高いPPビーカーです
種別PP手付ビーカー Ralic
コニカルビーカー TGK(東京硝子器械)コニカルビーカーTGK(東京硝子器械)
881税込969
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様目安目盛付き
トールビーカー TGK(東京硝子器械)トールビーカーTGK(東京硝子器械)
931税込1,024
1個
3日以内出荷
仕様目安目盛付き
ステンレスコップ ケニスステンレスコップケニス
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質ステンレスSUS304、鏡面仕上げ
300ml 計量カップ(ステンレス製) エスコ300ml 計量カップ(ステンレス製)エスコ
1,820税込2,002
1個
欠品中
オイル等の計量にご使用下さい。
容量(mL)300材質ステンレス(18-8)仕様目盛付エスコ品番EA991KS-0.4質量(g)約113寸法(直径Φ×高さH)(mm)74×80
ディスポカッププレミアムクリア アズワンディスポカッププレミアムクリアアズワン
14,157税込15,573
1個
当日出荷
計量カップ(口なし) TRUSCO計量カップ(口なし)TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
口の大きい容器に液体をうつす時に使用(注ぎ口なし)します。
材質ステンレス(SUS304)取手付き
サンプル採取ビーカー フロンケミカルサンプル採取ビーカーフロンケミカル
23,980税込26,378
1個
当日出荷
サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。
種類ビーカー容量(mL)100トラスコ品番391-6561材質フッ素樹脂(PTFE)質量(kg)0.8外径×高さH(Φmm×mm)78×70全高(mm)690目盛なし適合流体酸・アルカリなどアズワン品番61-3223-84
厚手ビーカー DURAN厚手ビーカーDURAN(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から翌々日出荷
化学的に安定で優れた耐食性を示します。 熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。 熱膨張係数:33×10-7/℃(20~300℃)
種類ビーカー材質硼珪酸ガラス3.3
PFA手付きビーカー アズワンPFA手付きビーカーアズワン
13,266税込14,593
1個
当日出荷
種類手付ビーカー材質PFA(フッ素樹脂)
Fine メジャーカップ TGK(東京硝子器械)Fine メジャーカップTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
584税込642
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質スチロール目盛あり持ち手あり
ビーカー用フタ サンプラテックビーカー用フタサンプラテック
309税込340
1個(1個)
3日以内出荷
材質PP
コニカルビーカー(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)コニカルビーカー(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)
889税込978
1個(1個)
翌日出荷から4日以内出荷
口が三角フラスコより大きいため、内容物の出し入れや洗浄に便利です。中の液体が飛び散りにくく、中和滴定などビーカーを揺らしての撹拌に役立ちます。
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)目盛精度:全量で±5%
PEビーカー ナリカPEビーカーナリカ
90税込99
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
●耐久性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー●ポリエチレン製、目盛付、耐熱80℃
材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
取っ手付きビーカー リカシツ取っ手付きビーカーリカシツ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
種類手付きビーカー
薬盃(計量カップ) シントー化学薬盃(計量カップ)シントー化学
2,498税込2,748
1箱(100個)
4日以内出荷から7日以内出荷
耐薬品性に優れ、PP 製は耐熱性にも優れています。実験、調合、または添付カップとして用途はさまざまです。
用途調剤用、塗料用、化学薬品用、理化学研究用
持手付ビーカー(PE) エーゼット持手付ビーカー(PE)エーゼット
229税込252
1個
当日出荷
持ち手付で使用しやすいです。 コストパフォーマンスも非常に高い商品です。 オートクレーブ不可。
種類手付ビーカー材質HDPE目盛あり耐熱温度(℃)0~40
ディスポビーカー γ線滅菌済 三商ディスポビーカー γ線滅菌済三商
999税込1,099
1セット(5個)
4日以内出荷から5日以内出荷
γ線滅菌済。5個入の小分けパックです。個包装になっているので、すぐにお使い頂けます。柔らかく、耐薬品性の強いPP製のビーカーです。離型剤を使用していません。厚みがあり、しっかりした成型です。
材質PP
TPXビーカー 三商TPXビーカー三商
229税込252
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
材質PMP
ポリ両手付ビーカー 瑞穂化成工業ポリ両手付ビーカー瑞穂化成工業
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
大型の両手付ビーカーです。耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
仕様目盛なし、両取手付材質ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合持ち手あり
ステンレスSUS316Lサニタリービーカー MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスSUS316LサニタリービーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。
種類ビーカー板厚(mm)1.0材質SUS316L目盛なし表面処理内外面バフ研磨
ガラスカップ マルエム[理化学・容器]ガラスカップマルエム[理化学・容器]
13,980税込15,378
1ケース(200本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛なし
延長棒 フロンケミカル延長棒フロンケミカル
15,980税込17,578
1本
当日出荷
サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。
材質フッ素樹脂(PTFE)長さ(mm)640質量(kg)0.5トラスコ品番391-6570アズワン品番61-3223-85
ビーカー ガラス製 DURANビーカー ガラス製DURAN
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類ビーカー耐熱温度(℃)250材質硼珪酸ガラス(DURANR)目盛あり
ビーカー PP製 NALGENE(ナルゲン)ビーカー PP製NALGENE(ナルゲン)(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類ビーカー目盛あり
取手付PPビーカー サンプラテック取手付PPビーカーサンプラテック
179税込197
1個(1個)
翌日出荷
取手は手にフィットする形状で、注ぎやすく成型されています。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入で、どの位置からでも見やすく確認できます。オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP 目盛付耐熱温度(℃)120
ホーロービーカー ケニスホーロービーカーケニス
1,998税込2,198
1個(1個)
7日以内出荷から8日以内出荷
材質ホーロータイプ内部に目安目盛入 取手付 注ぎ口付
ビーカー/計量カップ/コップ