ビーカー/計量カップ/コップ :「ビーカー」の検索結果
ビーカー・計量カップ・コップとは、主に実験で使用する液体を格納するための容器です。ビーカーは上部がやや外側に広がり、注ぎ口があるグリフィンビーカーが一般的です。材質はガラスのほか、ポリエチレン、ポリプロピレンなどの合成樹脂や、ステンレス、ホーロー製のものもあります。計量カップは、液体や固体の量を計測するカップです。コップは実験や医療などの業務目的で使用しやすいよう、目盛りやフタ付きのタイプがあります。
関連キーワード
商品豆知識
「材質」から絞り込む
ステンレス(1)
樹脂(14)
耐熱性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー。ポリプロピレン製、目盛付、耐熱121℃(オートクレーブ滅菌可能)
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性、耐久性に優れています。ポリエチレン製射出成型品です。
材質ポリエチレン(PE)
種類ポリエチレンビーカー
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬性のPP製です。積み重ねができるので、未使用時にスペースを取りません。
トラスコ品番153-7267
材質ポリプロピレン(PP)
容量(mL)3000
高さ(mm)245
タイプ積み重ね
種類積み重ねビーカー
外径(Φmm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
目盛間隔(mL)50
上径×下径×高さ(mm)170×120×245
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
フルスケール部の目盛は、どの位置からでも確認しやすい回線入りです。
種類ビーカー
材質ポリメチルペンテン
RoHS指令(10物質対応)対応
内底面がフラットになっているため、液だまりが無く攪拌子も安定した回転を生じさせることが出来ます。
材質がPFA(フッ素樹脂)の為、溶出物は極めて少なく、ピュアな液体の取り扱いに適しています。
材質PFA
耐薬品性に優れたポリエチレン製ビーカーです。
用途検査、調合にご使用ください。
種類手付ビーカー
材質PE
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)60
HANNA(R)化学検査キットと光度計でテスト中に使用します。
適合HI 208
材質プラスチック
使用推奨期限未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
耐熱性・耐薬品性・透明性に優れた樹脂、TPXを使用。理化学、医薬、食品用のビーカーです。
透明度に浮き出た成形、目盛は計量にスムーズ。
RoHS指令(10物質対応)対応
種類手付ビーカー
耐熱温度(℃)150
材質TPX(ポリメテルペンテン)
HANNA(R)化学検査キットと光度計でテスト中に使用します。
適合HI 208
使用推奨期限未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,398
税込¥4,838
9日以内出荷
親指ワンタッチで開閉可能です。
用途液体の小分け業務、保管に。
トラスコ品番368-7800
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.8
容量(mL)1000
高さ(mm)120
タイプ蝶番付き
種類フタ付口付ビーカー
内径(Φmm)107
外径(Φmm)115
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
目盛間隔(mL)100
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。
オートクレーブ滅菌が可能です。
TPX製で、PP製よりも透明度が高く、耐熱性にも優れています。
材質TPX
容量(mL)200
種類コニカルビーカー
使用温度範囲(℃)20~160
目盛(mL)50
全高(mm)108.5
外径(Φmm)72.5(底)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
8日以内出荷
ディスポタイプの計量カップやミクロビーカーとして利用できます。
材質PP
耐熱温度(℃)80
入数(個)100
RoHS指令(10物質対応)対応
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。