ビーカー/計量カップ/コップ :「耐熱計量カップ」の検索結果

ビーカー・計量カップ・コップとは、主に実験で使用する液体を格納するための容器です。ビーカーは上部がやや外側に広がり、注ぎ口があるグリフィンビーカーが一般的です。材質はガラスのほか、ポリエチレン、ポリプロピレンなどの合成樹脂や、ステンレス、ホーロー製のものもあります。計量カップは、液体や固体の量を計測するカップです。コップは実験や医療などの業務目的で使用しやすいよう、目盛りやフタ付きのタイプがあります。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP 使用温度範囲(℃)0~121
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに 種類手付ビーカー 材質PP 持ち手あり 耐熱温度(℃)121 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内側から見えるメモリがポイントの計量カップです。ちょっとした軽量に便利なコンパクトサイズのメジャーカップです。電子レンジ・食器洗い乾燥機OK。※個箱は付いていません。
材質本体/耐熱ガラス
1箱(24個)ほか
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(mL)500 材質AS樹脂 1目盛(mL)(20mLを下限として)10 エスコ品番EA991KA-37 寸法(mm)A:96、B:158、C:110 耐熱温度(℃)100
1個
650 税込715
当日出荷

内側から見えるメモリがポイントの計量カップです。持ちやすい取っ手付きのメジャーカップです。電子レンジ・食器洗い乾燥機OK。※個箱は付いていません。
材質本体/耐熱ガラス
1箱(36個)
34,980 税込38,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(mL)520 材質AS樹脂 1目盛(mL)(50mLを下限として)10 仕様目盛付 エスコ品番EA991KA-21 寸法(mm)A:88、B:127、C:115
1個
570 税込627
当日出荷

容量(mL)220 材質AS樹脂 1目盛(mL)(50mLを下限として)10 仕様目盛付 エスコ品番EA991KA-25 寸法(mm)A:72、B:107、C:73
1個
460 税込506
翌日出荷

透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー 仕様手付き 材質TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)160
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー 透明 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)130
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱耐薬品性に優れたPP製で、透明度が高く、。 ビーカーや添付計量カップ等用途はさまざまです。ディスポタイプの計量カップとして、またミクロビーカーとしてご使用ください。
1パック(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)