ビーカー/計量カップ/コップ :「計量容器」の検索結果
ビーカー・計量カップ・コップとは、主に実験で使用する液体を格納するための容器です。ビーカーは上部がやや外側に広がり、注ぎ口があるグリフィンビーカーが一般的です。材質はガラスのほか、ポリエチレン、ポリプロピレンなどの合成樹脂や、ステンレス、ホーロー製のものもあります。計量カップは、液体や固体の量を計測するカップです。コップは実験や医療などの業務目的で使用しやすいよう、目盛りやフタ付きのタイプがあります。
関連キーワード
商品豆知識
「容量(mL)」から絞り込む
50~60未満(10)
100~200未満(24)
200~300未満(25)
300~400未満(24)
500~600未満(27)
1000~2000未満(31)
2000~3000未満(25)
3000~4000未満(16)
5000~6000未満(13)
10000~20000未満(5)
容量(mL)をもっと見る
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。オートクレーブ可能。耐薬品性、耐久性に優れています。
種類手付ビーカー
仕様目盛付、取手付
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
耐熱温度(℃)120
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
持ち手あり
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
耐熱温度(℃)120
持ち手あり
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
持ち手あり
種類手付ビーカー
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー
仕様本体のみ(蓋は別売)
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
種類ビーカー
仕様目盛付、取手なし
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー
仕様手付き
材質TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)160
こんなお得な商品も!

ビーカー ガラス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
種類ビーカー
材質硼珪酸ガラス
目盛あり(目安)
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類ビーカー
仕様手なし
材質TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)160
ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー
材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)170
耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素樹脂製です。
種類ビーカー
材質PTFE(フッ素樹脂)
目盛なし
ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質SUS304
目盛あり
種類ビーカー
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
くびれたネック部分は攪拌操作に適したデザイン
種類コニカルビーカー
材質硼珪酸ガラス
目盛あり
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
材質ポリカーボネイト
寸法(mm)A:125、B:175、C:175
容量(mL)1000
使用温度(℃)1~99
アズワン品番64-7989-64
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。オートクレーブ可能。耐薬品性、耐久性に優れています。
種類ビーカー
仕様目盛付、取手なし
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
耐熱温度(℃)120
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
種類トールビーカー
材質硼珪酸ガラス
目盛あり
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
化学的に安定で優れた耐食性を示します。
熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
熱膨張係数:33×10-7/℃(20~300℃)
種類ビーカー
材質硼珪酸ガラス3.3
こんなお得な商品も!

ビーカー ガラス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
種類ビーカー
耐熱温度(℃)250
材質硼珪酸ガラス(DURANR)
目盛あり
使いやすいPP製ビーカーです。目盛り付き。
種類ビーカー
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
種類コニカルビーカー
材質硼珪酸ガラス
目盛あり
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。