コンテナラック ミニ
(44件のレビュー)当日出荷
部品や小物の保管に便利なミニコンテナラックです。
コンテナは取り出して持ち運び可能で、積み重ねての使用も可能です。
コンパクトサイズなので、作業台の上などの整理に役立ちます。
用途部品や小物の保管に付属品コンテナ×15個、ネジ×23個、ナット×23個、ワッシャー×23個材質スチール(本体)、PP(コンテナ)高さ(mm)410奥行(mm)255容量(L)0.8×15個間口(mm)560コンテナサイズ(mm)幅W×長さL外寸:D164.3×W105×H77.1内寸:D130×W76×H74関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)均等積載量(kg/段)2
コンテナラック
(20件のレビュー)当日出荷
部品や小物の保管に便利なコンテナラックです。
コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能!
コンテナは赤色の小サイズ32個、青色の大サイズ15個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
用途部品や小物の保管に仕様組立式材質本体:スチール、コンテナ:PP質量(kg)22高さ(mm)1150奥行(mm)280容量(L)大/3.3、小/0.8間口(mm)937段数大/3、小/4コンテナ大/15個、小/32個ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/124×215×124、小/82×145×72関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)均等積載量(kg/段)大/2.5、小/1.5取扱説明書(0.4MB)
パネルラック
(18件のレビュー)当日出荷
部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。
仕様片面付属品引出しステッカー(5枚入り×8セット)色グレー高さ(mm)1474材質(本体)スチール奥行(mm)560容量(L)0.8(引出し1個につき)間口(mm)671積載荷重(kg)2.5(引出し1個につき)材質(キャスター)PP(ポリプロピレン)最大積載量(kg)160キャスター径(Φmm)75材質(引出し)ABS引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×87.3×99.3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.7MB)
コンテナラック ロータイプ
(6件のレビュー)当日出荷
部品や小物の保管に便利なロータイプのコンテナラックです。
コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能!
コンテナは赤色の小サイズ16個、青色の大サイズ5個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
用途部品や小物の保管に仕様組立式材質本体:スチール、コンテナ:PP質量(kg)9高さ(mm)635奥行(mm)330容量(L)大/3.3、小/0.8間口(mm)940段数3ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/124×215×124、小/82×145×72関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)均等積載量(kg/段)大/2.5、小/1.5取扱説明書(0.4MB)
『物品棚/収納用品』には他にこんなカテゴリがあります
スライドラックKDS税込¥2,417,800¥2,198,000
コレットケースギガ・セレクション税込¥4,618¥4,198