パネルラック(コンテナラック) :「間仕切りボックス」の検索結果

パネルラック(コンテナラック)とは小さな部品や小物を収納するためのラックのことです。小さな引き出しが多数ついたタイプやハンガータイプで小物の入ったボックスの取り外しができるラックなど形状はさまざま。またレイアウトが変更しやすいようキャスターがついたラックもあります。他にもフックハンガーやスパナフックなどパーツもあり、フリーハンガーラックやパネルハンガーと組み合わせて使用することも可能。小物をすっきり収納してくれるので、工場など幅広い作業現場で重宝されています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品や小物の保管に便利なミニコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運び可能で、積み重ねての使用も可能です。 コンパクトサイズなので、作業台の上などの整理に役立ちます。
用途部品や小物の保管に 付属品コンテナ×15個、ネジ×23個、ナット×23個、ワッシャー×23個 材質スチール(本体)、PP(コンテナ) 高さ(mm)410 奥行(mm)255 容量(L)0.8×15個 間口(mm)560 コンテナサイズ(mm)幅W×長さL外寸:D164.3×W105×H77.1内寸:D130×W76×H74 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 均等積載量(kg/段)2
1台
3,998 税込4,398
当日出荷