回転台 :「コンベア」の検索結果
回転台とは、物流・保管用品におけるオプション用品のひとつです。重量のある荷物などを回転台に載せ、軽い力で容易に360度荷物を回転させることが可能になります。例えば、パレット積みやラップの作業においては、回転台を使用することにより作業する人があちこちと移動せずに効率よく作業をすることができます。製品の補修や組み立てなどにも効率的に使用可能です。裏面はゴムなどで滑り止め加工が施されているほか、回転止めのストップがついている回転台もあります。
関連キーワード
商品豆知識
「均等耐荷重(kg)」から絞り込む
マワールPT型用部品
鉄板、合板、コンベア、台車、リフターの取付けに便利です。
仕様溶接せずに取りけるための座金です。
トラスコ品番795-7726
長さ(mm)50
幅(mm)38
厚さ(mm)9
質量(g)100
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
薄型で重荷重に耐える小型のマワールミニです。
用途電線の寸法切りの取り出し作業に。
溶接用の回転式作業台に。
コンベアの上での回転式の作業パレットに。
材質スチール冷間圧廷鋼板(SPCC)(ニッケルクロームメッキ仕上げ)
高さ(mm)21
作業台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。