絞り込み
ブランド
  • オークラ輸送機
  • テラウチ(寺内製作所)(79)
  • マキテック(46)
  • JRC(38)
  • セントラルコンベヤー(17)
  • TRUSCO(11)
  • マツシマ メジャテック(6)
  • メイキコウ(4)
  • タイヨー(2)
  • 太陽工業(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • 日工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(75)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂製ローラユニット(コロコンミニ)単体 KBW型 オークラ輸送機

    樹脂製ローラユニット(コロコンミニ)単体 KBW型

    オークラ輸送機
    699税込769
    1個
    当日出荷
    樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤ寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)50×150ピッチ(mm)(ローラ)15材質(ローラー部)POMローラ強度(kg)0.5ローラ径(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製ホイールユニット(コロコンミニ)単体 KBSD・KBL型 オークラ輸送機

    樹脂製ホイールユニット(コロコンミニ)単体 KBSD・KBL型

    オークラ輸送機
    299税込329
    1個
    当日出荷
    Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ。千鳥配列が可能なホイールタイプのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット
    用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)15×150ピッチ(mm)(ホイール)15強度(kg)(ホイール)0.5ホイール直径(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)POM
  • スチール製ローラ単体 SR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 SR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    SRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途SRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ローラ単体 LR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 LR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    LRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途LRコンベヤに組み込み可能なΦ48.6スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12ローラ径(Φmm)48.6Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ローラ単体 KR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 KR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    889税込978
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    KRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途KRコンベヤに組み込み可能なΦ25.4スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)8ローラ径(Φmm)25.4Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ローラ単体 MR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 MR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    MRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途MRコンベヤに組み込み可能なΦ60.5スチール製ローラローラ径(Φmm)60.5Xt2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ローラ単体 QR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 QR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷から11日以内出荷
    QRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途QRコンベヤに組み込み可能なΦ38スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ホイール単体(シャフトなし) オークラ輸送機

    スチール製ホイール単体(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    OKR38型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途OKR38コロコンキャリヤーおよびACLソロバンコンベヤに組み込み可能なスチール製Φ38ホイール強度(kg)(ホイール)10ホイール直径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応適合シャフトM6ボルトホイール幅(mm)12
  • アルミ製ローラ単体 EAR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    アルミ製ローラ単体 EAR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    EARコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途EARコンベヤに組み込み可能なΦ18.1アルミ製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(スチール)8材質(ローラー部)アルミローラ径(Φmm)18.1Xt1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ローラ単体 SRS型(シャフト付き) オークラ輸送機

    ステンレス製ローラ単体 SRS型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    6,198税込6,818
    1本
    翌々日出荷
    SRSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途SRSコンベヤに組み込み可能なΦ57ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12材質(ローラー部)SUS430J1Lローラ径(Φmm)57Xt1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ローラ単体 KS型(シャフト付き) オークラ輸送機

    ステンレス製ローラ単体 KS型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    KSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途KSコンベヤに組み込み可能なΦ25.4ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)8材質(ローラー部)SUS430J1L相当ローラ径(Φmm)25.4Xt1RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ製ローラ単体 AR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    アルミ製ローラ単体 AR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    ARコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途ARコンベヤに組み込み可能なΦ42アルミ製ローラシャフト径(Φmm)6ロングボルト(スチール)材質(ローラー部)アルミローラ強度(kg)20ローラ径(Φmm)42Xt1.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ローラ単体 QS型(シャフト付き) オークラ輸送機

    ステンレス製ローラ単体 QS型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    QSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途QSコンベヤに組み込み可能なΦ38.1ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12材質(ローラー部)SUS430J1L相当ローラ強度(kg)40ローラ径(Φmm)38.1Xt1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ローラ単体 NHR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 NHR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    NHRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途NHRコンベヤに組み込み可能なΦ76.3スチール製ローラシャフト径(Φmm)(丸鋼)20ローラ径(Φmm)76.3Xt3.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ローラ単体 PR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 PR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    PRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途PRコンベヤに組み込み可能なΦ42.7スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ローラ単体 FR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 FR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    889税込978
    1本
    翌々日出荷
    FRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途FRコンベヤに組み込み可能なΦ32スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)8ローラ径(Φmm)32Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ホイール単体(シャフトなし) オークラ輸送機

    スチール製ホイール単体(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    OKR50型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途OKR50コロコンキャリヤーに組み込み可能なスチール製Φ50ホイール強度(kg)(ホイール)15ホイール直径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応適合シャフトM6ボルトホイール幅(mm)16
  • スチール製ツバ付きローラ単体 SRFF型(シャフトなし) オークラ輸送機

    スチール製ツバ付きローラ単体 SRFF型(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷
    ツバ付き(片側)ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途ローラ両端に抵抗の少ないガイドの役割を行うツバ付Φ57スチール製ローラシャフト径(Φmm)12ローラ径(Φmm)57Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応ツバ外径(Φmm)100
  • スチール製ローラ単体 MR型(シャフトなし) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 MR型(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    MRコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途MRコンベヤに組み込み可能なΦ60.5スチール製ローラシャフト径(Φmm)12ローラ径(Φmm)60.5Xt2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ローラ単体 LR型(シャフトなし) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 LR型(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    LRコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途LRコンベヤに組み込み可能なΦ48.6スチール製ローラシャフト径(Φmm)12ローラ径(Φmm)48.6Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ローラ単体 LS型(シャフト付き) オークラ輸送機

    ステンレス製ローラ単体 LS型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    4,898税込5,388
    1本
    4日以内出荷
    LSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途LSコンベヤに組み込み可能なΦ48.6ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12材質(ローラー部)SUS430J1Lローラ径(Φmm)48.6Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】コロコンミニマム(薄型) オークラ輸送機

    【オーダー】コロコンミニマム(薄型)

    オークラ輸送機
    9,690税込10,659
    1台
    翌々日出荷
    コロコンミニシリーズの最小ローラタイプ。 24Hアルミフレームを採用した超薄型コロコン。
    用途オークラ最小のローラピッチ7mmで超小物、極軽量品でも安定搬送。 基本ユニット(KB150M)をはめ込むキットコンベヤ構造で楽々メンテナンス。ローラー幅(mm)RW:44.5寸法(幅W×高さH)(mm)フレーム:12.5×24(アルミ製)機長(mm)L:300~2100材質(ローラー部)POMローラ径(Φmm)6機幅FW(mm)75~525RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)コンベヤ:25呼称幅50~500ローラーピッチ(mm)P:7サービス分類オーダー・加工
  • 樹脂製ホイール単体(シャフトなし) オークラ輸送機

    樹脂製ホイール単体(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    OKR38B型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットおよびシャフトは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途OKR38B樹脂コロコンキャリヤーに組み込み可能な樹脂製Φ38ホイール強度(kg)(ホイール)8ホイール直径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)樹脂適合シャフトM6ボルトホイール幅(mm)12
  • スチール製ホイール単体(シャフトなし) オークラ輸送機

    スチール製ホイール単体(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    OKR38G型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途OKR38Gゴム巻きコロコンキャリヤーに組み込み可能なゴムライニング付スチール製Φ38ホイール厚さt(mm)(ゴムライニング)2強度(kg)(ホイール)10ホイール直径(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応適合シャフトM6ボルトホイール幅(mm)12
  • アルミ製ローラ単体 AR型(シャフトなし) オークラ輸送機

    アルミ製ローラ単体 AR型(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    ARコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途ARコンベヤに組み込み可能なΦ42アルミ製ローラシャフト径(Φmm)6材質(ローラー部)アルミローラ強度(kg)20ローラ径(Φmm)42Xt1.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ローラ単体 QS型(シャフトなし) オークラ輸送機

    ステンレス製ローラ単体 QS型(シャフトなし)

    オークラ輸送機(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    QSコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途QSコンベヤに組み込み可能なΦ38.1ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)12材質(ローラー部)SUS430J1L相当ローラ強度(kg)40ローラ径(Φmm)38.1Xt1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ローラ単体 ES型(シャフトなし) オークラ輸送機

    ステンレス製ローラ単体 ES型(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    ESコンベヤ用ローラ単体。最小ローラ径のステンレスローラ。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途ESコンベヤに組み込み可能なΦ18ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)6材質(ローラー部)SUS304ローラ径(Φmm)18Xt0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ローラ単体 NHR型(シャフトなし) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 NHR型(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    NHRコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途NHRコンベヤに組み込み可能なΦ76.3スチール製ローラシャフト径(Φmm)20ローラ径(Φmm)76.3Xt3.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ローラ単体 SRM型(シャフトなし) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 SRM型(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    SRMコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途SRMコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラシャフト径(Φmm)16ローラ径(Φmm)57Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ツバ付きローラ単体 SRFF型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ツバ付きローラ単体 SRFF型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷
    ツバ付き(片側)ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途ローラ両端に抵抗の少ないガイドの役割を行うツバ付Φ57スチール製ローラローラ径(Φmm)57Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応ツバ外径(Φmm)100
  • スチール製ローラ単体 SRM型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 SRM型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    SRMコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途SRMコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)16ローラ径(Φmm)57Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ローラ単体 SSR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 SSR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    SSRコンベヤ用ローラ単体。衝撃に強いSR型の強度アップ版。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途SSRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラローラ径(Φmm)57Xt2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】コロコンミニマム オークラ輸送機

    【オーダー】コロコンミニマム

    オークラ輸送機
    13,320税込14,652
    1台
    翌々日出荷
    コロコンミニシリーズの最小ローラタイプ。 ベルコンミニⅢと同寸法の40Hアルミフレーム仕様。
    用途オークラ最小のローラピッチ7mmで超小物、極軽量品でも安定搬送。 基本ユニット(KB150M)をはめ込むキットコンベヤ構造で楽々メンテナンス。ローラー幅(mm)RW:44.5寸法(幅W×高さH)(mm)フレーム:22.5×40(アルミ製)機長(mm)L:300~2100機幅FW(mm)95~545RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)コンベヤ:40.6ローラー径(Φmm)6呼称幅50~500ローラーピッチ(mm)P:7材質(ローラ)POMサービス分類オーダー・加工
  • アルミ製ホイール単体(シャフトなし) オークラ輸送機

    アルミ製ホイール単体(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
    OKR50AL型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットおよびシャフトは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途ACLソロバンコンベヤに組み込み可能なアルミ製Φ50ホイール強度(kg)(ホイール)5ホイール直径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)アルミ製適合シャフトM6ボルトホイール幅(mm)16
  • 樹脂製ホイール単体(シャフトなし) オークラ輸送機

    樹脂製ホイール単体(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    OKR38BS型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途OKR38BS樹脂コロコンキャリヤーに組み込み可能な樹脂製Φ38ホイール強度(kg)(ホイール)8ホイール直径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)樹脂適合シャフトM6ボルトホイール幅(mm)12
  • スチール製ホイール単体(シャフトなし) オークラ輸送機

    スチール製ホイール単体(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    OKR50WB型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途OKR50WBワイドコロコンキャリヤーに組み込み可能なスチール製Φ50ホイール強度(kg)(ホイール)8ホイール直径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応適合シャフトM6ボルトホイール幅(mm)25
  • スチール製ホイール単体(シャフトなし) オークラ輸送機

    スチール製ホイール単体(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    819税込901
    1個
    翌々日出荷
    OKR50G型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途OKR50Gゴム巻きコロコンキャリヤーに組み込み可能なゴムライニング付スチール製Φ50ホイール厚さt(mm)(ゴムライニング)2.5強度(kg)(ホイール)15ホイール直径(Φmm)55RoHS指令(10物質対応)対応適合シャフトM6ボルトホイール幅(mm)16
  • 樹脂製ボールユニット(コロガール)単体 KBC型 オークラ輸送機

    樹脂製ボールユニット(コロガール)単体 KBC型

    オークラ輸送機
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    くるくる回る樹脂ボールを活用した小物搬送コンベヤ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・樹脂性ボールの軽荷重小物用コンベヤ寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)100×100ピッチ(mm)(ボール)16.5強度(kg)(ボール)0.5材質(ボール)POMボール径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ製ローラ単体 ZARS型(シャフトなし) オークラ輸送機

    アルミ製ローラ単体 ZARS型(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷
    ZARSコンベヤ用ローラ単体。ステンレスシャフト、樹脂ベアリングを採用した低騒音タイプ。さびに強いステンレス製シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途ZARSコンベヤに組み込み可能なΦ42アルミ製ローラシャフト径(Φmm)6材質(ローラー部)アルミローラ強度(kg)20ローラ径(Φmm)42Xt1.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ製ローラ単体 ZAR型(シャフトなし) オークラ輸送機

    アルミ製ローラ単体 ZAR型(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    ZARコンベヤ用ローラ単体。樹脂ベアリングを採用した低騒音タイプ。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途ZARコンベヤに組み込み可能なΦ42アルミ製ローラシャフト径(Φmm)6材質(ローラー部)アルミローラ強度(kg)20ローラ径(Φmm)42Xt1.8RoHS指令(10物質対応)対応
取替え用ローラー