FA現場のお役立ち情報
289件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ローラコンベヤ(P38型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)樹脂ローラコンベヤ(P38型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から14日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質樹脂シャフト形状Φ8パイプローラ径(Φmm)38
スチールローラコンベヤ(S5714型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(S5714型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
889税込978
1個
当日出荷から14日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールローラ径(Φmm)57.2
スチールローラコンベヤ(M6023型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(M6023型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ16.8丸鋼ローラ径(Φmm)60.5
アルミローラコンベヤ(LA25B型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)アルミローラコンベヤ(LA25B型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
799税込879
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ7丸鋼ローラ径(Φmm)25
アルミローラコンベヤ(LA20型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)アルミローラコンベヤ(LA20型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
848税込933
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ6丸鋼ローラ径(Φmm)20
スチール製ホイール単体(シャフトなし) オークラ輸送機スチール製ホイール単体(シャフトなし)オークラ輸送機
489税込538
1個
翌々日出荷
OKR50型コロコンキャリヤー用ホイール単体ボルト、ナットは不含【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途OKR50コロコンキャリヤーに組み込み可能なスチール製Φ50ホイール強度(kg)(ホイール)15ホイール直径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応適合シャフトM6ボルトホイール幅(mm)16
樹脂製ボールユニット(コロガール)単体 KBC型 オークラ輸送機樹脂製ボールユニット(コロガール)単体 KBC型オークラ輸送機
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
くるくる回る樹脂ボールを活用した小物搬送コンベヤ【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます・樹脂性ボールの軽荷重小物用コンベヤ寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)100×100ピッチ(mm)(ボール)16.5強度(kg)(ボール)0.5材質(ボール)POMボール径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ローラ単体 SRS型(シャフト付き) オークラ輸送機ステンレス製ローラ単体 SRS型(シャフト付き)オークラ輸送機
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
SRSコンベヤ用ローラ単体シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途SRSコンベヤに組み込み可能なΦ57ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12材質(ローラー部)SUS430J1Lローラ径(Φmm)57Xt1.5RoHS指令(10物質対応)対応
中荷重用ローラコンベヤ FMS57R-VS ローラのみ メイキコウ中荷重用ローラコンベヤ FMS57R-VS ローラのみメイキコウ
999税込1,099特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類ローラ単体シャフトシャフトなし
樹脂ローラコンベヤ(P42型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)樹脂ローラコンベヤ(P42型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質樹脂シャフト形状Φ8パイプローラ径(Φmm)42
スチール製ローラ単体 PR型(シャフトなし) オークラ輸送機スチール製ローラ単体 PR型(シャフトなし)オークラ輸送機
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
PRコンベヤ用ローラ単体シャフトなし【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途PRコンベヤに組み込み可能なΦ42.7スチール製ローラシャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ローラ単体 QR型(シャフトなし) オークラ輸送機スチール製ローラ単体 QR型(シャフトなし)オークラ輸送機
999税込1,099
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
QRコンベヤ用ローラ単体シャフトなし【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途QRコンベヤに組み込み可能なΦ38スチール製ローラシャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製ローラ単体 ZAR型(シャフト付き) オークラ輸送機アルミ製ローラ単体 ZAR型(シャフト付き)オークラ輸送機
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
ZARコンベヤ用ローラ単体樹脂ベアリングを採用した低騒音タイプシャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ZARコンベヤに組み込み可能なΦ42アルミ製ローラシャフト径(Φmm)6ロングボルト(スチール)材質(ローラー部)アルミローラ強度(kg)20ローラ径(Φmm)42Xt1.8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ローラ単体 ES型(シャフト付き) オークラ輸送機ステンレス製ローラ単体 ES型(シャフト付き)オークラ輸送機
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
ESコンベヤ用ローラ単体最小ローラ径のステンレスローラシャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ESコンベヤに組み込み可能なΦ18ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)丸鋼(SUS304)6材質(ローラー部)SUS304ローラ径(Φmm)18Xt0.8RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ローラ単体 SSR型(シャフト付き) オークラ輸送機スチール製ローラ単体 SSR型(シャフト付き)オークラ輸送機
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
SSRコンベヤ用ローラ単体衝撃に強いSR型の強度アップ版シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途SSRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラローラ径(Φmm)57Xt2.3RoHS指令(10物質対応)対応
屋外ベルトコンベア用3tゴム巻キャリヤローラ(天然ゴム巻)[CNR1] JRC屋外ベルトコンベア用3tゴム巻キャリヤローラ(天然ゴム巻)[CNR1]JRC
10,110税込11,121
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
スチール製テーパーローラー単体 マキテックスチール製テーパーローラー単体マキテック
5,698税込6,268
1本
3日以内出荷
Mシリーズ テーパーローラーコンベア R-TCN900用の交換用ローラー。
用途中軽荷重搬送用ローラー。適合機種R-TCN900材質STKMベアリング小径側:プレス、大径側:削り出し表面処理ユニクロめっきローラ寸法(小径Φ×大径Φ×軸径)(mm)42.7×56.8×12
スチール製ローラー単体 マキテックスチール製ローラー単体マキテック
8,498税込9,348
1セット(10本)
3日以内出荷
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両つぶしローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
コンベヤローラ(中・重荷重対応) SERIES FF7 富士製作所コンベヤローラ(中・重荷重対応) SERIES FF7富士製作所
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
単品ローラ  オールステンレス TRUSCO単品ローラ オールステンレスTRUSCO(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
7日以内出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。60.5mmの中荷重用のオールステンレスローラーで、耐水、耐薬品仕様です。
シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)60.5
単品ローラ  オールステンレス TRUSCO単品ローラ オールステンレスTRUSCO
4,698税込5,168
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。38mmの軽荷重用のオールステンレスローラーで、耐水、耐薬品仕様です。
シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.0ローラー径(Φmm)38
スチール製ローラーR6023型350W軸付 マキテックスチール製ローラーR6023型350W軸付マキテック
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。
用途中荷重搬送物用トラスコ品番119-8579材質スチールタイプ軸付軸長(mm)390ローラー幅(mm)350肉厚(mm)2.3ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)250
スチール製ローラR6023型 軸付 マキテックスチール製ローラR6023型 軸付マキテック
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。
用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付肉厚(mm)2.3ローラー径(Φmm)60.5
スチール製ローラR5714P型 マキテックスチール製ローラR5714P型マキテック
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.2
スチール製ローラーR4814P型150W軸付 マキテックスチール製ローラーR4814P型150W軸付マキテック
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用トラスコ品番122-2194材質スチールタイプ軸付軸長(mm)190ローラー幅(mm)150肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)48.6ローラー耐荷重(kg/本)168
スチール製ローラR6023PD型 マキテックスチール製ローラR6023PD型マキテック
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷
削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。
用途中荷重搬送物用材質スチールローラー径(Φmm)60.5
スチール製ローラR2812P型 軸なし マキテックスチール製ローラR2812P型 軸なしマキテック
759税込835
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途軽荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)28.6
スチール製ローラR3812P型 軸なし マキテックスチール製ローラR3812P型 軸なしマキテック
829税込912
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1
軸付ローラー(ローラー径38mm、肉厚1.2mm・スチール製) TRUSCO軸付ローラー(ローラー径38mm、肉厚1.2mm・スチール製)TRUSCO
16,980税込18,678
1組(20本)
当日出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38
屋外ベルトコンベア用落荷防止リターンローラ[KR] JRC屋外ベルトコンベア用落荷防止リターンローラ[KR]JRC
38,640税込42,504
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用できる、落鉱を減少させる効果のあるローラです。 鉄製ローラの表面に複数のゴムリングを配置し、ベルトの付着物の落下(落鉱)を減少させることに特化したリターンローラです。 スリーブ付きタイプに比べ、より薄く細いゴムリングを採用しており、落鉱減少にさらなる効果を発揮します。 また、ベルト接触時の「音」を抑える効果もあるため、コンベヤの騒音対策としてもご選定いただけます。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法W(mm)60
屋外ベルトコンベア用テーパ型リターンローラ[AR-T] JRC屋外ベルトコンベア用テーパ型リターンローラ[AR-T]JRC
14,370税込15,807
1本
11日以内出荷
テーパー型自動調芯リターンアイドラおよびテーパー型逆押さえ自動調芯リターンアイドラのサイドローラとして使用される、左右で径の異なるローラです。 各種ベルト幅に合わせて、テーパー型自動調芯リターンアイドラおよびテーパー型逆押さえ自動調芯リターンアイドラ用をご選定ください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法D1(mm)100
屋外ベルトコンベア用ダンゴレスリターンローラ[RDL2] JRC屋外ベルトコンベア用ダンゴレスリターンローラ[RDL2]JRC
43,090税込47,399
1本
11日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 硬度32度のt5軟質ゴム(スマートゴム)を表面に焼き付けており、反発弾性率が非常に高いため、湿式搬送物や高粘度搬送物、氷などのローラ表面への固着を防止します。 また、優れた耐摩耗性により高頻度運転の負荷軽減に貢献し、散水部での水切りローラとしてもご利用いただけます。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
屋外ベルトコンベア用スリーブ付リターンローラ[RG] JRC屋外ベルトコンベア用スリーブ付リターンローラ[RG]JRC
27,210税込29,931
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用できる、落鉱を減少させる効果のあるローラです。 ベルトとの接触長さが短いため、使用時の搬送物の「落鉱」を軽減します。 また、ベルト接触時の「音」を抑える効果もあり、コンベヤの騒音対策としてもご選定いただけます。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法W1(mm)50
ガーランドローラセンター用[GCC] JRCガーランドローラセンター用[GCC]JRC
16,970税込18,667
1本
11日以内出荷
ガーランドキャリヤアイドラ (GC型 ) に使用されるセンター用ローラです。 軸端部にジョイントリンク用の孔が空いています。 当製品はBW1050、1200用です。 BW400~900の場合は、GC型をご覧ください。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
屋外ベルトコンベア用YC型キャリヤローラ[YC] JRC屋外ベルトコンベア用YC型キャリヤローラ[YC]JRC
7,190税込7,909
1本
3日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、帰り側(リターン側)のベルトを支持するローラです。 基本仕様は通常のキャリヤローラ(C型)と同様ですが、2槽式用のため、ローラ幅(L1、L2、L3)はそれぞれ長くなっています。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ寸法BB(mm)6204ZZ寸法G(mm)3寸法K(mm)15寸法a(mm)8寸法b(mm)14寸法d(mm)20
屋外ベルトコンベア用Vリンクリターンローラ[R-VR] JRC屋外ベルトコンベア用Vリンクリターンローラ[R-VR]JRC
4,450税込4,895
1本
11日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)用の、ローラ2本をジョイントリンクで繋ぐVリンクリターンアイドラ(JVR型)に使用されるローラです。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
屋外ベルトコンベア用5tゴム巻キャリヤローラ(天然ゴム)[CNR2] JRC屋外ベルトコンベア用5tゴム巻キャリヤローラ(天然ゴム)[CNR2]JRC
12,740税込14,014
1本
11日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
屋外ベルトコンベア用3tゴム巻キャリヤローラ(ニトリルゴム巻)[CNBR1] JRC屋外ベルトコンベア用3tゴム巻キャリヤローラ(ニトリルゴム巻)[CNBR1]JRC
12,140税込13,354
1本
11日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)において、荷物を搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支えるローラです。 天然ゴムよりも耐油性に優れたニトリルゴムを鋼管製ローラの表面に焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
アルミローラ・軽荷重用(ALR3808型)単体 セントラルコンベヤーアルミローラ・軽荷重用(ALR3808型)単体セントラルコンベヤー
829税込912
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
ALR3808用替えローラ
材質(ローラー部)アルミアルマイト加工ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.6
スチールローラ・中荷重用(SRA5712G型)単体 セントラルコンベヤースチールローラ・中荷重用(SRA5712G型)単体セントラルコンベヤー
619税込681
1個
4日以内出荷
SRA5712用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
取替え用ローラー