用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ12丸鋼
ローラ径(Φmm)48.6
OKR38G型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途OKR38Gゴム巻きコロコンキャリヤーに組み込み可能なゴムライニング付スチール製Φ38ホイール
厚さt(mm)(ゴムライニング)2
強度(kg)(ホイール)10
ホイール直径(Φmm)42
RoHS指令(10物質対応)対応
適合シャフトM6ボルト
ホイール幅(mm)12
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
BESコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BESコンベヤに組み込み可能なΦ18.1(抗菌PVC)ローラ
シャフト径(Φmm)6
材質(ローラー部)抗菌樹脂PVC
ローラ強度(kg)3
ローラ径(Φmm)18Xt1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
MMRコンベヤ用ローラ単体。衝撃に強いMR型の強度アップ版。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途MMRコンベヤに組み込み可能なΦ60.5スチール製ローラ
シャフト径(Φmm)16
ローラ径(Φmm)60.5Xt3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
MRコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途MRコンベヤに組み込み可能なΦ60.5スチール製ローラ
シャフト径(Φmm)12
ローラ径(Φmm)60.5Xt2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
SRコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途SRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラ
シャフト径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
PRコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途PRコンベヤに組み込み可能なΦ42.7スチール製ローラ
シャフト径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
KRコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途KRコンベヤに組み込み可能なΦ25.4スチール製ローラ
シャフト径(Φmm)8
ローラ径(Φmm)25.4Xt1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
BBRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BBRコンベヤに組み込み可能なΦ50樹脂(PVC)製ローラ
シャフト径(Φmm)(スチール)12
材質(ローラー部)PVC
ローラ強度(kg)16
ローラ径(Φmm)50Xt2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
EARコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途EARコンベヤに組み込み可能なΦ18.1アルミ製ローラ
シャフト径(Φmm)パイプ(スチール)8
材質(ローラー部)アルミ
ローラ径(Φmm)18.1Xt1
RoHS指令(10物質対応)対応
PSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途PSコンベヤに組み込み可能なΦ42.7ステンレス製ローラ
シャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12
材質(ローラー部)SUS430J1L
ローラ径(Φmm)42.7Xt1
RoHS指令(10物質対応)対応
ツバ付き(片側)ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ローラ両端に抵抗の少ないガイドの役割を行うツバ付Φ57スチール製ローラ
ローラ径(Φmm)57Xt1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ツバ外径(Φmm)100
CTRコンベヤ用ローラ単体。カーブ専用テーパローラ。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途CTRコンベヤに組み込み可能な内径Φ42.7(R500)スチール製テーパローラ
シャフト径(Φmm)(パイプ)12
ローラ強度(kg)110
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラ外径(Φmm)60
ローラー内径(Φmm)42.7×t1.6
1本
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
SRMコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途SRMコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラ
シャフト径(Φmm)(パイプ)16
ローラ径(Φmm)57Xt1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
SSRコンベヤ用ローラ単体。衝撃に強いSR型の強度アップ版。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途SSRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラ
ローラ径(Φmm)57Xt2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。
鋼管製ローラの表面に塩ビパイプを圧入しており、防食性や耐薬品性に優れています。ほとんどの酸、アルカリ、塩類に侵されないため、長期間にわたり当初の性能を維持します。
水処理場などのベルトコンベアで多く採用されています。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用するゴム巻きローラです。
鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、搬送物が落下する箇所(インパクト部)で使用される耐衝撃性ローラです。
溝形状のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けているため、表面の剥離がなく、落下時の衝撃を効果的に緩和します。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
Mシリーズ テーパーローラーコンベア R-TCN900用の交換用ローラー。
用途中軽荷重搬送用ローラー。
適合機種R-TCN900
材質STKM
ベアリング小径側:プレス、大径側:削り出し
表面処理ユニクロめっき
ローラ寸法(小径Φ×大径Φ×軸径)(mm)42.7×56.8×12
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)STKM
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ12パイプ両つぶし
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×2.1×12
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。38mmの軽荷重用のオールステンレスローラーで、耐水、耐薬品仕様です。
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.0
ローラー径(Φmm)38
中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。標準ローラー幅は100mmから50mmとびに600mm迄。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
材質ステンレス
シャフト無
肉厚(mm)【ローラ】1.2
ローラ幅W(mm)200
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)38
1本
¥3,098
税込¥3,408
8日以内出荷
削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。
用途中荷重搬送物用
トラスコ品番122-6893
材質スチール
タイプ軸なし
軸長(mm)915
ローラー幅(mm)900
肉厚(mm)2.3
ローラー径(Φmm)60.5
ローラー耐荷重(kg/本)100
1本
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用
材質スチール
タイプ軸なし
肉厚(mm)1.4
ローラー径(Φmm)57.2
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用
トラスコ品番121-7560
材質スチール
タイプ軸付
軸長(mm)390
ローラー幅(mm)350
肉厚(mm)1.4
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)109
1本
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用
材質スチール
タイプ軸なし
肉厚(mm)1.6
ローラー径(Φmm)48.6
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用
トラスコ品番121-8992
材質スチール
タイプ軸付
軸長(mm)1040
ローラー幅(mm)1000
肉厚(mm)1.6
ローラー径(Φmm)48.6
ローラー耐荷重(kg/本)43
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用
トラスコ品番120-0165
材質スチール
タイプ軸付
軸長(mm)140
ローラー幅(mm)100
肉厚(mm)1.6
ローラー径(Φmm)48.6
ローラー耐荷重(kg/本)175
1本
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。
用途中荷重搬送物用
材質スチール
タイプ軸付
肉厚(mm)2.3
ローラー径(Φmm)60.5
削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。
用途中荷重搬送物用
トラスコ品番122-5618
材質スチール
タイプ軸付
軸長(mm)190
ローラー幅(mm)150
肉厚(mm)2.3
ローラー径(Φmm)60.5
ローラー耐荷重(kg/本)345
1本
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用
トラスコ品番121-4343
材質スチール
タイプ軸付
軸長(mm)140
ローラー幅(mm)100
肉厚(mm)1.4
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)175
1本
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。
用途中荷重搬送物用
トラスコ品番122-5438
材質スチール
タイプ軸付
軸長(mm)140
ローラー幅(mm)100
肉厚(mm)2.3
ローラー径(Φmm)60.5
ローラー耐荷重(kg/本)376
1本
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。
用途中荷重搬送物用
材質スチール
タイプ軸なし
肉厚(mm)2.3
ローラー径(Φmm)60.5
『コンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります
搬送 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。