絞り込み
間口(mm)
- ~1000(1)
ブランド
- 矢崎化工(1)
高さ(mm)
- 1367
- 677(6)
- 772(1)
- 880(1)
- 947(6)
- 957(6)
- 1092(1)
- 1200(6)
- 1217(6)
- 1357(6)
- 1378(6)
- 1392(1)
- 1487(6)
- 1500(7)
- 1581(6)
- 1686(5)
- 1757(12)
- 1800(3)
- 1886(6)
- 2191(6)
色
イエロー(1)
グリーン(1)
グレー(1)
ピンク(1)
ブルー(1)
パイプ式軽量棚は、支柱にスチール製のパイプを使った軽量棚のことです。軽量棚は、1段あたり100kg前後までの耐荷重がある棚のことをいいます。棚板の枚数や間隔を自在に調整でき、間隔は50mmピッチのものもありますが、25mmピッチが主流。棚板はフラット型と皿型があり、使用用途によって変更が可能です。クロムメッキやホワイトのカラーなど、仕上がりの美しいものも多く、工場での道具・資材管理用としてはもちろん、事務所での書類棚、店舗のバックヤードでの在庫棚など、広い用途に使用できます。
商品豆知識

ヘルメット管理ラック 8個用
矢崎化工¥69,980税込¥76,9781台15日以内出荷ヘルメットを定位置管理できるヘルメット管理ラックです。ラベルをつけて定位置管理をすることで個人管理の意識が高まります。壁付けではなく、キャスター付きのラックのため、作業場に近い場所で使用できます。キャスター付きなので簡単に移動ができ、背面や床面の清掃が行き届きます。材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo・ステンレス【キャスター】ステンレス・ナイロン(車輪)質量(kg)9.6高さ(mm)1367奥行(mm)402間口(mm)954キャスターΦ50 四輪自由車(ストッパー2か所)