デラックスプロフェッショナルツールボックス

デラックスプロフェッショナルツールボックス - SHUTER

軽量・耐久性・機能充実
SHUTERの高品質な耐久性に優れた樹脂ツールボックス
作業しながら便利なホップ型インナートレイ付き

用途
パーツの保管、管理に
材質
P.P/ABS樹脂
色
ブラック&グレー
内容量
1個
注意
※本来の用途以外使用しない
※工具類は付属しておりません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02871972TB-102(全体)W426×D235×H1801.8325
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02871990TB-402(全体)W440×D197×H1701.4225
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02872017TB-104(全体)W426×D235×H2252.4130
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする