「粒度・番手」から絞り込む
46(8)
80
120(16)
220(12)
240(5)
320(9)
600(4)
1000(5)
2000(3)
3000(3)
粒度・番手をもっと見る
消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。カッター等で好みのサイズにカット可能。
用途ヘアライン修正。
各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。
ローラ等のキズ取り、クリーニング。
電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。
電極部のクリーニング。
各種部品の部分スケール除去。
ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。
調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×50×10
消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。
カッターナイフ等で切り取る事が可能です。
荒い粒度であれば物差し等を当てて真っ直ぐなヘアーラインを入れる事も可能です。
手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。
用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥しに。
長さL×幅W×厚さ(mm)70×30×10
適合材各種金属
母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。
柔軟性がありワークに良く馴染みます。
カッターナイフで切って使用出来ます。
汚れなど水で洗えます。
サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。
研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック
寸法(mm)50×25×10
母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。
柔軟性がありワークに良く馴染みます。
カッターナイフで切って使用出来ます。
汚れなど水で洗えます。
サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。
研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック
消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。カッターナイフなどで切り取ることが可能です。荒い粒度であれば物差しなどを当てて真っすぐなヘアラインを入れることも可能です。手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。
用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥がしに
粒度80・120・220
長さL×幅W×厚さ(mm)70×30×10
トラスコ品番352-9355
色青・紫・緑
質量(g)122.9
質量(g/個)41.0
1箱(3個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。
柔軟性がありワークに良く馴染みます。
カッターナイフで切って使用出来ます。
汚れなど水で洗えます。
サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。
粒度の違う3種類のセット。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。
粒度#80・#120・#220
研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック
セット内容ステラブロック(SB-#80・120・220)
寸法(mm)80×50×10
1組(3個)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。
用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど
粒度#80、#120、#220
寸法(mm)80×50×10
適合材ステンレスなど
1セット(3枚組)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ハンディタイプのラバー砥石。手軽に使える。
全長(mm)140
縦(mm)(ゴム部)70
幅(mm)(ゴム部)10
厚さ(mm)(ゴム部)6
材質樹脂
セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。
用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど
寸法(mm)25×50×10
適合材ステンレスなど
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様荒目
材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ
粒度#80
寸法(mm)12×170×22
色砥石部:ピンク
質量(g)17
砥石寸法(mm)12×50×6
適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
1本(1本)
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。
用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど
寸法(mm)80×50×10
適合材ステンレスなど
セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。
用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど
寸法(mm)100×50×25
適合材ステンレスなど
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。