絞り込み
ブランド
  • 不二製作所(3)
  • 伊藤機工(2)
  • 宇治電化学工業(1)
  • Steam Ship(1)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(2)
  • (1)
  • 銅・真鍮(1)
粒度・番手
  • 300
  • 30(12)
  • 36(13)
  • 60(24)
  • 80(24)
  • 100(21)
  • 120(34)
  • 150(21)
  • 180(27)
  • 220(20)
  • 240(14)
  • 320(20)
  • 400(21)
  • 600(27)
  • 800(14)
  • 1000(17)
  • 1200(20)
  • 2000(17)
  • 3000(31)
  • 8000(24)
  • 14000(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨材料とは、研磨作業に使用するさまざまな研磨材を指します。分類は研磨粒・砂・ペースト、ダイヤモンド、ガラス研磨、石材用研磨、ブラストマシン用研磨材に大別でき、研磨粒・砂・ペーストには砥材そのものや油と調合した物、液状のものなどがあります。素材ごとや工程ごとに最適な製品を選びましょう。ダイヤモンド砥粒を配合したペーストには油溶性と水溶性があり、対象物によって使い分けます。ガラスや石材の研磨に特化した製品もあります。
特価
本日2月24日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ!詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジガラスビーズ(ガラス系研磨材) 不二製作所フジガラスビーズ(ガラス系研磨材)不二製作所(32件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(4kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取りタイプセミハードガラス系硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
バルブコンパウンド(カーボランダム) Steam Shipバルブコンパウンド(カーボランダム)Steam Ship(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(200g)ほか
当日出荷から10日以内出荷
GC・Cカーボランダム等研磨材と工業用油及び各種グリスを混合練り合わせペースト状に加工したものです。
用途鋳鉄、真鋳、銅、アルミ等金属、石材のラッピング加工に使います。 粗さ、細かさによって錆落しから精密加工に最適です。適合材鋳鉄、真鋳、銅、アルミ等成分研磨材:60%、工業油:5%(ピアセフティー油・タービン油)、グリース:35%(カップグリース)
トサエメリー 宇治電化学工業トサエメリー宇治電化学工業(6件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(20kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
特異な結晶構造を持ち、自生発刃作用があります。高い硬度と適度な靭性があります。研磨にムラがなく、均一な研磨仕上りが得られます。親水性が高く、また、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途メッキの下地研磨・塗装の下地研磨・スケール除去・バリ取り・面取り・研掃作業・梨地仕上げ他
ステンレスビーズ 伊藤機工ステンレスビーズ伊藤機工
19,980税込21,978
1袋(4kg)ほか
3日以内出荷
独自のアトマイズ技術により製造した微細な球状ステンレス粒子
用途アルミ、ステンレス製品、金型、小型ばねなどのブラストクリーニング、ショットピーニング、溶射(メタリコン)材料として成分C:0.25%、Si:1.20%、Mn:0.90%、Ni:9.00%、Cr:19.00%材質金属形状球状硬度中硬度(240~350Hv)
スチールビーズ 伊藤機工スチールビーズ伊藤機工
10,980税込12,078
1袋(4kg)ほか
3日以内出荷
窒素ガスアトマイズにより製造する微細な球状粒子精密金属部品の表層ピーニングに多大な効果が期待されますアルミ部品の耐磨耗用溶射材としても利用可能スチールビーズにてショットピーニング処理を施すと部品の強度が増すため強度目的で部品を大きくする必要性が軽減できます
用途ピーニング、研掃作業、梨地加工及び前処理、アルミ部品の耐磨耗用溶射用材料など他分野での使用成分C:1.00%、Si:1.20%、Mn:0.90%材質金属形状球状硬度高硬度(700Hv以上)
ステンレスビーズ(ステンレス系研磨材) 不二製作所ステンレスビーズ(ステンレス系研磨材)不二製作所(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1袋(4kg)ほか
当日出荷から10日以内出荷
球状粒子のSUS304相当のブラスト用研磨材(メディア)です。延性材料のため、対象物に衝突すると自ら変形しほとんど摩耗しません。
用途ステンレスやアルミ製品のスケール除去、クリーニング、ショットピーニング適合材ステンレス硬度4RoHS指令(10物質対応)対応
不二ジルコンショット(ジルコン系研磨材) 不二製作所不二ジルコンショット(ジルコン系研磨材)不二製作所
38,980税込42,878
1袋(4kg)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
真球度の高い電融ジルコンのブラスト用研磨材(メディア)です。耐久性が高く、もらい錆の心配がありません。 航空機用AMS規格対応品。(AMS2431 et 2431/7)
用途航空機部品・自動車用ギア・原子力部品のショットピーニング、食品容器内外面の精研、バッキングプレートクリーニング、ターゲット材の精研、アルミ・亜鉛ダイキャスト品のバリ取・精研、ステンレス鋳造品の精研適合材アルミ、亜鉛ダイカスト、ステンレスなど硬度9RoHS指令(10物質対応)対応
研磨材料