絞り込み
ブランド
粒度・番手
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 研磨材料

研磨材料とは、研磨作業に使用するさまざまな研磨材を指します。分類は研磨粒・砂・ペースト、ダイヤモンド、ガラス研磨、石材用研磨、ブラストマシン用研磨材に大別でき、研磨粒・砂・ペーストには砥材そのものや油と調合した物、液状のものなどがあります。素材ごとや工程ごとに最適な製品を選びましょう。ダイヤモンド砥粒を配合したペーストには油溶性と水溶性があり、対象物によって使い分けます。ガラスや石材の研磨に特化した製品もあります。
3M金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ!詳しくはこちら
499件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドコンパウンド (水性) 永興電機工業ダイヤモンドコンパウンド (水性)永興電機工業
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
ダイヤモンド砥粒をペーストに混ぜ込んだ、油性と水性のコンパウンドです。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等を効率良く研磨するために、良質のダイヤモンドパウダーを高密度に配合しました。フェルトバフや、ラッピングウッド等の相性も抜群です。ラッピング材が硬いほど研削効果が上がり、フェルトバフのように柔らかい素材仕上げ効果が上がります。
用途粗仕上げ用タイプ水性適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等入数1
ダイヤモンドコンパウンド (水性) 永興電機工業ダイヤモンドコンパウンド (水性)永興電機工業
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
ダイヤモンド砥粒をペーストに混ぜ込んだ、油性と水性のコンパウンドです。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等を効率良く研磨するために、良質のダイヤモンドパウダーを高密度に配合しました。フェルトバフや、ラッピングウッド等の相性も抜群です。ラッピング材が硬いほど研削効果が上がり、フェルトバフのように柔らかい素材仕上げ効果が上がります。
用途中仕上げ用タイプ水性容量(g)6適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等入数1
ダイヤモンドゲル 永興電機工業ダイヤモンドゲル永興電機工業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ダイヤモンド砥粒をオイルベースのゲルに混ぜ込んだコンパウンドです。希釈液を併用しなくてものびが良く、浸透性に優れフェルトバフとの相性が良いのが特長です。回転ツールを用いたラッピング作業でも、ゲル状に結合したまま保持力に優れ飛散しにくく扱い易いコンパウンドです。切れ味を重視し、ダイヤモンド砥粒の含有率が非常に高い贅沢な仕様の研磨剤ですが、たっぷり使える12g入りでコストパフォーマンスに優れた新しいタイプのコンパウンドです。
用途中仕上げ用タイプ油性容量(g)12入数1
ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード ミニターダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレードミニター
12,980税込14,278
1本
当日出荷
厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
トラスコ品番852-9528粒度280(#)ブラウン摘要油性ハイグレード容量(g)5キャップオレンジミクロン表示(μm)60
トリポリ 20X30X70 ヤナセ(柳瀬)トリポリ 20X30X70ヤナセ(柳瀬)
569税込626
1個
当日出荷
使いやすい小型サイズです。ワークに合わせてお選び頂けます。使いやすい小型サイズです。
用途研磨作業。仕様仕上げタイプ素地用適合材鉄・プラスチック
ダイヤモンドスプレーX4280 リューターダイヤモンドスプレーX4280リューター
4,998税込5,498
1袋
翌々日出荷
ダイヤモンド砥粒を希釈液で薄めています。スプレータイプで吹き付けるだけでご使用いただけます。
用途金属のメンテナンスやガラスの仕上げ加工に。トラスコ品番126-5841粒度(#)8000容量(mL)50
ウッドラッピングスティックX3221 リューターウッドラッピングスティックX3221リューター
2,498税込2,748
1袋(3本)
当日出荷
研磨材が適度に木目につまり、より美しい研磨面が得られます。ダイヤモンドペーストなどの研磨材をご使用下さい。
用途金型などの研磨、ツヤ出しに。仕様ソフトトラスコ品番125-9588
ダイヤモンドスプレーX4230 リューターダイヤモンドスプレーX4230リューター
4,998税込5,498
1袋
翌々日出荷
ダイヤモンド砥粒を希釈液で薄めています。スプレータイプで吹き付けるだけでご使用いただけます。
用途金属のメンテナンスやガラスの仕上げ加工に。トラスコ品番128-3645粒度(#)3000容量(mL)50
ウッドラッピングスティックX3122 リューターウッドラッピングスティックX3122リューター
3,298税込3,628
1袋(3本)
当日出荷
合成樹脂を含浸させた積層強化木で密度が一定のため、あたり面が良好で、研磨材がくいこまず機能があがります。ダイヤモンドペーストなどの研磨材をご使用下さい。
用途金型などの研磨、ツヤ出しに。仕様ハードトラスコ品番126-2738
80ml ガラス用コンパウンド エスコ80ml ガラス用コンパウンドエスコ
1,310税込1,441
1個
3日以内出荷
用途ガラス表面の汚れ・油膜・ガラスコーティング剤・ウォータースポットの除去成分研磨剤内容量(mL)80ml名称自動車の窓ガラス用クリーナーコードEA922JG-16液性弱アルカリ性アズワン品番78-0755-98
ダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード ミニモダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダードミニモ
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷
厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
トラスコ品番852-9549粒度(#)50000ホワイト摘要水溶性スタンダード容量(g)5キャップ色ミクロン表示(μm)1/2
ブラストノズル Φ13x225 アローズブラストノズル Φ13x225アローズ
359,800税込395,780
1袋(10個)
46日以内出荷
ダイヤモンドに次ぐ硬さを誇るボロン(炭化ホウ素)を使用したノズル。穴径が大きくなりにくく安定したブラストが可能です。
用途サンドブラストに使用します。SiCのメディアでも長寿命です。材質(ノズル)ボロン外径×長さL(Φ×mm)13×225材質(カバー)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ツヤデール ミニターツヤデールミニター
1,298税込1,428
1パック(1個)
当日出荷
様々な素材、仕上げ面に適用する研磨剤をラインナップしました。
用途工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。トラスコ品番128-5010
ダイヤモンドスプレー 50cc#3000 ミニターダイヤモンドスプレー 50cc#3000ミニター
6,798税込7,478
1本
当日出荷
厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。トラスコ品番852-9568粒度(#)3000容量(cc)50ミクロン表示(μm)5
くるみブラスト JTCくるみブラストJTC
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷
直噴エンジンの宿命・インテークバルブカーボン除去!! EGR洗浄時、ついでにもうひと作業で エンジン不調解決!! インテークバルブに堆積するカーボンをくるみ殻粒をエアーで噴射しながらクリーナーで回収しますので、殻粒の飛び散りを最小限に抑える事ができます。
電源(V)100使用空気圧力(MPa)0.6~0.8取扱説明書(1.64MB)
バレルコンパウンド 粉末 脱脂用 木村石鹸工業バレルコンパウンド 粉末 脱脂用木村石鹸工業
12,980税込14,278
1缶(20kg)
7日以内出荷
形状粉末
バレルコンパウンド 粉末 粗仕上げ用 木村石鹸工業バレルコンパウンド 粉末 粗仕上げ用木村石鹸工業
16,980税込18,678
1缶(20kg)
8日以内出荷
形状粉末
ドレッサストーン マキタドレッサストーンマキタ
799税込879
1個
3日以内出荷
砥石
ガラスビーズ 25kg UBシリーズ ユニチカガラスビーズ 25kg UBシリーズユニチカ
159,800税込175,780
1缶
8日以内出荷
粒度サイズが豊富なため、多彩な粉砕・分散が可能です。 アルカリ溶出が極めて少なく、摩耗耐性に優れています。
材質硼珪酸ガラス比重2.6
85108109 EZ-BLUST EZブースターKIT タイプB SIGNET(シグネット)85108109 EZ-BLUST EZブースターKIT タイプBSIGNET(シグネット)
49,980税込54,978
1台
30日以内出荷
マジックパウダーをパワフルに安定照射させます。 タンクを揺すったり傾けなくてもOKです。 マジックパウダーが対流を始め、常にシャフト先端の供給口にマジックパウダーがある状態になります。 マジックパウダーの使用量の削減や仕上がりが良くなります。
用途EZ Blust(イージーブラスト)とは、原料に重曹を主原料としたマジックパウダーを使用する、環境にとってもやさしい、50年以上の歴史を誇るブラスト工法です。 従来の工法よりも費用対効果も高く、かつ安全にしかも無害というこれからの時代に最も適した工法です。空気圧力(MPa)0.24~0.62、最大:0.62寸法(inch)空気注入口:G1/4質量(g)382寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112.5×82×25アズワン品番65-0303-66
85108121 EZ-BLUST ロングノズルKIT SIGNET(シグネット)85108121 EZ-BLUST ロングノズルKITSIGNET(シグネット)
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
標準ノズルと交換するとロングノズルになります。 DRYブラストはもちろんWETブラストまで施工が可能です。 届きにくい場所、狭い場所でもスッキリ洗えます。 高精度なアルミ製ノズルです。
用途届きにくい場所、狭い隙間でもスッキリ洗えるロングノズル全長(mm)690アズワン品番64-9305-77
ガラセリウムパウダー ヤナセ(柳瀬)ガラセリウムパウダーヤナセ(柳瀬)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
洗剤では落ちないガラス・鏡面の汚れ・くもりとりガラスの様々なトラブル解決します!
用途車硝子のワイパー傷消しに、ガラスの傷落としに、ガラス・鏡のウロコ除去や掃除に、硝子の油膜除去に使用方法1. ガラス面をよく洗います。洗浄後、ガラス面の水分を軽く拭き上げます(完全に乾燥させる必要はありません)。2. スポンジまたは布などにガラセリウムパウダーと水を含ませ、ガラス・鏡をこすりながら磨きます。マシンとバフでガラスを磨く場合、ガラセリウムパウダーが周囲に飛び散らないように、バフを回転させる際スイッチのON/OFFは必ずガラスに付けた状態で行ってください。3. 加圧しながら小範囲を集中的に磨いていきます。たて→よこ→たて・・・といった具合に小範囲を繰り返し時間を掛けて念入りに磨いてください。ガラセリウムパウダーは必要に応じて適宜補充しながら作業してください。作業中に水気が無くなってきたと感じたら水で軽く湿らせてください。4. ガラセリウムパウダーは乾くと白くなり取れにくくなるため、最後に残留分をきれいに洗い流してください。適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドコンパウンド 油性エコノミー ミニターダイヤモンドコンパウンド 油性エコノミーミニター
10,980税込12,078
1本
当日出荷
厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
質量(g)43容量(g)10適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
ダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード ミニターダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダードミニター
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
質量(g)41容量(g)5適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード ミニターダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレードミニター
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット質量(g)41容量(g)5
ダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダード ミニターダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダードミニター
6,998税込7,698
1本
当日出荷
厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
トラスコ品番852-9522粒度#50000ホワイト質量(g)41種類油性容量(g)5適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットミクロン表示(μm)1/2
研磨屋の磨き粉プチシリーズ 貴金属用 2種完璧セット ハインズワーク研磨屋の磨き粉プチシリーズ 貴金属用 2種完璧セットハインズワーク
2,198税込2,418
1セット(20g×2個)
6日以内出荷
モノづくりの町、新潟県・燕三条の磨き職人監修。超均一粒子&最高級油脂採用。伸びが良く少量で効果抜群。ペースト状の為、液体研磨剤に比べ粒子が均一に混在し、液だれも無く使い易い。
用途錆などの汚れ落としに仕様貴金属用品番MPJ-1備考細目、超細目を各1個入りのお得パック。汚れ落とし。細かな擦り傷の除去。鏡面仕上げ。メンテナンス。
研磨屋の磨き粉プチシリーズ 仏壇・仏具用 2種完璧セット ハインズワーク研磨屋の磨き粉プチシリーズ 仏壇・仏具用 2種完璧セットハインズワーク
2,398税込2,638
1セット(20g×2個)
9日以内出荷
モノづくりの町、新潟県・燕三条の磨き職人監修。超均一粒子&最高級油脂採用。伸びが良く少量で効果抜群。ペースト状の為、液体研磨剤に比べ粒子が均一に混在し、液だれも無く使い易い。
用途錆などの汚れ落としに仕様仏壇・仏具品番MPB-1備考荒目、細目を各1個入りのお得パック。汚れ落とし。細かな擦り傷の除去。鏡面仕上げ。メンテナンス。
研磨屋の磨き粉プチシリーズ 車・バイク用 ハインズワーク研磨屋の磨き粉プチシリーズ 車・バイク用ハインズワーク
1,598税込1,758
1個(20g)
9日以内出荷
モノづくりの町、新潟県・燕三条の磨き職人監修。超均一粒子&最高級油脂採用。伸びが良く少量で効果抜群。ペースト状の為、液体研磨剤に比べ粒子が均一に混在し、液だれも無く使い易い。
用途錆などの汚れ落としに
研磨屋の磨き粉プチシリーズ キッチン用 ハインズワーク研磨屋の磨き粉プチシリーズ キッチン用ハインズワーク
1,598税込1,758
1個(20g)
9日以内出荷
モノづくりの町、新潟県・燕三条の磨き職人監修。超均一粒子&最高級油脂採用。伸びが良く少量で効果抜群。ペースト状の為、液体研磨剤に比べ粒子が均一に混在し、液だれも無く使い易い。
用途錆などの汚れ落としに
研磨屋の磨き粉プチシリーズ ハインズワーク研磨屋の磨き粉プチシリーズハインズワーク
1,598税込1,758
1個(20g)
9日以内出荷
モノづくりの町、新潟県・燕三条の磨き職人監修。超均一粒子&最高級油脂採用。伸びが良く少量で効果抜群。ペースト状の為、液体研磨剤に比べ粒子が均一に混在し、液だれも無く使い易い。
用途錆などの汚れ落としに
金剛砂 スエヒロ砥石金剛砂スエヒロ砥石
499税込549
1個(100g)
翌々日出荷
水晶・宝石の研磨、ガラスの研磨、磁気ヘッド・ゴム質の研磨、ステンレス・モリブデン・超合金の研磨に。
粒度120C容量(g)約100直径×高さ(mm)容器:40×100
フジステンレスグリット(ステンレス系研磨材) 不二製作所フジステンレスグリット(ステンレス系研磨材)不二製作所(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(4kg)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
約30%のクロムと約2%の炭素組成を持った高硬度ステンレス鋼のブラスト用研磨材(メディア)です。 スチールグリットと同等の硬度と鋭いエッジによる強力な切削力、耐久性も維持しながら、ステンレスの「錆びにくい」特徴を持っています。
用途もらい錆を気にするステンレスの表面仕上げ、電着塗装やボンデ前処理、ロストワックス(精密鋳造)の砂落とし、スケール除去、ブラスト後工程に機械加工や圧延、伸線工程が入るワークへの表面仕上げや黒皮除去仕様真比重:7.7~8.1、嵩比重(代表値):4.1成分【Cr】約30%、【C】約2%、【Mn】1%未満、【Si】1%未満、【Ni】1%未満、【Fe】残部材質金属系形状多角形硬度新モース硬度8(ビッカース硬度800HV ±40)RoHS指令(10物質対応)対応
金剛砂 スエヒロ砥石金剛砂スエヒロ砥石
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
金剛砂を鉄板やプラスチック板の上にのせ、またはバフ・フェルト等につけ粒度の荒い順に磨いてください。
用途鋼(硬硬・特殊鋼・高速硬・工具鋼)の研磨、木材・塗装面の研磨
トリポリY-3 光陽社トリポリY-3光陽社
679税込747
1本
6日以内出荷
エメリーバフの目つぶしに使用。(ベルト、ホイールの場合もあり)
用途目つぶし、焼け防止。種別固形研磨剤寸法(mm)約176×68×45エンジ質量(g)約740
トリポリK-0 光陽社トリポリK-0光陽社
1,198税込1,318
1本
6日以内出荷
エメリーバフの目つぶしに使用。(ベルト、ホイールの場合もあり)
用途目つぶし、焼け防止。種別固形研磨剤寸法(mm)約176×70×50エンジ質量(g)約870
トリポリK‐2 光陽社トリポリK‐2光陽社
999税込1,099
1本
6日以内出荷
エメリーバフの目つぶしに使用。(ベルト、ホイールの場合もあり)
用途目つぶし、焼け防止。種別固形研磨剤寸法(mm)約176×70×50ベージュ質量(g)約870
G-0 白 光陽社G-0 白光陽社
1,998税込2,198
1本
7日以内出荷
綿バフ、フェルトバフに使用。
用途貴金属の中磨き。ノンクロム。適合材貴金属など種別固形研磨剤寸法(mm)約159×56×35グレー質量(g)約500
トリポリK-1000B 光陽社トリポリK-1000B光陽社
1,298税込1,428
1本
7日以内出荷
サイザルバフ、綿バフに使用。
用途非鉄金属の中磨き、仕上げ。適合材銅、真鍮など種別固形研磨剤寸法(mm)約176×70×50ベージュ質量(g)約820
トリポリT-266 光陽社トリポリT-266光陽社
1,098税込1,208
1本
6日以内出荷
サイザルバフ、綿バフに使用。洗浄性良好。
用途非鉄金属の中磨き、仕上げ。適合材非鉄金属など種別固形研磨剤寸法(mm)約176×70×50ベージュ質量(g)約890
研磨材料