絞り込み
ブランド
粒度・番手
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 研磨材料

研磨材料とは、研磨作業に使用するさまざまな研磨材を指します。分類は研磨粒・砂・ペースト、ダイヤモンド、ガラス研磨、石材用研磨、ブラストマシン用研磨材に大別でき、研磨粒・砂・ペーストには砥材そのものや油と調合した物、液状のものなどがあります。素材ごとや工程ごとに最適な製品を選びましょう。ダイヤモンド砥粒を配合したペーストには油溶性と水溶性があり、対象物によって使い分けます。ガラスや石材の研磨に特化した製品もあります。
3M金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ!詳しくはこちら
499件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリポリT-264 光陽社トリポリT-264光陽社
999税込1,099
1本
7日以内出荷
サイザルバフ、綿バフに使用。洗浄性良好。
用途非鉄金属の中磨き、仕上げ。適合材非鉄金属など種別固形研磨剤寸法(mm)約176×70×50ベージュ質量(g)約880
トリポリT-360 光陽社トリポリT-360光陽社
1,198税込1,318
1本
7日以内出荷
サイザルバフ、綿バフに使用。切味良好。
用途非鉄金属の中磨き、仕上げ。適合材非鉄金属など種別固形研磨剤寸法(mm)約176×70×50ベージュ質量(g)約860
トリポリT-311 光陽社トリポリT-311光陽社
1,098税込1,208
1本
27日以内出荷
サイザルバフ、綿バフに使用。
用途非鉄金属の中磨き、仕上げ。適合材非鉄金属など種別固形研磨剤寸法(mm)約176×70×50エンジ質量(g)約880
ダイヤモンドペースト レヂトンダイヤモンドペーストレヂトン
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
シルバークリーナー50ml (小) ラッキーウッドシルバークリーナー50ml (小)ラッキーウッド
699税込769
1個
5日以内出荷
きれいな柔らかい布につけて使います。 液状なので細かい模様の中まで入り込み、変色を簡単に取ります。
ブラウンブラスター ガンカップ アスコン(厚地鉄工)ブラウンブラスター ガンカップアスコン(厚地鉄工)
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
金属、プラスチック、コンクリート、石、レンガ、カラス等の錆 薄皮、腐蝕よごれ、塗装、泥落としに最適です。 砂でみがいたり、ブラシをかけたり、また化学薬品で処理したりするより簡単で、より早く処理でき、しかも経済的です。 1馬力以上 のコンブレソサーに使用され、砂で磨いたり、ブラシをかけたり、はつり作業したり、化学薬品で処理するよりも簡単で早くできます。 砂もしくは他の研削剤でどんな硬い表面でも早く処理して、しかもそのまま塗装できます。 圧力調整装置で、仕事に応じた研削剤の量をコントロールできます。 ピストル式グリップの為、持ち易く、操作も簡単です。 珪砂は金属の錆を落とし、カラスエッチング、つや宿 しに経済的。 ガラスビースはつや出しに適し、スチールグリット、アルミナは珪砂より早く錆を落とし、切削、梨子地加工等に。 また、車、屋外家具、壁板、プール等を洗浄する時は、液体洗浄を研削剤容器に入れれば汚れを取り去ることができます。
ミニブラスター アスコン(厚地鉄工)ミニブラスターアスコン(厚地鉄工)
499,800税込549,780
1セット
4日以内出荷
さらに小さく! 直圧式の強力噴射で、効率よく作業が進められます。 小型、軽量のコンパクトタイプですが、機能は劣りません。持ち手付きで軽々と持ち運びが可能で、より狭小なスペースに持ち込みができるほか、高所の足場での研掃作業にもいっそう活躍します。
質量(kg)30容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)タンク:430×420×970(タンクサイズは車輪含む)
プロブラスター3連式(集塵機セット) アスコン(厚地鉄工)プロブラスター3連式(集塵機セット)アスコン(厚地鉄工)
429,800税込472,780
1セット
4日以内出荷
クリーンで高性能なブラスト機工を卓上サイズで実現 優れた機構と性能を卓上サイズに凝縮。 シンプルな操作とクリーンな設計で作業環境にも配慮し、どなたにでも容易にお使いいただけます。 直圧式ブラスト方式 強力な研削が可能。また、噴射圧力は減圧弁によって自在調整できます。 複数の研削材タンク 研削材タンクを複数備えており、異なった粒度による研削が可能です。 5種類の噴射ノズル 噴射ノズルは用途に合わせた5種類の形状とサイズ別に用意いたしております。 簡単操作 操作は簡単でわかりやすく設計しており、どなたでも容易にお使いいただけます。
適合業種:アート工房(ガラス、カップ、陶磁器類等)、自動車小物部品、セラミック部品、電子部品、精密機械部品(機械加工部品等)、医療関係部品(歯科技工士等)、プラスチック(樹脂)部品、美術工芸品の修復、研究室セット内容プロブラスト PROBLAST-3×1台、ダストコレクター VMC-V500×1台質量(kg)PROBLAST-3:15、VMC-V500:17電圧(V)V単相/100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)PROBLAST-3:570×460×390、VMC-V500:600×300×750コンプレッサー推奨:アネスト岩田(CFD07B-8.5D)、東芝(KLA86-7TAD)、明治機械(DPK-08)、日立製作所(PB-0.75PSC5/6)
便利小物 サビ取り消しゴム パール金属便利小物 サビ取り消しゴムパール金属
719税込791
1個
3日以内出荷
材質天然ゴム、研磨剤寸法(mm)60×30×20質量(g)65
スコッチ・ブライト HDフラップブラシ 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト HDフラップブラシ3M(スリーエム)
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
研磨性能と安定した仕上がりがバランスよく得られます。
用途アルミ・銅等非鉄金属のヘアライン仕上げ、サビ取りに。仕様HD5S-VFB150X610X76BK、HD5S-FBR150X610X76BK*、FD4S-FBR150X610X76BK*材質砥材:シリコンカーバイド外径×幅×穴径(mm)150×610×76.22018年トラスコ掲載ページ5 1014
ロロツク CSD2 3M(スリーエム)ロロツク CSD23M(スリーエム)
30,980税込34,078
1セット(10個)
当日出荷
柔軟性に富み、適度なコシがあり被研磨物の凹凸にもよくなじみ、金属を削りすぎることなく、均一な仕上げ表面が得られます。ワイヤーブラシのように飛散して刺さることなく安全に作業ができます。柔軟性に富み、適度なコシがあり被研磨物の凹凸にもよくなじみ、金属を削りすぎることなく、均一な仕上げ表面が得られます。ワイヤーブラシのように飛散して刺さることなく安全に作業ができます。
用途サビ取りステンレス溶接後の変色部除去使用工具:コレットチャック式低速グラインダートラスコ品番836-3352材質砥材:シリコンカーバイド質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(mm)1002018年トラスコ掲載ページ5 1067
ロロツク CSD1 3M(スリーエム)ロロツク CSD13M(スリーエム)
15,980税込17,578
1セット(10個)
当日出荷
柔軟性に富み、適度なコシがあり被研磨物の凹凸にもよくなじみ、金属を削りすぎることなく、均一な仕上げ表面が得られます。ワイヤーブラシのように飛散して刺さることなく安全に作業ができます。柔軟性に富み、適度なコシがあり被研磨物の凹凸にもよくなじみ、金属を削りすぎることなく、均一な仕上げ表面が得られます。ワイヤーブラシのように飛散して刺さることなく安全に作業ができます。
用途サビ取りステンレス溶接後の変色部除去使用工具:コレットチャック式低速グラインダートラスコ品番836-3351材質砥材:シリコンカーバイド質量(g)70最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(mm)1002018年トラスコ掲載ページ5 1067
SSTユニホイール 3M(スリーエム)SSTユニホイール3M(スリーエム)
29,980税込32,978
1セット(10個)
当日出荷
スコッチ・ブライト(TM)不織布表面処理材を積層、圧縮し、ホイール状に固めた製品です。狭い箇所、内径研磨作業、溝部の研磨作業に使用できます。
用途プレス及び研削加工後のバリ取り。ビード切削後の目つぶし。付着物の除去。仕上がり相当番手220トラスコ品番836-3342材質砥材:酸化アルミニウム、砥材:シリコンカーバイド厚さ(mm)19質量(g)120最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(mm)75穴径(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ5 0993
ポリッシングコンパウンド NSK(ナカニシ)ポリッシングコンパウンドNSK(ナカニシ)
1,198税込1,318
1セット(2本)
当日出荷
短時間に高精度の研磨仕上げができる優れたラッピング用コンパウンドです。
用途鉄系製品、アルミニウムなど長さ(mm)30トラスコ品番831-5070幅(mm)70質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ5 1025
ダイヤモンドコンパウンド NSK(ナカニシ)ダイヤモンドコンパウンドNSK(ナカニシ)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
ダイヤモンド砥粒が、均一に分散しているため、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。
2018年トラスコ掲載ページ5 1303
グラスファイバー柄ゴム Strong Toolグラスファイバー柄ゴムStrong Tool
939税込1,033
1個
翌々日出荷
仕様タックシール付きトラスコ品番852-9585材質白/黒ヘッド:ゴム、柄:グラスファイバー、グリップ:PVC全長約305mm
サンドペーパーチップ NSK(ナカニシ)サンドペーパーチップNSK(ナカニシ)
3,598税込3,958
1セット(100枚)
当日出荷
粒度320トラスコ品番833-8234長さ(mm)18幅(mm)8質量(g)6
ダイヤモンド希釈液 水性 NSK(ナカニシ)ダイヤモンド希釈液 水性NSK(ナカニシ)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
トラスコ品番831-5069質量(g)560容量(cc)500
ホビーカンナ RELIEFホビーカンナRELIEF
649税込714
1個
翌々日出荷
仕様押し/引き兼用替刃式、ブリスターパック入りトラスコ品番852-9494材質かんな台:スチール、かんな刃:
ダイヤモンド希釈液 油性 NSK(ナカニシ)ダイヤモンド希釈液 油性NSK(ナカニシ)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
仕様油性用トラスコ品番477-0897質量(g)540容量(cc)500
面取りダイヤ ナニワ面取りダイヤナニワ
8,298税込9,128
1個
当日出荷
タイル、石材などの面取り、コバ研磨に最適です。
用途タイル、石材の面取りに、タイル切断面の仕上粒度#180仕様完成品トラスコ品番788-6268材質基盤:鉄、電着ダイヤモンド長さ(mm)90幅(mm)90厚さ(mm)2質量(g)205
朝日トリポリA-1 日本磨料工業朝日トリポリA-1日本磨料工業
799税込879
1個
3日以内出荷
バフ用研磨剤(粗仕上用)です。
用途軟質金属、硬質樹脂用です適合材軟質金属、硬質樹脂トラスコ品番852-9510質量(g)850寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×175×65
[EA898BE-100用] 100g入コンパウンド エスコ[EA898BE-100用] 100g入コンパウンドエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
エスコ品番EA898BE-101
ダイヤモンドスプレー レヂトンダイヤモンドスプレーレヂトン
4,498税込4,948
1本
26日以内出荷
ワンショット振るだけで均一な浮遊・分散を実現。作業前の手間いらず。 均一点集中噴霧だから飛び散らず、ノズル詰まりもありません。 生活環境を考慮した設計。水での洗い流しや、拭き取りも簡単。
用途鉄、ステンレス(各種メッキ含む) 真鋳、青銅(楽器類など) 各種セラミックス製品(食器・IH含む) 油性研磨材では加工できない個所の研磨作業。 貴金属、宝石類の最終仕上げ。適合材鉄、ステンレス、真鋳、青銅、セラミック、貴金属・宝石
さび取り消しゴム SEED(シード)さび取り消しゴムSEED(シード)
569税込626
1個
当日出荷
住まいの気になる汚れを消しゴムでササッと消す。 使い方は簡単。消しゴム感覚でこするだけ。 ゴムの弾力&強力研磨のベストバランス。 細かい所がピンポイントで削れる、先端斜めカット。 広い所も一気に削れる幅広タイプ。
用途コンロ・レンジのサビや焦げに。刃物・工具類のサビに。木工作の整形・仕上げに。材質天然ゴム、研磨剤寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×20×60
白棒V ヤナセ(柳瀬)白棒Vヤナセ(柳瀬)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途アルミ、ステンレス適合材アルミ、ステンレスサイズ(mm)45×135×30RoHS指令(10物質対応)対応
青棒V ヤナセ(柳瀬)青棒Vヤナセ(柳瀬)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
用途鉄、ステンレス適合材鉄、ステンレスサイズ(mm)45×135×30RoHS指令(10物質対応)対応
液体研磨剤 1KG ヤナセ(柳瀬)液体研磨剤 1KGヤナセ(柳瀬)
6,598税込7,258
1個
17日以内出荷
真鍮製のドアノブ・手すり・仏具等の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いています。粒度相当:#1500~#4000
適合材真鍮・銅質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
液体研磨剤 1KG ヤナセ(柳瀬)液体研磨剤 1KGヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
17日以内出荷
貴金属・電話の受話器・スキー板・サーフボード・ヘルメット・浴槽等のプラスチック部分の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いてます。粒度相当:#8000~#14000
適合材貴金属・樹脂質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
液体研磨剤 1KG ヤナセ(柳瀬)液体研磨剤 1KGヤナセ(柳瀬)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
金属・樹脂・塗装面の落ちにくい汚れ、錆落とし、小さな傷取りに最適です。粒度相当:#360
適合材金属・樹脂など質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドペースト リューター(日本精密機械工作)ダイヤモンドペーストリューター(日本精密機械工作)
8,998税込9,898
1本(5g)
6日以内出荷
超硬合金、高速度鋼、合金工具鋼など焼入れ後の鏡面、精密仕上げに適しています。厳選した天然ダイヤを使用しているため品質が優れています。注射器入り(5g)グリース状になっており、稀しゃく液で希望の濃度に薄めて、ラップング工具で仕上げができます。
付属品専用希釈液(30mL) ×1本
チェンジバレル機用 ステンレス球 1.0Φ BISOチェンジバレル機用 ステンレス球 1.0ΦBISO
76,980税込84,678
1本(1kg)
6日以内出荷
不二ジルコンショット(ジルコン系研磨材) 不二製作所不二ジルコンショット(ジルコン系研磨材)不二製作所
36,980税込40,678
1袋(4kg)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
真球度の高い電融ジルコンのブラスト用研磨材(メディア)です。耐久性が高く、もらい錆の心配がありません。 航空機用AMS規格対応品。(AMS2431 et 2431/7)
用途航空機部品・自動車用ギア・原子力部品のショットピーニング、食品容器内外面の精研、バッキングプレートクリーニング、ターゲット材の精研、アルミ・亜鉛ダイキャスト品のバリ取・精研、ステンレス鋳造品の精研適合材アルミ、亜鉛ダイカスト、ステンレスなど硬度9RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ ポリッシングコンパウンドセット 鉄/ステンレス用 ミニターミニモ ポリッシングコンパウンドセット 鉄/ステンレス用ミニター
13,980税込15,378
1組(1組)
6日以内出荷
適合材鉄、ステンレストラスコ品番852-9612質量(kg)3
研磨砥剤 朱棒 プロ用 サンフレックス研磨砥剤 朱棒 プロ用サンフレックス
829税込912
1個
6日以内出荷
各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。
用途金属研磨時にバフに塗布して使います。適合材金属材質硅石、トリポリ砂幅(mm)68全長(mm)174高さ(mm)45容量(g)780
研磨砥剤 (朱棒) サンフレックス研磨砥剤 (朱棒)サンフレックス
439税込483
1個
6日以内出荷
各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。
用途金属研磨時にバフに塗布して使います。適合材金属材質硅石、トリポリ砂形状かまぼこ型幅(mm)25全長(mm)55高さ(mm)20容量(g)50
ライムL ヤナセ(柳瀬)ライムLヤナセ(柳瀬)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
質量(g)850サイズ(mm)55×175×45RoHS指令(10物質対応)対応最適なバフの種類オープンサイザルバフ、バイヤスメンバフ
研磨砥剤 サンフレックス研磨砥剤サンフレックス
589税込648
1個
5日以内出荷
研磨剤です。バフに塗布して使います。
材質酸化クロム形状かまぼこ型幅(mm)25全長(mm)55高さ(mm)20質量(g)50
研磨砥剤 サンフレックス研磨砥剤サンフレックス
439税込483
1個
6日以内出荷
研磨剤です。バフに塗布して使います。
全長(mm)55高さ(mm)20幅(mm)25形状かまぼこ型質量(g)50
ドレッサストーン100-600 マキタドレッサストーン100-600マキタ
849税込934
1個
3日以内出荷
用途ダイヤモンドホイール目出し用適合機種9803
研磨材料