絞り込み
ブランド
粒度・番手
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 研磨材料

研磨材料とは、研磨作業に使用するさまざまな研磨材を指します。分類は研磨粒・砂・ペースト、ダイヤモンド、ガラス研磨、石材用研磨、ブラストマシン用研磨材に大別でき、研磨粒・砂・ペーストには砥材そのものや油と調合した物、液状のものなどがあります。素材ごとや工程ごとに最適な製品を選びましょう。ダイヤモンド砥粒を配合したペーストには油溶性と水溶性があり、対象物によって使い分けます。ガラスや石材の研磨に特化した製品もあります。
3M金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ!詳しくはこちら
499件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンドブラスタ用研磨材 C #15 ケイ砂 SSPOWERサンドブラスタ用研磨材 C #15 ケイ砂SSPOWER
2,598税込2,858
1本
当日出荷
サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
用途さび、塗装のはがしに。粒度#15容量(kg)2
ダイヤモンドコンパウンド ミニターダイヤモンドコンパウンドミニター
4,498税込4,948
1個
当日出荷
質量(g)15種類油性対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット容量(g)5
半練コンパウント(真鍮・銅製品用) H&H半練コンパウント(真鍮・銅製品用)H&H
909税込1,000
1個
当日出荷
半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 真鍮・銅製品の汚れ取り・変色の緩和・傷取り用
用途仏具・ドアノブ・手すり・真鍮製アクセサリーやアンティーク物などの真鍮・銅製品用粒度#1000成分酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
サンドブラストホース NCRサンドブラストホースNCR
11,980税込13,178
1本(3m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
補強層にポリエステル合成繊維コードを使用していますので、耐圧性に優れます。静電気除去のアース線入りホースです。内面ゴムにDIN耐摩耗基準≦60mm3の高耐摩耗性合成ゴムを使用しています。(DIN53516による)
用途サンドブラスト最高使用圧力(MPa)1.2使用流体砂、鉄粉、グリッド
ポリッシングコンパウンド 2本入 NSK(ナカニシ)ポリッシングコンパウンド 2本入NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
長さ(mm)30
プラストンNO.200 日本磨料工業プラストンNO.200日本磨料工業(1件のレビュー)
1,049税込1,154
1個
当日出荷
バフ用研磨剤(仕上用)です。
用途樹脂用で仕上がり光沢が大きいです適合材樹脂トラスコ品番852-9507質量(g)450寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×163×60
トリポリ(珪石) TRUSCOトリポリ(珪石)TRUSCO
729税込802
1個
当日出荷
下地研磨用です。
用途フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷取りおよび鏡面仕上げに、鉄、黄銅、アルミ適合材鉄、黄銅、アルミトラスコ品番773-7831寸法(mm)135×45×30質量(g)292
ステンレスビーズ(ステンレス系研磨材) 不二製作所ステンレスビーズ(ステンレス系研磨材)不二製作所(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1袋(4kg)ほか
当日出荷から10日以内出荷
球状粒子のSUS304相当のブラスト用研磨材(メディア)です。延性材料のため、対象物に衝突すると自ら変形しほとんど摩耗しません。
用途ステンレスやアルミ製品のスケール除去、クリーニング、ショットピーニング適合材ステンレス硬度4RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンビーズ(樹脂系研磨材) 不二製作所ナイロンビーズ(樹脂系研磨材)不二製作所
19,980税込21,978
1袋(4kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
低硬度で弾力性があるナイロン樹脂のブラスト研磨材(メディア)です。 メディア内部に欠陥がないため、耐久性が高く、ランニングコストを抑えることができます。
用途ガラス繊維入りのPPS樹脂のバリ取り、熱硬化性・熱可塑性樹脂成形品のバリ取り硬度2(新モース硬度)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ ダイヤモンドパウダー 30ct ミニターミニモ ダイヤモンドパウダー 30ctミニター
10,980税込12,078
1本
当日出荷から6日以内出荷
厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット質量(g)30容量(g)6適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
研磨材 ホーザン研磨材ホーザン
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
仕様研磨材用ポリタンク付適合機種SG-106質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
刃研ぎ用研磨剤 京セラインダストリアルツールズ刃研ぎ用研磨剤京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合機種BLM-2300・LM-2310・LM-2810・LM-2800・LM-2300
ミラーコンパウンド ヤマトメミラーコンパウンドヤマトメ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(180mL)
当日出荷から9日以内出荷
界面活性剤を主成分とした特殊ラッピングベース配合 作業後の洗浄が簡単 潤滑性がよいため仕上面が良好
用途磨き・すり合わせ・さび取りに最適砥材GC
油性単結晶ジェルダイヤモンド コスモステクノ油性単結晶ジェルダイヤモンドコスモステクノ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本(10mL)
当日出荷
ジェルタイプのため希釈せずそのまま使用でき分散性がよく良好な面が得られます。 油性で乾きづらく良く伸びます。
用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに適合材金型・金属・セラミックなど液性油性
赤棒 光陽社赤棒光陽社(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
綿バフに使用 バフ目がつき難く赤みがかった艶
用途貴金属の仕上げ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約125×50×33質量(g)440~480エンジ種別固形研磨剤適合材貴金属工程仕上げ磨き適合バフ綿バフ、フェルトバフRoHS指令(10物質対応)対応
掃快シリーズ 金属みがきサビ・汚れ落とし ラグロン掃快シリーズ 金属みがきサビ・汚れ落としラグロン
999税込1,099
1個(30g)
4日以内出荷
金属に発生したサビや汚れを強力に落とします。金属の本来の輝きを取り戻します。残り香が極めて少ない処方です。使用後はコーティング効果により汚れを防ぎます。
バレルメディア バレストン 研磨用 TKXバレルメディア バレストン 研磨用TKX
17,980税込19,778
1箱(15kg)
6日以内出荷
硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。
用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状三角寸法(mm)6X6種類RT
ASバレルメディア 中研磨 湿式バレル研磨用 AS-AZC-7シリーズ 秋山産業ASバレルメディア 中研磨 湿式バレル研磨用 AS-AZC-7シリーズ秋山産業
8,198税込9,018
1袋(1kg)ほか
9日以内出荷から10日以内出荷
荒研磨用のジルコニア粉末を練りこんだプラスチック系研磨石で高品質、高耐久モデル金属や樹脂の中研削用適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状円錐形適合寸法(mm)Φ7×7
ASバレルコンパウンド 液体 湿式バレル研磨用 AS-ACシリーズ 秋山産業ASバレルコンパウンド 液体 湿式バレル研磨用 AS-ACシリーズ秋山産業
3,898税込4,288
1本(1L)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
主に光沢用だが、洗浄用としても使用可能適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)金属研磨全般に使える、環境に配慮したエコタイプ。
仕様●pH(l):8.7●投入量:水1Lに対して10~30mL形状液体PRTR法非該当
青棒K-1 Koyo(光洋シーリングテクノ)青棒K-1Koyo(光洋シーリングテクノ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
金属全般の鏡面仕上げ用で最も一般的で、ステンレスや鉄のつや出しに最適です。ステンレス鋼、真鍮、貴金属等の鏡面仕上げ用研磨剤です。
用途鉄、ステンレスの仕上げ。材質酸化クロム約85パーセント、脂肪酸約15パーセント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×32×50
BS白棒グラインダ用 イチグチBS白棒グラインダ用イチグチ
739税込813
1個
当日出荷
鏡面仕上げの必須アイテムです。ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等の鏡面研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等の鏡面研磨作業。材質酸化クロム寸法(mm)約100×40×20
ダイヤモンドパウダー トーメイダイヤダイヤモンドパウダートーメイダイヤ
18,980税込20,878
1本
当日出荷
高い分級精度と切れ味のよい形状により精密な研磨を実現します。メタルボンドダイヤモンドパウダーの中では、適度な破砕性を有する砥粒で形状もエッジがある合成ダイヤモンドです。砥石の素材として使用する方法や研磨液に解いて使用する方法など様々のご利用方法が可能です。
用途脆性材料や耐摩耗素材の研磨適しています。カラット(ct)100
水性多結晶ダイヤモンドスラリー『Diamond Push』 アウトラン水性多結晶ダイヤモンドスラリー『Diamond Push』アウトラン
4,298税込4,728
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
長期間砥粒が凝集沈殿しない高分散タイプ。 偏りのない良好な研磨面が得られます。粒径が大きく且つ集中度(濃度)が非常に高いため、研磨力が強く作業効率もアップします。多結晶ダイヤは、切れ刃の数と”しなやかさ”を兼ね備えたハイブリット構造。ワンプッシュで必要な箇所に無駄なく噴霧出来るスプレータイプ。仕上り面が良く且つ長寿命です。研磨面に傷が発生しにくい水性タイプ。ご使用後は水で洗い流すか拭き取るだけで作業完了です。高分散だから出来るワンプッシュボトル。磨きたいところにしっかり届き無駄がありません。
用途ガラス基板、セラミックスなどの硬質材料の一般ラッピング・金属部品、金型などの研磨修正、光沢出し・自動車、トラック、船舶などのガラスについた微細傷除去・温浴施設、プールなどのガラスや鏡などの傷取り 、頑固なウロコ除去・セラミックスの表面研磨、石材などの傷消し、表面仕上げなど。質量(g)50種類多結晶集中度EH(エクストラハード・市販品の2倍~5倍)性状スラリー(水分散タイプ)
C-800 光陽社C-800光陽社
2,598税込2,858
1本
当日出荷
サイザルバフに使用。
用途チタンの中磨き。適合材チタンなど種別固形研磨剤寸法(mm)約126×50×32質量(g)約260
TP‐100 光陽社TP‐100光陽社
3,298税込3,628
1本
当日出荷
サイザルバフ用。切味重視。素材の傷うねりの除去へ効果的。
用途チタンの粗磨き。適合材チタンなど種別固形研磨剤寸法(mm)約192×60×44質量(g)約640
ダンジーKD黒 光陽社ダンジーKD黒光陽社
1,398税込1,538
1本
当日出荷
綿バフに使用。
用途樹脂、塗装面の仕上げ。適合材樹脂、塗装面など種別固形研磨剤寸法(mm)約157×56×35質量(g)約470
サンドブラスタ用研磨材 GC #120 グリーンカーボランダム SSPOWERサンドブラスタ用研磨材 GC #120 グリーンカーボランダムSSPOWER(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
用途ステンレスの加工やメッキはがし、ガラス彫刻に。粒度#120容量(kg)2
サンドブラスタ用研磨材 WA #100 ホワイトアランダム SSPOWERサンドブラスタ用研磨材 WA #100 ホワイトアランダムSSPOWER
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
用途さび、塗装のはがし、下地調整に。粒度#100容量(kg)2
ペースト研磨剤 TRUSCOペースト研磨剤TRUSCO
949税込1,044
1個(100g)
当日出荷
手磨き用のペースト研磨剤です。電動工具の入らない細かい作業に最適です。専用の磨き・拭き取りネルクロスなどの柔らかい布等に塗布し使用します。
用途アルミ製ホイール、窓枠、調理用具などの汚れ、傷をきれいに落とします。アルミ用。材質酸化アルミニウム容量(g)1002018年トラスコ掲載ページ5 1301
ロロック CPD5 3M(スリーエム)ロロック CPD53M(スリーエム)
28,980税込31,878
1セット(10個)
当日出荷
複雑な形状の被研磨物にもよく追従し、クリーニング・仕上げ作業に威力を発揮します。
用途使用工具:コレットチャック式低速グラインダートラスコ品番836-3353材質砥材:酸化アルミニウム質量(g)70最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500外径(mm)752018年トラスコ掲載ページ5 1067
バフ用研磨剤PC・木工用 SK11バフ用研磨剤PC・木工用SK11
829税込912
1個
当日出荷
プラスチック・木工の中目研磨剤です。ネルバフ・仕上げバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途プラスチック・木工の中磨き。適合材プラスチック・木工仕様タンジーKD白目の粗さ中目
バフ用研磨剤貴金属 SK11バフ用研磨剤貴金属SK11(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
貴金属の仕上目研磨剤です。仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途貴金属の仕上げ磨き。適合材貴金属仕様赤棒R-36目の粗さ仕上目
バフ用研磨剤アルミ・真鍮用 SK11バフ用研磨剤アルミ・真鍮用SK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アルミ・銅・真鍮の仕上目研磨剤です。仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途アルミ・銅・真鍮の仕上げ磨き。仕様アロックス目の粗さ仕上目寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16×70×30
ダイヤモンドコンパウンド NSK(ナカニシ)ダイヤモンドコンパウンドNSK(ナカニシ)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
質量(g)25
バレルコンパウンド 液体 粗仕上げ用 木村石鹸工業バレルコンパウンド 液体 粗仕上げ用木村石鹸工業
13,980税込15,378
1缶(18kg)
10日以内出荷
形状液体
液体研磨剤 1KG ヤナセ(柳瀬)液体研磨剤 1KGヤナセ(柳瀬)
6,598税込7,258
1個
17日以内出荷
車のホイール・窓枠・額縁等の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いています。粒度相当:#2000
適合材アルミ質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
光りすぎクリーナー(ラスターリキッド) BISO光りすぎクリーナー(ラスターリキッド)BISO(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
6日以内出荷
研磨砥剤 青棒 プロ用 サンフレックス研磨砥剤 青棒 プロ用サンフレックス
2,598税込2,858
1個
当日出荷
各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。
用途金属研磨時にバフに塗布して使います。適合材金属一般材質酸化クロム、アルミナ幅(mm)45全長(mm)138高さ(mm)30質量(g)460
油性ダイヤスラリー コスモステクノ油性ダイヤスラリーコスモステクノ
3,998税込4,398
1本(80mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
品質の高いベースオイルを使用しているため非常に臭いが薄く、大量に使用しても工場が臭いません。 非常に安定性が高く、ほとんどの液などと反応しません。 マイルドな液性のため手荒れがほとんどおこりません。 ダイヤモンド砥粒が分散されている油性加工液です。沈降しているダイヤがなくなるまで良く振ってからご使用ください。
用途鋳鉄や銅定盤、錫定盤にて平面な部品をラップ、部分的な磨き用として金型やセラミックの磨き、金型のガス焼け除去などの汚れ落としとして。液性油性密度0.789引火点(℃)88粘度(cSt)2.8流動点(℃)-70
研磨砥剤 サンフレックス研磨砥剤サンフレックス(1件のレビュー)
729税込802
1個
6日以内出荷
アクリルむけの研磨剤です。バフに塗布して使います。
適合材アクリル仕様アクリル用材質アルミナ形状かまぼこ型幅(mm)25全長(mm)55高さ(mm)20質量(g)50
研磨材料