絞り込み
容量(mL)
  • 2
  • 0.05(1)
  • 0.1(13)
  • 0.2(12)
  • 0.3(12)
  • 0.4(1)
  • 0.5(13)
  • 1(41)
  • 1.1(2)
  • 2.2(5)
  • 3(15)
  • 5(43)
  • 11(1)
  • 15(2)
  • 20(29)
  • 25(25)
  • 50(16)
  • 100(42)
  • 500(1)
  • 1000(1)
1目盛(mL)
  • 0.01(5)
  • 0.02(28)
  • 0.1(3)
全長(mm)
  • 180(1)
  • 215(1)
  • 274(1)
  • 275(1)
  • 281(1)
  • 342(1)
  • 357(1)
  • 360(23)
  • 363(1)
  • 365(1)
  • 370(1)
ブランド
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(7)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • アズワン(5)
  • サンプラテック(4)
  • PYREX(パイレックス)(3)
  • climbing(クライミング)(3)
  • 三商(3)
  • 宮原計量器(3)
  • コーニング(2)
  • マルエム[理化学・容器](1)
  • ISOLAB(1)
  • ナリカ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メスピペットとは、液体の容積を量る際に用いられる器具です。主に実験現場など、一定量の液体を図る必要がある場面で利用されています。材質は熱や強い薬品によって変形しにくい分厚いガラス。形状は細長い円柱で、先端に行くに従い細くなっています。先端を容積を量りたい液体に着け、液体を吸い上げて量を量りますが、その際口ではなく安全ピペッターを用いたほうがより安全です。ガラスにはメモリが書きこまれており、吸い上げた液体の位置によって正確にその分量を量ることが可能となります。
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
0.1(13)
0.5(13)
1(41)
2
3(15)
5(43)
20(29)
25(25)
50(16)
100(42)
エコノ滅菌メスピペット サンプラテックエコノ滅菌メスピペットサンプラテック(5件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(800本)
当日出荷から4日以内出荷
ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質ポリスチレン目盛ありピペットの種類メスピペット
先端目盛メスピペット アズワン先端目盛メスピペットアズワン(3件のレビュー)
564税込620
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(先端目盛)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
メスピペット(PP) サンプラテックメスピペット(PP)サンプラテック(1件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
許容誤差約3~7%となります。
材質PP(ポリプロピレン)目盛ありピペットの種類メスピペット
メスピペット 先端目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
5,998税込6,598特価
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
先端目盛 メスピペット 太穴 アズワン先端目盛 メスピペット 太穴アズワン(1件のレビュー)
594税込653
1本
当日出荷
容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
メスピペット中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスピペット中間目盛 カスタムASIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から翌々日出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
メスピペット サンプラテックメスピペットサンプラテック
639税込703
1本
当日出荷から4日以内出荷
ポリプロピレン製のオーソドックスなメスピペットです。
ピペットの種類メスピペット材質ポリプロピレン目盛あり
メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(普通目盛)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
マルエム 目安ピペット 三商マルエム 目安ピペット三商
12,980税込14,278
1個(100本)
4日以内出荷
中間目盛 メスピペット 太穴 アズワン中間目盛 メスピペット 太穴アズワン
594税込653
1本
当日出荷から翌々日出荷
精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
中間メスピペット アズワン中間メスピペットアズワン
545税込600
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り。ピペットの種類メスピペット
宮原 メスピペット 中間目盛 宮原計量器宮原 メスピペット 中間目盛宮原計量器
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
許容誤差 旧計量法準拠
仕様中間目盛
三商 宮原 メスピペット 三商三商 宮原 メスピペット三商
669税込736
1個
4日以内出荷
許容誤差 旧計量法準拠
メスピペット(先端目盛) climbing(クライミング)メスピペット(先端目盛)climbing(クライミング)
479税込527
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスA
メスピペット 中間目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスピペット 中間目盛 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
679税込747
1本ほか
当日出荷から33日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
メスピペット(普通目盛)ニューエクセレント IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(普通目盛)ニューエクセレントIWAKI(AGCテクノグラス)
809税込890
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
PYREX メスピペット 普通目盛 PYREX(パイレックス)PYREX メスピペット 普通目盛PYREX(パイレックス)
589税込648
1個
4日以内出荷
JISクラスA
ISOLAB メスピペット ISOLABISOLAB メスピペットISOLAB
439税込483
1個
4日以内出荷
高精度でかつ滴下速度の速いクラスAS製品(DIN/ISO)。ユーザーフレンドリーな低価格。先端目盛。ISOLAB社ウェブサイト(http://www.isolabgmbh.com)よりバッチ証明の検索及びプリントアウトが可能です。
メスピペット 先端目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 カスタムASIBATA(柴田科学)
579税込637
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
メスピペット 先端目盛 大穴 SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 大穴SIBATA(柴田科学)
579税込637
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
PYREX ショーティーカルチャーピペット PYREX(パイレックス)PYREX ショーティーカルチャーピペットPYREX(パイレックス)
429税込472
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
普通・先端兼用目盛。綿栓入。穴大。
PYREX カルチャーピペット PYREX(パイレックス)PYREX カルチャーピペットPYREX(パイレックス)
579税込637
1個
4日以内出荷
普通・先端兼用目盛。綿栓入。穴大。
PX ディスポメスピペット 三商PX ディスポメスピペット三商
21,980税込24,178
1個(180本)
4日以内出荷
取出しやすいカラーコード付Steri-View™包装。容量を色で識別することができます。。マイナス目盛が付いており、規格以上の容量を確保しています。。個包装、綿栓入、滅菌済。
宮原 穴太メスピペット 宮原計量器宮原 穴太メスピペット宮原計量器
689税込758
1個
4日以内出荷
宮原 メスピペット 先端目盛 宮原計量器宮原 メスピペット 先端目盛宮原計量器
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
許容誤差 旧計量法準拠
仕様先端目盛
IWAKIショーティピペット 2ml IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKIショーティピペット 2mlIWAKI(AGCテクノグラス)
469税込516
1個
4日以内出荷
容量(mL)21目盛(mL)0.1全長(mm)215規格先端・普通兼用目盛
IWAKI 先端メスピペット 穴大 IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI 先端メスピペット 穴大IWAKI(AGCテクノグラス)
799税込879
1個
4日以内出荷
本体の表示はBです。
規格先端目盛
IWAKI メスピペット 普通目盛・穴大 IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI メスピペット 普通目盛・穴大IWAKI(AGCテクノグラス)
799税込879
1個
4日以内出荷
メスピペット(検査済) ナリカメスピペット(検査済)ナリカ
660税込726
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
仕様先端目盛、JISクラスA材質ほうけい酸ガラス
メスピペット(中間目盛) climbing(クライミング)メスピペット(中間目盛)climbing(クライミング)
479税込527
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスA
ストリペット コーニングストリペットコーニング
64,980税込71,478
1袋(1000本)
翌々日出荷から6日以内出荷
材質(本体)PS(ポリスチレン)包装形態透明プラスチック個別包装
ストリペット コーニングストリペットコーニング
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷から43日以内出荷
材質(本体)PS(ポリスチレン)包装形態バルク包装
毒薬ピペット メスピペット形 SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット メスピペット形SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
ピペットの種類メスピペット材質ほうけい酸ガラス
メスピペット climbing(クライミング)メスピペットclimbing(クライミング)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
用途液体の容量を正確に採取します。ピペットの種類メスピペット材質硝子全長(mm)360目盛(mL)0.01最大外径(mm)7
PFAメスピペット サンプラテックPFAメスピペットサンプラテック
6,798税込7,478
1本
4日以内出荷
フッ素樹脂PFA製のメスピペットです。耐熱、耐薬品性に優れます。先端部分もフッ素樹脂PFA製です。
材質PFA目盛あり
目安ピペット マルエム[理化学・容器]目安ピペットマルエム[理化学・容器]
12,980税込14,278
1ケース(100本)
翌々日出荷から12日以内出荷
ピペットの種類目安ピペット
メスピペット(先端目盛)ニューエクセレント IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(先端目盛)ニューエクセレントIWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
809税込890
1本
4日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
メスピペット