絞り込み
容量(mL)
- 50
- 0.05(1)
- 0.1(30)
- 0.2(27)
- 0.3(28)
- 0.4(2)
- 0.5(29)
- 1(85)
- 1.1(2)
- 2(83)
- 2.2(10)
- 3(31)
- 3.3(1)
- 5(90)
- 11(1)
- 15(3)
- 20(56)
- 25(47)
- 100(86)
- 1000(1)
- 容量(mL)をもっと見る
1目盛(mL)
- 0.2(20)
- 0.5(5)
- 1(4)
全長(mm)
- 345(1)
- 355(1)
- 370(2)
- 455(17)
- 480(1)
ブランド
- アズワン(11)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- climbing(クライミング)(4)
- コーニング(3)
- PYREX(パイレックス)(2)
- 宮原計量器(2)
- BRAND(1)
- FALCON(1)
- NICHIRYO(ニチリョー)(1)
- 三商(1)
- FALCON(ファルコン)(1)
- ナリカ(1)
- コスモスビード(1)
メスピペットとは、液体の容積を量る際に用いられる器具です。主に実験現場など、一定量の液体を図る必要がある場面で利用されています。材質は熱や強い薬品によって変形しにくい分厚いガラス。形状は細長い円柱で、先端に行くに従い細くなっています。先端を容積を量りたい液体に着け、液体を吸い上げて量を量りますが、その際口ではなく安全ピペッターを用いたほうがより安全です。ガラスにはメモリが書きこまれており、吸い上げた液体の位置によって正確にその分量を量ることが可能となります。
「容量(mL)」から絞り込む
0.1(30)
0.5(29)
1(85)
2(83)
3(31)
5(90)
20(56)
25(47)
50
100(86)
容量(mL)をもっと見る

先端目盛メスピペット
アズワン(3件のレビュー)¥4,208税込¥4,6291本当日出荷から翌々日出荷材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード
IWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から7日以内出荷材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
中間メスピペット
アズワン¥4,257税込¥4,6831本当日出荷から翌々日出荷JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類メスピペット
ピペット アドバンテージタイプ
FALCON¥38,980税込¥42,8781箱(100袋×1本)当日出荷から12日以内出荷目盛りを正面側にセットできますので、素早い目盛りの読み取りが可能です。静電気防止加工により、開封後のパッケージのまつわりを防止しています。仕様ノンパイロジェン、エクステンデット追加目盛材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済
Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥18,980税込¥20,8781箱(100本)当日出荷から3日以内出荷見やすい目盛で迅速な吸引吐出を容易に。Dnase/Rnaseおよびパイロジェンフリー。
メスピペット(先端目盛)
climbing(クライミング)¥3,698税込¥4,0681本翌日出荷から6日以内出荷材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスAJIS規格JIS R 3505 クラスA
メスピペット(中間目盛)
climbing(クライミング)¥3,698税込¥4,0681本翌日出荷から6日以内出荷材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスAJIS規格JIS R 3505 クラスA
ピペット
コーニング¥46,980税込¥51,6781箱(100本)当日出荷から翌々日出荷色分けされた目盛がピペット内の液体で拡大されるので、容量の読み取りが容易です。 先端部は液だれ防止形状で、液量を正確に量ることができます。材質PS(ポリスチレン)ピペットの種類メスピペット
メスピペット 先端目盛 クラスAS
BRAND¥6,698税込¥7,3681本93日以内出荷仕様●容量:50mL●1目盛:0.5mL●許容誤差:±0.2mL●外径:18Φmm●仕様補足:先端目盛:クラスAS●綿栓止:〇容量(mL)501目盛(mL)0.5許容誤差(mL)±0.2アズワン品番65-5705-33
枝付ビューレット(白)/PTFE二方コック付 4080シリーズ
コスモスビード¥32,099税込¥35,3091個19日以内出荷から22日以内出荷※写真はガラスコックですが、現在はPTFEコックタイプのみとなっております。
先端メスピペット JCSS校正付
アズワン¥15,150税込¥16,6651本15日以内出荷ご発注の際は、「書類宛先正式名称(社名、事業所名等)、住所」をお知らせください。証明書に記載する内容となります。材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正
PYREX (R) ショーティーカルチャーピペット 7105Jシリーズ
コーニング¥10,980税込¥12,0781ケース(10本)5日以内出荷から7日以内出荷通常のピペットに比べて全長が短く、先端の口径が大きいので、クリーンベンチでの培養液の操作や、狭い場所での粘性の高い溶液の操作に適しています。
IWAKI 中間メスピペット
IWAKI(AGCテクノグラス)¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷JISクラスA許容容量公差をクリア、Aマーク表示付。カラーコード付容量(mL)50規格中間目盛1目盛(mL)0.2許容誤差(mL)±0.2カラーコード黒
メスピペット 先端 スタンダード
TGK(東京硝子器械)¥4,498税込¥4,9481本4日以内出荷から12日以内出荷仕様Newスタンダード材質ほうけい酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R3505 クラス A
ストリペット
コーニング¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷から7日以内出荷材質PS(ポリスチレン)材質(本体)PS(ポリスチレン)滅菌済包装バルク包装包装形態バルク包装チップ形状ラウンドスタイルセロロジカル