カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 50
- 0.002(40)
- 0.01(112)
- 0.02(80)
- 0.05(64)
- 0.1(143)
- 0.2(153)
- 0.3(101)
- 0.5(64)
- 1(292)
- 1.2(21)
- 2(204)
- 2.5(21)
- 3(80)
- 5(267)
- 10(47)
- 15(25)
- 20(109)
- 25(105)
- 100(209)
- 容量(mL)をもっと見る
1目盛(mL)
- 0.2(20)
- 0.5(27)
- 1(9)
- 2(2)
全長(mm)
- 343(3)
- 345(4)
- 350(1)
- 355(2)
- 360(1)
- 368(2)
- 370(6)
- 455(17)
- 480(1)
- 540(20)
- 675(1)
ブランド
- アズワン(22)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(12)
- TGK(東京硝子器械)(8)
- コーニング(8)
- VIOLAMO(ビオラモ)(6)
- climbing(クライミング)(5)
- 三商(4)
- PYREX(パイレックス)(3)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(3)
- 宮原計量器(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- サンプラテック(2)
- BRAND(2)
- FALCON(2)
- ケニス(2)
- ナリカ(2)
- MMK SCIENTIFIC(2)
- NICHIRYO(ニチリョー)(1)
- ブランドをもっと見る

先端目盛メスピペット
アズワン(3件のレビュー)¥4,208税込¥4,6291本当日出荷から翌々日出荷材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
ホールピペット スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷から3日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。目盛なしJIS規格クラスAピペットの種類ホールピペット
エコノ滅菌メスピペット
サンプラテック(5件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(100本)当日出荷ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。材質ポリスチレン目盛ありピペットの種類メスピペット
ビオラモ ディスポピペット
VIOLAMO(ビオラモ)¥14,980税込¥16,4781箱(100本)当日出荷開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。材質PS(ポリスチレン)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー精度(%)±2(全量)箱寸法(mm)402×303×141ピペットの種類ディスポーザブルピペット
ホールピペット カスタムA
SIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から3日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード
IWAKI(AGCテクノグラス)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から9日以内出荷材質硼珪酸ガラス規格USP規格と同等の精度JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)、Aピペットの種類ホールピペット
メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード
IWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から7日以内出荷材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装
VIOLAMO(ビオラモ)¥16,980税込¥18,6781箱(30本×3袋)当日出荷開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 精度は全量で±2%です。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。 袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
ビオラモディスポピペットα
VIOLAMO(ビオラモ)¥11,980税込¥13,1781箱(100袋×1本)翌々日出荷開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。個包装(1本入)にロット番号を記載しています。綿栓付きですので、過充填やサンプル汚染を防止します。方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。仕様●綿栓付材質PS規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌γ線滅菌済包装ピーリング包装(プラスチック+紙)目盛仕様マイナス目盛:あり精度(%)目盛:±1(最大容量時)
中間メスピペット
アズワン¥4,257税込¥4,6831本当日出荷から翌々日出荷JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類メスピペット
Stripette ピペット
コーニング¥29,980~税込¥32,978~1組(100本)3日以内出荷から33日以内出荷先端部は液だれ防止形状となっており、液量を正確に測ることができます。 色分けされたストライプがピペット内の液で拡大されるので、液量の読み取りが容易です。 両方向の目盛が付いておりますので、溶液の出し入れどちらでも液量を読み取りしやすくなっています。 マイナス目盛りが付いているので、容量を少し上回る量でも測ることができます。規格RNase/DNase/パイロジェンフリー 細胞無毒性滅菌済正確度±%全容量の2
ディスポピペット
レオナ¥11,980税込¥13,1781セット(100本)4日以内出荷から7日以内出荷仕様●綿栓付材質ポリスチレン(PS)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌電子線滅菌済精度(%)±2(最大容量時)
ピペット アドバンテージタイプ
FALCON¥38,980税込¥42,8781箱(100袋×1本)当日出荷から12日以内出荷目盛りを正面側にセットできますので、素早い目盛りの読み取りが可能です。静電気防止加工により、開封後のパッケージのまつわりを防止しています。仕様ノンパイロジェン、エクステンデット追加目盛材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済
Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥18,980税込¥20,8781箱(100本)当日出荷から3日以内出荷見やすい目盛で迅速な吸引吐出を容易に。Dnase/Rnaseおよびパイロジェンフリー。
プラスチック製ピペット
FALCON¥38,980税込¥42,8781組(100本)4日以内出荷から31日以内出荷細胞培養、微生物および臨床基礎研究用のプラスチック製ディスポーザブルピペットです。 双方向目盛り(1mLピペットを除く)があります。 マイナス目盛り付きです。 過充填防止に役立つファイバープラグ(綿栓)付きです。材質ポリスチレン規格細胞無毒性 パイロジェンフリー(0.1EU/mL以下)滅菌済目盛仕様マイナス目盛:あり
コースター ピペット
コーニング¥29,980税込¥32,9781セット(100本)3日以内出荷ピペット本体の容量別カラーコードストライプはピペット内の液により拡大され、メニスカスがはっきり見えます。両方向目盛がついています。25,50,100mlストリペットは先端部が液だれ防止形状となっています。全てのロットにおいてノンパイロジェニック保証。γ線滅菌済。ペーパープラスチック包装は開封しやすく、材質的にも静電気が起きにくくなっています。材質ポリスチレン滅菌滅菌済包装個別包装ペーパー/プラスチック包装正確度±%全容量の2チップ形状ラウンドスタイルセロロジカル
ホールピペット 全量ピペット ニュースタンダード T-PIPETシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷から9日以内出荷規格USP規格と同等の精度JISクラスAピペットの種類ホールピペット
三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード
三商¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から6日以内出荷材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2、Aより高精度(JISマーク入)ピペットの種類ホールピペット
ディスポーザブル滅菌ピペット
Eppendorf(エッペンドルフ)¥67,980税込¥74,7781箱(160本)3日以内出荷から6日以内出荷透明度が高く、目盛りが読みやすいピペットです。ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコードが付いています。仕様●DNase・RNase・パイロジェンフリー●無菌性保証レベル10-6●Pyrogens●DNAの検出なし●非細胞毒性材質PS(ポリスチレン)規格細胞無毒性 パイロジェン/DNA/RNase/DNaseフリー滅菌済(SAL10^-6)包装個包装温度[普通輸送]空気温度:-25~60℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa、[航空運賃]空気温度:-40~45℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa保存温度(℃)包装あり:-25~55、包装なし:-5~45、大気圧:70kPa~106kPa使用環境温度(℃)5~40(大気圧:70kPa~106kPa)保存湿度(%)包装あり:10~95、包装なし:10~95、大気圧:70kPa~106kPa使用環境湿度(%)10~95(大気圧:70kPa~106kPa)
ホールピペット 英語版校正証明書付
アズワン¥14,380税込¥15,8181本9日以内出荷材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正(英語)
セロロジカルピペット
ケニス¥12,980~税込¥14,278~1袋(100本)ほか6日以内出荷双方向の目盛とマイナス目盛付です。 過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌γ線滅菌済
ホールピペット JCSS校正付
アズワン¥12,880税込¥14,1681本15日以内出荷仕様校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類ホールピペット校正証明書JCSS校正検査成績書付き
ホールピペット JCSS校正付
アズワン¥11,880税込¥13,0681本9日以内出荷材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)精度等級クラスAピペットの種類ホールピペット校正証明書JCSS校正トレーサビリティ体系図なし検査成績書付き
ガラス製ディスポーザブルピペット
三商¥96,980税込¥106,6781個(50本)当日出荷から6日以内出荷目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。ショート丈はフード中などの限られた空間での操作に便利。。標準/先端目盛。仕様●先端目盛●ショート丈●綿栓入材質ほうけい酸ガラス区分5滅菌γ線滅菌済包装個包装(紙・プラスチック)