絞り込み
容量(mL)
  • 2.2(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 20(1)
  • 25(3)
  • 50(2)
  • 100(2)
1目盛(mL)
  • 0.5
  • 0.001(11)
  • 0.002(11)
  • 0.005(11)
  • 0.01(32)
  • 0.015(1)
  • 0.02(29)
  • 0.03(1)
  • 0.05(29)
  • 0.1(40)
  • 0.2(18)
  • 0.25(2)
  • 1(4)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.1(1)
  • 2.2(1)
全長(mm)
  • 150(1)
  • 205(1)
  • 215(1)
  • 275(1)
  • 285(1)
  • 300(1)
  • 360(1)
ブランド
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
  • コーニング(2)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • PYREX(パイレックス)(1)
  • サンプラテック(1)
  • 宮原計量器(1)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メスピペットとは、液体の容積を量る際に用いられる器具です。主に実験現場など、一定量の液体を図る必要がある場面で利用されています。材質は熱や強い薬品によって変形しにくい分厚いガラス。形状は細長い円柱で、先端に行くに従い細くなっています。先端を容積を量りたい液体に着け、液体を吸い上げて量を量りますが、その際口ではなく安全ピペッターを用いたほうがより安全です。ガラスにはメモリが書きこまれており、吸い上げた液体の位置によって正確にその分量を量ることが可能となります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
2.2(1)
3(1)
5(1)
20(1)
25(3)
50(2)
100(2)
ビオラモ ショートピペット VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ ショートピペットVIOLAMO(ビオラモ)
7,990税込8,789
1箱(100本)
当日出荷から翌々日出荷
クリーンベンチ・安全キャビネットの作業に適しています。 開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品にはロット番号を記載しています。
材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済(個包装)精度(%)±2(全量)上部外径(Φmm)8
パスツールピペット3型滅菌無 サンプラテックパスツールピペット3型滅菌無サンプラテック
4,898税込5,388
1組(500本)
当日出荷
ピペット容量は約3.0mlで、0.04mlの滴下が可能です。
用途使い捨てピペットに。トラスコ品番557-6911材質低密度ポリエチレン全長(mm)150容量(mL)約3.0目盛(mL)0.5管径(Φmm)8分注範囲(mL)0.04
メスピペット 先端目盛 極太大穴 SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 極太大穴SIBATA(柴田科学)
6,198税込6,818
1箱(10本)
3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット材質ほうけい酸ガラス全長(mm)205
PYREX ショーティーカルチャーピペット PYREX(パイレックス)PYREX ショーティーカルチャーピペットPYREX(パイレックス)
599税込659
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
普通・先端兼用目盛。綿栓入。穴大。
IWAKIショーティピペット25ml IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKIショーティピペット25mlIWAKI(AGCテクノグラス)
739税込813
1個
15日以内出荷
容量(mL)251目盛(mL)0.5全長(mm)300規格先端・普通兼用目盛
IWAKIショーティピペット10ml IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKIショーティピペット10mlIWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
649税込714
1個
4日以内出荷
容量(mL)101目盛(mL)0.5全長(mm)215規格先端・普通兼用目盛
細菌用メスピペット(先端目盛) 宮原計量器細菌用メスピペット(先端目盛)宮原計量器
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
牛乳用メスピペットです。
全長(mm)360材質硼珪酸ガラス
ストリペット コーニングストリペットコーニング
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷から43日以内出荷
材質(本体)PS(ポリスチレン)包装形態バルク包装
ピペット コーニングピペットコーニング
46,980税込51,678特価
1箱(100本)
当日出荷から翌々日出荷
色分けされた目盛がピペット内の液体で拡大されるので、容量の読み取りが容易です。 先端部は液だれ防止形状で、液量を正確に量ることができます。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、綿栓付き材質PS(ポリスチレン)ピペットの種類メスピペット
メスピペット