絞り込み
容量(mL)
  • 20(17)
  • 25(1)
1目盛(mL)
  • 0.1(17)
全長(mm)
  • 435
  • 150(2)
  • 215(4)
  • 300(7)
  • 325(2)
  • 350(7)
  • 357(3)
  • 360(25)
  • 362(2)
  • 363(2)
  • 366(4)
  • 370(7)
  • 373(2)
  • 375(16)
  • 380(2)
  • 383(2)
  • 385(15)
  • 430(2)
  • 436(2)
  • 455(12)
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)(5)
  • アズワン(4)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
  • climbing(クライミング)(2)
  • PYREX(パイレックス)(1)
  • ナリカ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メスピペットとは、液体の容積を量る際に用いられる器具です。主に実験現場など、一定量の液体を図る必要がある場面で利用されています。材質は熱や強い薬品によって変形しにくい分厚いガラス。形状は細長い円柱で、先端に行くに従い細くなっています。先端を容積を量りたい液体に着け、液体を吸い上げて量を量りますが、その際口ではなく安全ピペッターを用いたほうがより安全です。ガラスにはメモリが書きこまれており、吸い上げた液体の位置によって正確にその分量を量ることが可能となります。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
20(17)
25(1)
先端目盛メスピペット アズワン先端目盛メスピペットアズワン(3件のレビュー)
1,653税込1,818
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(先端目盛)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
メスピペット 先端目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
1,998税込2,198特価
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
先端目盛 メスピペット 太穴 アズワン先端目盛 メスピペット 太穴アズワン(1件のレビュー)
1,921税込2,113
1本
当日出荷
容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
メスピペット中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスピペット中間目盛 カスタムASIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
中間メスピペット アズワン中間メスピペットアズワン
1,653税込1,818
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り。ピペットの種類メスピペット
メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(普通目盛)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
メスピペット(先端目盛) climbing(クライミング)メスピペット(先端目盛)climbing(クライミング)
1,498税込1,648
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスA
中間目盛 メスピペット 太穴 アズワン中間目盛 メスピペット 太穴アズワン
1,921税込2,113
1本
当日出荷から翌々日出荷
精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
メスピペット 中間目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスピペット 中間目盛 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1箱(10本)
当日出荷から33日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
PYREX メスピペット 普通目盛 PYREX(パイレックス)PYREX メスピペット 普通目盛PYREX(パイレックス)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
JISクラスA
メスピペット 先端目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 カスタムASIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1箱(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
メスピペット 先端目盛 大穴 SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 大穴SIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1箱(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
IWAKI 先端メスピペット 穴大 IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI 先端メスピペット 穴大IWAKI(AGCテクノグラス)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
本体の表示はBです。
規格先端目盛
IWAKI メスピペット 普通目盛・穴大 IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI メスピペット 普通目盛・穴大IWAKI(AGCテクノグラス)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
メスピペット(検査済) ナリカメスピペット(検査済)ナリカ
1,880税込2,068
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
仕様先端目盛、JISクラスA材質ほうけい酸ガラス
メスピペット(中間目盛) climbing(クライミング)メスピペット(中間目盛)climbing(クライミング)
1,498税込1,648
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスA
メスピペット