絞り込み
容量(mL)
  • 0.002
  • 0.01(113)
  • 0.02(81)
  • 0.05(65)
  • 0.1(144)
  • 0.2(154)
  • 0.3(102)
  • 0.5(64)
  • 1(293)
  • 1.2(21)
  • 2(204)
  • 2.5(21)
  • 3(80)
  • 5(266)
  • 10(48)
  • 15(25)
  • 20(109)
  • 25(104)
  • 50(97)
  • 100(211)
1目盛(mL)
  • 0.000002(12)
  • 0.000001(3)
  • 0.000005(1)
  • 0.00001(1)
  • 0.0001(3)
  • 0.0002(3)
  • 0.002(1)
ブランド
  • NICHIRYO(ニチリョー)(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • 三商(4)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(4)
  • Thermo Fisher Scientific(3)
  • GILSON(ギルソン)(3)
  • レイニン(3)
  • Socorex(ソコレックス)(2)
  • アズワン(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
  • IKA(1)
  • WATSON(1)
  • コーニング(1)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(1)
  • ケニス(1)
  • Finn(1)
  • ナリカ(1)
  • LLG(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニチペットEX PlusⅡ NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペットEX PlusⅡ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。
    仕様UV殺菌可タイプデジタル可変式チャンネル数1材質(Oリング)パーフロロゴム操作方法手動オートクレーブの可否
  • ピペットマン GILSON(ギルソン)

    ピペットマン

    GILSON(ギルソン)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷
    ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
  • ピペットガイ アズワン

    ピペットガイ

    アズワン(2件のレビュー)
    24,100税込26,510
    1本
    当日出荷
    メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
  • フィンピペットF2 Thermo Fisher Scientific

    フィンピペットF2

    Thermo Fisher Scientific
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様Finnpipette F2材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
  • ニチペット プレミアム(オートクレーバブル) NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
    仕様UV殺菌可チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否
  • マイクロピペット(ギルソン ピペットマンG) GILSON(ギルソン)

    マイクロピペット(ギルソン ピペットマンG)

    GILSON(ギルソン)
    42,980税込47,278
    1個(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    ピペットマンの基本性能やボディはそのままに、リターンスプリングの軽量化により、ピペッティングに要する力を大幅に軽減し、多検体の処理に適したピペットです。プッシュボタンがダイヤモンドチップの色に対応して色分けされており、識別が容易です。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。
    仕様【UV照射】可タイプシングルチャンネルモデルチャンネル数1操作方法手動
  • マイクロピペット NEXTY-S WATSON

    マイクロピペット NEXTY-S

    WATSON
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3倍速ターボダイヤル付で、大きな容量変更が素早く行えます。 ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。またプッシュボタンは容量別に色分けされており、使い分けに便利です。 マルチピペッターは全てのノーズコーンが独立可動するため、装着時の余分な力を吸収して装着ミスを軽減させます。
    タイプシングルチャンネルチャンネル数1操作方法手動
  • ピペットマン L GILSON(ギルソン)

    ピペットマン L

    GILSON(ギルソン)
    54,599税込60,059
    1本
    当日出荷
    軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネームタグ付きです。
  • フィンピペットF1 Thermo Fisher Scientific

    フィンピペットF1

    Thermo Fisher Scientific
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様Finnpipette F1材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
  • マイクロピペット(フィンピペット デジタル) Thermo Fisher Scientific

    マイクロピペット(フィンピペット デジタル)

    Thermo Fisher Scientific
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐久性に優れた軽量プラスチックを採用しました。女性でも握りやすい細身のデザインが疲労を低減します。 フィンガーレストが大きいため操作が安定し、また上面にラベルを挿入することもできます。
    仕様Finnpipette Digital材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
  • FinnpipetteF3シングル Finn

    FinnpipetteF3シングル

    Finn
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    Finnpipette Fシリーズのベーシックタイプです。 軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなどFシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデルです。 【AVGメカニズム】 独立型の容量調整がギアメカニズムです。ギアの刻みを細かくし、正確で精密な容量設定を可能にしました。ピペットのハンドル部分から分離しているため、耐久性が向上し、手の温度の影響も受けません。 【大きくクリアなErgovisioディスプレイ】 分注容量は黒地に白で大きく表示されます。 最小桁はファインアジャストメントルーラで精度よく調整できます。 【軽快なピペッティング操作】 長年の研究と経験、ユーザーフィードバックから生まれた人間工学に配慮した設計です。操作が軽く、連続的に作業しても快適で、RSI(反復過多損傷)の発生を防ぎます。グリップを支えるフィンガーレストも改善され、軽く握るだけで操作が安定します。 【ダブルアクションプッシュボタン】 プッシュボタンは「ローテーティングハット」と「アジャストメントホイール」の二層構造です。上部の「ローテーティングハット」は容量設定メカニズムとは切り離されていて、フリー回転します。分注操作中に、この部分が回転しても、容量設定には影響しません。分注容量は下部の「アジャストメントホイール」を回して設定します。「アジャストメントホイール」は軟質プラスチック製で、回しやすいように突起がついた「グリッパー」です。軽い力で回すことができます。アジャストメントホイールの色は適合するFinntipのトレイの色とカラーコーディングされています。
  • マクロピペット Socorex(ソコレックス)

    マクロピペット

    Socorex(ソコレックス)
    5,290税込5,819
    1袋(250本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ピペットの種類マクロピペット
  • FineピペットジーンII TGK(東京硝子器械)

    FineピペットジーンII

    TGK(東京硝子器械)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    本体そのままオートクレーブ(121℃、20分)がかけられます。UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適しています。 メモリロック機構がついていますので、容量ズレがありません。軽量のため、長時間の仕様でも疲れにくくなっています。 7種類で0.1~5000μLまでの範囲をカバーできます。
  • Nichipet Air JCSS校正サービス 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet Air JCSS校正サービス 00-NARシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    54,980税込60,478
    1セット
    11日以内出荷
    ニチペットAir+JCSS校正JAコース。世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。
    校正証明書JCSS校正
  • Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    58,499税込64,349
    1セット
    11日以内出荷
    ニチペットプレミアム+JCSS校正JAコース。本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性。消耗品を含めた製品本来の性能を5年間保証。落下耐久性、耐薬品性に優れた材質。容量設定ロック機構付き。安心のメーカー5年間保証・修理対象となる部品交換・オーバーホール・精度確認等、無償で対応します(購入後、登録が必要)。耐久性・耐薬品性に優れています。手の温度による精度変化が生じにくいです。
    校正証明書JCSS校正
  • マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定 Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
  • マイクロピペット(ITピペット) ケニス

    マイクロピペット(ITピペット)

    ケニス
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量でスムーズなストロークを実現しました。疲労を軽減できるピペットです。 ITQタイプは、ブローアウト容積増幅機構により完璧な液切れを実現したマイクロピペットです。 ITタイプは、コストパフォーマンスに優れたUV対応のマイクロピペットです。
    仕様【UV照射】可適合チップギルソン、クオリティチップチャンネル数1生産国日本操作方法手動オートクレーブの可否不可
  • マイクロピペット(ピペットライトPL+) レイニン

    マイクロピペット(ピペットライトPL+)

    レイニン
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    色分けされた容量インジケータ、便利な位置に配置された容量ウィンドウなど、あらゆる面で効率性と操作性を追求したマイクロピペットです。吸引とブローアウトスプリングの力の差を低減し、両方のスプリングを大幅に軽量化しています。快適なフィンガーフックを備えた人間工学設計のハンドル付です。ロック付機構により、誤った容量変更を防止します。チップイジェクターに内蔵されたショックアブソーバーが親指への衝撃を緩和します。LTS^TM LiteTouch^TMシステムはシーリングエリアが小さくポジティブストップが装備されており、チップの着脱に必要な力が少なく、完璧な密封状態を確保します。容量の識別とチップの選択が容易なように色分けされています。
    タイプLTSタイプ
  • マイクロピペット(ピペットライトPL+) レイニン

    マイクロピペット(ピペットライトPL+)

    レイニン
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    色分けされた容量インジケータ、便利な位置に配置された容量ウィンドウなど、あらゆる面で効率性と操作性を追求したマイクロピペットです。吸引とブローアウトスプリングの力の差を低減し、両方のスプリングを大幅に軽量化しています。快適なフィンガーフックを備えた人間工学設計のハンドル付です。ロック付機構により、誤った容量変更を防止します。チップイジェクターに内蔵されたショックアブソーバーが親指への衝撃を緩和します。
    タイプ汎用タイプ
  • Nichipet EX PlusⅡ JCSS校正サービス 00-NPLO2シリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet EX PlusⅡ JCSS校正サービス 00-NPLO2シリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    56,980税込62,678
    1セット
    11日以内出荷
    ニチペットExPlusⅡ+JCSS校正JAコース。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、有機溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します。容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに可変することができます。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶媒耐性のある材質を使用し錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。ニチペットExⅡの特徴は全て搭載しています。
    校正証明書JCSS校正
  • マイクロピペット RBOシリーズ JCSS校正証明書付 RBOシリーズ MICROLIT

    マイクロピペット RBOシリーズ JCSS校正証明書付 RBOシリーズ

    MICROLIT
    28,980税込31,878
    1箱
    16日以内出荷
    手の握りにフィットするデザインです。分解せずに、そのままオートクレーブが可能です。ワンプッシュでチップをはずせます。容量設定の目盛合わせは、クリック音で確実です。
    校正証明書JCSS校正
  • マイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 826シリーズ Socorex(ソコレックス)

    マイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 826シリーズ

    Socorex(ソコレックス)
    64,980税込71,478
    1本
    16日以内出荷
    全長が短く、軽量で使いやすい設計です。ステップ状に分注容量を調節しますので正確な容量設定が可能です。チップイジェクター位置を調節できるので、幅広いチップの使用が可能です。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。
    校正証明書JCSS校正
  • マイクロピペット(ピペットライト XLS+) レイニン

    マイクロピペット(ピペットライト XLS+)

    レイニン
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    非常に軽いストロークで、注意深い操作が必要な際に適しています。 シングルチャンネルタイプはオートクレーブ対応です。 内蔵のRFIDチップにより、校正データが保存されます。
    仕様【UV照射】可操作方法手動オートクレーブの可否リキッドエンド可
  • マイクロピペットIT ナリカ

    マイクロピペットIT

    ナリカ
    14,000税込15,400
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    完璧な液切れとスムーズなストロークで使いやすい
    適合チップギルソン/エッペンタイプ
  • ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-2XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-2XLS+

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    71,980税込79,178
    1本
    翌々日出荷
    スムースな操作感。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。ピペットライトXLS+ 汎用タイプ
    容量(μL)2最小目盛(μL)0.1アズワン品番64-3927-95
  • ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-2XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-2XLS+

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    71,980税込79,178
    1本
    翌々日出荷
    スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。ピペットライトXLS+ LTSタイプ
    容量(μL)2最小目盛(μL)0.2アズワン品番64-3927-84
  • 汎用ピペットライト手動 SL-2PL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    汎用ピペットライト手動 SL-2PL

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    36,980税込40,678
    1本
    12日以内出荷
    実績のある正確さと精度を備えたピペットです。テフロンシール不使用のため、メンテンナンスも簡単です。 。汎用ピペットライト手動。SL-2PL
    容量(μL)2最小目盛(μL)0.1アズワン品番64-3927-65
  • LTSピペットライト手動 L-2PL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    LTSピペットライト手動 L-2PL

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    36,980税込40,678
    1本
    12日以内出荷
    実績のある正確さと精度を備えたピペットです。テフロンシール不使用のため、メンテンナンスも簡単です。 。LTSピペットライト手動。L-2PL
    容量(μL)2最小目盛(μL)0.1アズワン品番64-3927-57操作方式手動
  • シングルチャンネルピペッター TGK(東京硝子器械)

    シングルチャンネルピペッター

    TGK(東京硝子器械)
    21,980税込24,178
    1本
    12日以内出荷
    作業効率を高めたスタンダードモデル。ノーズコーン・イジェクトコーンはオートグレーブ可。 3倍速ターボダイアル付き。 デジタル表示。
  • オートクレーバブルピペッター TGK(東京硝子器械)

    オートクレーバブルピペッター

    TGK(東京硝子器械)
    37,980税込41,778
    1本
    12日以内出荷
    オートグレーバブル型は本体ごとオートグレーブ可能。丸ごと滅菌処理でいつでも清潔・安心。
  • ピペットPALプラス シングル TGK(東京硝子器械)

    ピペットPALプラス シングル

    TGK(東京硝子器械)
    31,999税込35,199
    1本
    8日以内出荷
    タイプシングルチャンネルオートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
  • マイクロピペット LLG-pro MLP 校正書付 LLG Labware

    マイクロピペット LLG-pro MLP 校正書付

    LLG Labware
    43,980税込48,378
    1個
    15日以内出荷から16日以内出荷
    フランス製マイクロピペット チップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。 軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
    校正証明書一般校正
  • マイクロピペット IKA PETTE Vario IKA

    マイクロピペット IKA PETTE Vario

    IKA
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    人間工学に基づいて設計された付替え可能なグリップが3種類付属します。メンテナンスも簡単です。 設定容量は、分注作業中も確認しやすい位置に大きく表示されます。 チップコーンとピストンは、高耐久性DLCでコーティングされています。 低負荷のバネと軽量化されたボディにより、負担の少ない分注作業が可能です。
    付属品校正証明書オートクレーブの可否
  • フィンピペット F1 シングル 三商

    フィンピペット F1 シングル

    三商
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。。120°回転して、右利き、左利きどちらにも対応可能なフィンガーレスト。。ソフトタッチチップイジェクションにより、軽く押すだけでチップの取り外しが可能です。。50μl以下のモデルはスーパーブローアウトで正確な微量分注が可能。
  • フィンピペット F2 三商

    フィンピペット F2

    三商
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。スーパーブローアウト機能により、微量分注を保証します。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
  • ITピペット ブローアウト機構付 三商

    ITピペット ブローアウト機構付

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    従来の40倍(メーカー比)ものブローアウト容積があり、微量のサンプルも完全吐出できます。。UV照射対応。。GILSONタイプの10μlチップがご使用頂けます。。検定成績書、1年間保証付(保証規定に基づく)。
  • フィンピペット デジタル 三商

    フィンピペット デジタル

    三商
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ピペット全体をそのままオートクレーブ可能。。金属パーツを最小限に抑え、軽量化をはかり、腐蝕耐性を高めました。。クイック・クリック方式の容量設定でずれを生じません。。容量レンジごとにカラーコーティング。。3年間のロングラン保証。
  • マイクロピペット LLG-pro MLP LLG

    マイクロピペット LLG-pro MLP

    LLG
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    フランス製マイクロピペットチップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
    用途オートクレーブ可ISO8655-2適合
  • マイクロピペット コーニング

    マイクロピペット

    コーニング
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷から93日以内出荷
  • 分注器デジフィット AUP+ SIBATA(柴田科学)

    分注器デジフィット AUP+

    SIBATA(柴田科学)
    46,980税込51,678
    1本
    3日以内出荷から33日以内出荷
    デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUP+タイプは本体気密部のシール部に体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。 AUP+の内部スプリングには、溶媒耐性に優れた材質を使用しています。
    設定方式プッシュボタン回転式オートクレーブの可否
ピペット
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
ピペット 【通販モノタロウ】