絞り込み
容量(mL)
  • 0.005
  • 0.002(38)
  • 0.01(113)
  • 0.02(86)
  • 0.05(65)
  • 0.1(141)
  • 0.2(151)
  • 0.3(97)
  • 0.5(61)
  • 1(286)
  • 1.2(20)
  • 2(181)
  • 3(78)
  • 5(258)
  • 10(46)
  • 15(21)
  • 20(103)
  • 25(99)
  • 50(90)
  • 100(193)
全長(mm)
  • 127(1)
1目盛(mL)
  • 0.00001(4)
  • 0.01(2)
  • 0.02(1)
  • 0.09(1)
ブランド
  • 三商(5)
  • Thermo Fisher Scientific(2)
  • DLAB(2)
  • MICROLIT(2)
  • MMK SCIENTIFIC(2)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
  • Socorex(ソコレックス)(1)
  • sartorius(ザルトリウス)(1)
  • ケニス(1)
  • エルマ(1)
  • 硝英製作所(1)
  • ウィザーライフサイエンス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロペットプラス DLABマイクロペットプラスDLAB
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。
小型定量ピペット イジェクタ付き LILPシリーズ MICROLIT小型定量ピペット イジェクタ付き LILPシリーズMICROLIT(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷から翌々日出荷
チップイジェクター付きのため、使用済みチップの交換が容易です。全長が130mmあり、手に収まりやすいサイズのため、ピペッティング作業が行いやすいです。1台ずつにLot番号が印字されています。
付属品テストチップ×1個質量(g)12
フィンピペットF2 Thermo Fisher ScientificフィンピペットF2Thermo Fisher Scientific
39,980税込43,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)
フィンピペットF1 Thermo Fisher ScientificフィンピペットF1Thermo Fisher Scientific
51,980税込57,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質プラスチック
連続可変・連続分注器 ケニス連続可変・連続分注器ケニス
33,980税込37,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
汎用プラスチックチップを使用して連続分注できる分注器です。
オートクレーブの可否不可仕様UV照射可適合チップギルソン製 クオリティ製 エッペン製
フィンピペット F2 三商フィンピペット F2三商
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
マクロピペット Socorex(ソコレックス)マクロピペットSocorex(ソコレックス)
47,980税込52,778特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
ピペットの種類マクロピペット
12チャンネルマイクロピペット MMK SCIENTIFIC12チャンネルマイクロピペットMMK SCIENTIFIC
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
吸引が正確で、分注が確実360°回転可能なヘッド
チャンネル数12
マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定 Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定Eppendorf(エッペンドルフ)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
フィンピペット F1 シングル 三商フィンピペット F1 シングル三商
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。。120°回転して、右利き、左利きどちらにも対応可能なフィンガーレスト。。ソフトタッチチップイジェクションにより、軽く押すだけでチップの取り外しが可能です。
フィンピペット F3 三商フィンピペット F3三商
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。
容量(μL)0.5-5カラーコードグリーン適合チップフィンチップ:5ml最小目盛(μL)20不正確度(μL/%)5000:±0.5、500:±2.0不精密度(s.d.μL/cv%)5000:±0.2、500:±0.8
容量固定ピペット ウィザーライフサイエンス容量固定ピペットウィザーライフサイエンス
8,198税込9,018
1個
翌日出荷から6日以内出荷
非常に安価ながら、微量な液体の正確な取扱いが可能な容量固定タイプのマイクロピペットです。 本体は小さな手でも握りやすいコンパクトサイズです。
マイクロピペット エルママイクロピペットエルマ
8,698税込9,568
1式(250個)
7日以内出荷
全長(mm)127仕様目盛付、吸引チューブ1本付
8チャンネルマイクロピペット MMK SCIENTIFIC8チャンネルマイクロピペットMMK SCIENTIFIC
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
吸引が正確で、分注が確実360°回転可能なヘッド
チャンネル数8
小型定量ピペット イジェクタ付き JCSS校正証明書付 LILPシリーズ MICROLIT小型定量ピペット イジェクタ付き JCSS校正証明書付 LILPシリーズMICROLIT
17,980税込19,778
1台
16日以内出荷
チップイジェクター付きのため、使用済みチップの交換が容易です。全長が130mmあり、手に収まりやすいサイズのため、ピペッティング作業が行いやすいです。
校正証明書JCSS校正
マイクロペットプラス シングルチャンネル・容量固定タイプ JCSS校正証明書付 DLABマイクロペットプラス シングルチャンネル・容量固定タイプ JCSS校正証明書付DLAB
24,980税込27,478
1個
16日以内出荷から106日以内出荷
片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。
校正証明書JCSS校正
フィンピペット F1 シングル 三商フィンピペット F1 シングル三商
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。。120°回転して、右利き、左利きどちらにも対応可能なフィンガーレスト。。ソフトタッチチップイジェクションにより、軽く押すだけでチップの取り外しが可能です。。50μl以下のモデルはスーパーブローアウトで正確な微量分注が可能。
フィンピペット F2 三商フィンピペット F2三商
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。スーパーブローアウト機能により、微量分注を保証します。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
エクセルトリペット 8000 硝英製作所エクセルトリペット 8000硝英製作所
22,980税込25,278
1セット
当日出荷から4日以内出荷
国産ピペット1本で3役
Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式 sartorius(ザルトリウス)Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式sartorius(ザルトリウス)
26,980税込29,678
1箱(1個)
33日以内出荷
1チャンネル。固定式。まるごとオートクレーブ可能。UV耐性あり。簡単ですばやいチップの取外し。優れたUV耐性と高い耐薬品性。分解せずにオートクレーブ可能。
容量(μL)5チャンネル数1chアズワン品番62-3781-30
ピペット