絞り込み
容量(mL)
  • 0.05
  • 0.002(38)
  • 0.005(20)
  • 0.01(111)
  • 0.02(82)
  • 0.1(140)
  • 0.2(150)
  • 0.3(96)
  • 0.5(61)
  • 1(280)
  • 1.2(20)
  • 2(183)
  • 3(78)
  • 5(254)
  • 10(42)
  • 15(21)
  • 20(102)
  • 25(100)
  • 50(90)
  • 100(193)
全長(mm)
  • 127(1)
  • 230(2)
1目盛(mL)
  • 0.00002(1)
  • 0.00005(3)
  • 0.0001(16)
  • 0.0005(1)
  • 0.001(1)
  • 0.005(6)
  • 0.0728(1)
ブランド
  • 三商(14)
  • TGK(東京硝子器械)(7)
  • Socorex(ソコレックス)(6)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(6)
  • DLAB(6)
  • Thermo Fisher Scientific(3)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(3)
  • MICROLIT(3)
  • アズワン(2)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(2)
  • sartorius(ザルトリウス)(2)
  • MMK SCIENTIFIC(2)
  • レイニン(2)
  • DRUMMOND(ドラモンド)(1)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
  • コーニング(1)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(1)
  • エルマ(1)
  • 硝英製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型定量ピペット イジェクタ付き LILPシリーズ MICROLIT小型定量ピペット イジェクタ付き LILPシリーズMICROLIT(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷から翌々日出荷
チップイジェクター付きのため、使用済みチップの交換が容易です。全長が130mmあり、手に収まりやすいサイズのため、ピペッティング作業が行いやすいです。1台ずつにLot番号が印字されています。
付属品テストチップ×1個質量(g)12
フィンピペットF2 Thermo Fisher ScientificフィンピペットF2Thermo Fisher Scientific
39,980税込43,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)
マイクロピペット(ピペットライト XLS+) レイニンマイクロピペット(ピペットライト XLS+)レイニン
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
非常に軽いストロークで、注意深い操作が必要な際に適しています。 シングルチャンネルタイプはオートクレーブ対応です。 内蔵のRFIDチップにより、校正データが保存されます。
仕様【UV照射】可
マイクロペットプラス DLABマイクロペットプラスDLAB
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。全体のオートクレーブ滅菌が可能です。片手での操作性に優れています。ヘッド部は回転させることができるので、作業者に合った姿勢で使用できます。
フィンピペットF1 Thermo Fisher ScientificフィンピペットF1Thermo Fisher Scientific
45,980税込50,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質プラスチック
目盛付きマイクロピペット DRUMMOND(ドラモンド)目盛付きマイクロピペットDRUMMOND(ドラモンド)
9,398税込10,338
1箱(250本)
当日出荷から91日以内出荷
微量採血用、ラジオアイソトープ・病原体試料の採取。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。※1~5μl容量は、18mm間隔で1μlずつ5段階の目盛りが印刷されています。
フィンピペット F2 三商フィンピペット F2三商
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
三段可変式 ニチペット NICHIRYO(ニチリョー)三段可変式 ニチペットNICHIRYO(ニチリョー)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。 手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。
トランスファーペッテS TGK(東京硝子器械)トランスファーペッテSTGK(東京硝子器械)
49,899税込54,889
1本
6日以内出荷
非常に軽く、高い耐久性、高精度かつ高い信頼性を兼ね備えたマイクロピペットです。 操作エレメンスを効率よく配置し、人間工学的デザインを採用することにより、手になじみやすく、容量変更やピペッティングのなどの操作を片手で簡単に行うことが可能です。 容量固定のよりよい安価な製品もございます。。
12チャンネルマイクロピペット MMK SCIENTIFIC12チャンネルマイクロピペットMMK SCIENTIFIC
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
吸引が正確で、分注が確実360°回転可能なヘッド
チャンネル数12
マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定 Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定Eppendorf(エッペンドルフ)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L12-50XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L12-50XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
199,800税込219,780
1本
翌々日出荷
スムースな操作感高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット12チャンネル
容量(μL)50最小目盛(μL)5アズワン品番64-3928-14
Proline Plus 手動ピペット sartorius(ザルトリウス)Proline Plus 手動ピペットsartorius(ザルトリウス)
32,980税込36,278
1箱(1個)
7日以内出荷から10日以内出荷
可変容量型まるごとオートクレーブ可能UV耐性あり簡単ですばやいチップの取外し。優れたUV耐性と高い耐薬品性。分解せずにオートクレーブ可能。
チャンネル数1ch
F1-Clip Tip ピペット シングル 三商F1-Clip Tip ピペット シングル三商
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。50μl以下のモデルでは、空気の排出が増え、微量の液体を効率的に排出し毛細管現象を防ぎます。。専用チップが必要です。
電動ピペット dPette DLAB電動ピペット dPetteDLAB
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
ボタン1つでラクラク分注!片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。軽量(110g)で長時間の作業に適しています。マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。
付属品ACアダプター、USBケーブル電源リチウムイオン電池分注速度3段階調整オートクレーブの可否可(121℃・20分・ヘッド部のみ)
容量固定ピペット ウィザーライフサイエンス容量固定ピペットウィザーライフサイエンス
8,198税込9,018
1個
翌日出荷から6日以内出荷
非常に安価ながら、微量な液体の正確な取扱いが可能な容量固定タイプのマイクロピペットです。 本体は小さな手でも握りやすいコンパクトサイズです。
ニチペット NPF NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット NPFNICHIRYO(ニチリョー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。NPX2シリーズはオートクレーブ・UV照射が可能です。
設定方式固定式
マイクロピペット エルママイクロピペットエルマ
7,998税込8,798
1式(250個)
7日以内出荷
全長(mm)127仕様目盛付、吸引チューブ1本付
8チャンネルマイクロピペット Socorex(ソコレックス)8チャンネルマイクロピペットSocorex(ソコレックス)
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷
人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。 デジタル表示による容量直読式で正確な設定ができます。 本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。 ユーザーによるキャリブレーションも可能です。
ピペットの種類マイクロピペット
8チャンネルマイクロピペット MMK SCIENTIFIC8チャンネルマイクロピペットMMK SCIENTIFIC
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
吸引が正確で、分注が確実360°回転可能なヘッド
チャンネル数8
ビオラモマルチピペット 8チャンネル VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモマルチピペット 8チャンネルVIOLAMO(ビオラモ)
74,980税込82,478
1本
翌々日出荷
ピペット本体とモジュールが独立した機構で、精度に影響しません。操作性に優れているため、連続的な作業によるRSI(反復性ストレス障害)の発生を低減します。容量表示は白字に黒い背面の大画面表示で、読取りが容易です。識別に便利なIDタグスロット付きです。チップコーンモジュールはオートクレーブ可能です(121℃、20分)。
仕様●不正確度(最小容量):±5.00%●不精密度(最小容量):cv2.00%
マイクロピペット RBOシリーズ JCSS校正証明書付 RBOシリーズ MICROLITマイクロピペット RBOシリーズ JCSS校正証明書付 RBOシリーズMICROLIT
28,980税込31,878
1箱
16日以内出荷
手の握りにフィットするデザインです。分解せずに、そのままオートクレーブが可能です。ワンプッシュでチップをはずせます。容量設定の目盛合わせは、クリック音で確実です。
校正証明書JCSS校正
小型定量ピペット イジェクタ付き JCSS校正証明書付 LILPシリーズ MICROLIT小型定量ピペット イジェクタ付き JCSS校正証明書付 LILPシリーズMICROLIT
17,980税込19,778
1台
16日以内出荷
チップイジェクター付きのため、使用済みチップの交換が容易です。全長が130mmあり、手に収まりやすいサイズのため、ピペッティング作業が行いやすいです。
校正証明書JCSS校正
マイクロペットプラス シングルチャンネル・容量固定タイプ JCSS校正証明書付 DLABマイクロペットプラス シングルチャンネル・容量固定タイプ JCSS校正証明書付DLAB
24,980税込27,478
1個
16日以内出荷から106日以内出荷
片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。
校正証明書JCSS校正
電動ピペット dPette JCSS校正証明書付 DLAB電動ピペット dPette JCSS校正証明書付DLAB
52,980税込58,278
1個
16日以内出荷
片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。
校正証明書JCSS校正
マイクロペットプラス マルチチャンネル・容量可変タイプ 容量範囲 チャンネル数 JCSS校正証明書付 DLABマイクロペットプラス マルチチャンネル・容量可変タイプ 容量範囲 チャンネル数 JCSS校正証明書付DLAB
91,980税込101,178
1個
16日以内出荷から106日以内出荷
デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。全体のオートクレーブ滅菌が可能です。片手での操作性に優れています。ヘッド部は回転させることができるので、作業者に合った姿勢で使用できます。
校正証明書JCSS校正
マイクロペットプラス シングルチャンネル JCSS校正証明書付 DLABマイクロペットプラス シングルチャンネル JCSS校正証明書付DLAB
28,980税込31,878
1本
16日以内出荷から76日以内出荷
デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。オートクレーブ可能なスタンダードタイプのマイクロピペット新登場!
校正証明書JCSS校正
12チャンネルマイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 855.12シリーズ Socorex(ソコレックス)12チャンネルマイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 855.12シリーズSocorex(ソコレックス)
159,800税込175,780
1本
16日以内出荷
人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。デジタル表示による容量直読式で正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分)。容量調整は分注ボタンを回すだけで、容易に変更できます。ステップ状に分注容量を調整しますので正確な設定ができます。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。
校正証明書JCSS校正
8チャンネルマイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 855.08シリーズ Socorex(ソコレックス)8チャンネルマイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 855.08シリーズSocorex(ソコレックス)
159,800税込175,780
1本
16日以内出荷
人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。アキュラピペットオリジナルのチップイジェクター位置調節機構により、各社チップが幅広く使用可能です。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分)。容量調整は分注ボタンを回すだけですので、容易に変更できます。ステップ状に分注容量を調整しますので正確な設定ができます。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。
校正証明書JCSS校正
マイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 825シリーズ Socorex(ソコレックス)マイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 825シリーズSocorex(ソコレックス)
59,980税込65,978
1本
16日以内出荷から76日以内出荷
ステップ状に分注容量を調節しますので正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。チップインジェクター位置を調節できるので、幅広いチップの使用が可能です。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。
校正証明書JCSS校正
間隔調整可能ピペット(ピペットライト XLS アジャスタブルスペーサー) レイニン間隔調整可能ピペット(ピペットライト XLS アジャスタブルスペーサー)レイニン
299,800税込329,780
1個
6日以内出荷
チップの間隔を片手で変更できるマルチピペットです。 48wellプレートや96wellプレートなど、様々なフォーマットで使用できます。
E4アジャスタブルスペーサー EA8-50XLS METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)E4アジャスタブルスペーサー EA8-50XLSMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
539,800税込593,780
1本
33日以内出荷
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易片手で素早くチップの間隔を変更可(9~14mm)チューブからプレートへの移し替えなどのアプリケーションに最適。独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 E4アジャスタブルスペーサー8チャンネル
容量(μL)50最小目盛(μL)5アズワン品番64-3928-37
E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E12-50XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E12-50XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
339,800税込373,780
1本
翌々日出荷
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が用意高精度独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット12チャンネル
容量(μL)50最小目盛(μL)5アズワン品番64-3928-31
E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E8-50XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E8-50XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
299,800税込329,780
1本
翌々日出荷
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易高精度独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット8チャンネル
容量(μL)50最小目盛(μL)5アズワン品番64-3928-25
LTSピペットライトXLS アジャスタブルスペーサー LA8-50XLS METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSピペットライトXLS アジャスタブルスペーサー LA8-50XLSMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
299,800税込329,780
1本
翌々日出荷
片手で素早くチップの間隔を変更可(9~14mm)チューブからプレートへの移し替えなどのアプリケーションに最適。スムースな操作感独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 LTSピペットライトXLS アジャスタブルスペーサー8チャンネル
容量(μL)50最小目盛(μL)5アズワン品番64-3928-20
LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L8-50XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L8-50XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
179,800税込197,780
1本
7日以内出荷
スムースな操作感高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット8チャンネル
容量(μL)50最小目盛(μL)5アズワン品番64-3928-08
ピペットPALプラス 12ch TGK(東京硝子器械)ピペットPALプラス 12chTGK(東京硝子器械)
96,400税込106,040
1本
6日以内出荷
ロック機能付きの容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防ぎます。 フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用による疲労感とストレスを低減させます。 チップのイジェクトが容易。軽い力でチップが取り外せます。 プッシュボタンの二重構造により操作中の容量ずれを防止しています。 ボディはUV耐性です。
タイプマルチチャンネルオートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
ピペットPALプラス 8ch TGK(東京硝子器械)ピペットPALプラス 8chTGK(東京硝子器械)
81,400税込89,540
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
ロック機能付きの容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防ぎます。 フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用による疲労感とストレスを低減させます。 チップのイジェクトが容易。軽い力でチップが取り外せます。 プッシュボタンの二重構造により操作中の容量ずれを防止しています。 ボディはUV耐性です。
タイプマルチチャンネルオートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式 sartorius(ザルトリウス)Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式sartorius(ザルトリウス)
26,980税込29,678
1箱(1個)
7日以内出荷から43日以内出荷
1チャンネル。固定式。まるごとオートクレーブ可能。UV耐性あり。
チャンネル数1ch
オストワルド全量ピペット O-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)オストワルド全量ピペット O-PIPETシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
14,980税込16,478
1箱(10個)
7日以内出荷から23日以内出荷
ピペット