絞り込み
容量(mL)
  • 2
  • 0.002(41)
  • 0.01(108)
  • 0.02(77)
  • 0.05(63)
  • 0.1(138)
  • 0.2(149)
  • 0.3(99)
  • 0.5(59)
  • 1(286)
  • 1.2(19)
  • 2.5(20)
  • 3(77)
  • 5(262)
  • 10(48)
  • 15(24)
  • 20(104)
  • 25(101)
  • 50(95)
  • 100(203)
1目盛(mL)
  • 0.002(1)
  • 0.01(22)
  • 0.02(59)
  • 0.05(1)
  • 0.1(23)
  • 0.2(5)
  • 0.5(12)
  • 2(1)
  • その他(4)
全長(mm)
  • 146(2)
  • 150(3)
  • 175(2)
  • 180(3)
  • 183(1)
  • 215(2)
  • 230(7)
  • 245(9)
  • 270(2)
  • 275(9)
  • 277(9)
  • 278(2)
  • 280(2)
  • 340(2)
  • 342(6)
  • 350(15)
  • 355(4)
  • 360(33)
  • 370(5)
  • -340(3)
ブランド
  • BRAND(3)
  • climbing(クライミング)(16)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(4)
  • FALCON(4)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(25)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(4)
  • PYREX(パイレックス)(5)
  • SIBATA(柴田科学)(17)
  • Socorex(ソコレックス)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(23)
  • Thermo Fisher Scientific(3)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(7)
  • アズワン(24)
  • コーニング(10)
  • サンプラテック(3)
  • ナリカ(6)
  • マルエム[理化学・容器](6)
  • 三商(7)
  • 宮原計量器(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
197件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 駒込ピペット アズワン

    駒込ピペット

    アズワン(32件のレビュー)
    ¥347税込¥382
    1本
    当日出荷
    容量精度に優れています。
    材質硼珪酸ガラス-1色透明目盛ありピペットの種類駒込ピペット
  • ホールピペット アズワン

    ホールピペット

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥564税込¥620
    1本
    当日出荷
    仕様トレーサビリティ・検査成績書対応可材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
  • エコノ滅菌メスピペット サンプラテック

    エコノ滅菌メスピペット

    サンプラテック(5件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(800本)
    当日出荷
    ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
    材質ポリスチレン目盛ありピペットの種類メスピペット
  • 先端目盛メスピペット アズワン

    先端目盛メスピペット

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥564税込¥620
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
  • ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    ホールピペット スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    ¥729~税込¥802~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    目盛なしJIS規格クラスAピペットの種類ホールピペット
  • 駒込ピペット サンプラテック

    駒込ピペット

    サンプラテック(8件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1本
    当日出荷
    ポリエチレン製のディスポーザブルタイプの駒込ピペットです。
    材質ポリエチレン(PE)先端口径(Φmm)0.5以上ピペットの種類駒込ピペット
  • 駒込ピペット 目盛付き マルエム[理化学・容器]

    駒込ピペット 目盛付き

    マルエム[理化学・容器](7件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(10本)
    当日出荷
    浸透焼付けですので、目盛がとれる心配はありません
    材質硼珪酸ガラス(日本電気硝子製)目盛ありピペットの種類駒込ピペット
  • ビオラモ ディスポピペット VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ ディスポピペット

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(500本)
    当日出荷
    開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
    材質PS(ポリスチレン)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー精度(%)±2(全量)箱寸法(mm)402×303×141ピペットの種類ディスポーザブルピペット
  • 駒込ピペット(LDPE) アズワン

    駒込ピペット(LDPE)

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥446税込¥491
    1ケース(10本)
    当日出荷
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)色白色透明ピペットの種類駒込ピペット
  • ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)

    ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥739税込¥813
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス規格USP規格と同等の精度JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)、Aピペットの種類ホールピペット
  • ホールピペット アズワン

    ホールピペット

    アズワン
    ¥475税込¥523
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合ISO 0648適合材質ソーダ石灰ガラスクラスASピペットの種類ホールピペット
  • ディスポピペット(ガラス) マルエム[理化学・容器]

    ディスポピペット(ガラス)

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1ケース(100本)
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス(日本電気硝子製)ピペットの種類ディスポーザブルピペット
  • パスツールピペット Thermo Fisher Scientific

    パスツールピペット

    Thermo Fisher Scientific
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1ケース(720本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。カットがまっすぐで焼きなましがしてあります。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。
    仕様使い捨て材質硼珪酸ガラス容量(mL)2規格ASTEM E732上部外径(Φmm)6.5ピペットの種類パスツールピペット
  • ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学)

    ホールピペット カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
  • 三商 ポリ駒込ピペット PP製 三商

    三商 ポリ駒込ピペット PP製

    三商
    ¥469税込¥516
    1個(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    オートクレーブ可能。
    仕様安全データシート発行可材質PP区分4●オートクレーブの可否可能
  • ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(100本×5袋)
    当日出荷
    開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 精度は全量で±2%です。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。 袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。
    規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
  • メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)

    メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード

    IWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
  • 駒込ピペット SIBATA(柴田科学)

    駒込ピペット

    SIBATA(柴田科学)(5件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    取り扱いが容易なガラス製ピペットです。中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。
    ピペットの種類駒込ピペット
  • メスピペット中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスピペット中間目盛 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスAピペットの種類メスピペット
  • メスピペット 先端目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 先端目盛 スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    ¥569~税込¥626~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
  • メスピペット(PP) サンプラテック

    メスピペット(PP)

    サンプラテック(1件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1本
    当日出荷
    許容誤差約3~7%となります。
    材質PP(ポリプロピレン)目盛あり許容誤差約3~7%ピペットの種類メスピペット
  • IWAKI 駒込ピペット IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI 駒込ピペット

    IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • マルエム 駒込ピペット マルエム[理化学・容器]

    マルエム 駒込ピペット

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)

    メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード

    IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
  • PYREX ホールピペット PYREX(パイレックス)

    PYREX ホールピペット

    PYREX(パイレックス)
    ¥659税込¥725
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    JISクラスA
  • 短型バイオピペット アズワン

    短型バイオピペット

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥366税込¥403
    1本
    当日出荷
    クリーンベンチでの操作性をよくするため、全長を精密バイオピペットより短くしています。 全容量とも全長を同じにしていますので、保管時に便利です。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています。 太穴タイプです。
    材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)275タイプ太穴タイプ目盛ありピペットの種類バイオピペット
  • マイクロピペット リサーチ3neo Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット リサーチ3neo

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    容量設定とピペッティングを1つのボタンでおこなえる、人間工学に基づいた設計のマイクロピペットです。4桁の容量表示が様々な角度からでも視認しやすい構造です。また、簡単かつ正確に容量調整が可能です。容量設定ロック機能付で、意図しない容量変更を防止します。ISO 8655を超える精度を持ちながらも、わずかな力で操作でき、高い信頼性を実現しています。ピペット全体をオートクレーブにかけられます。スプリングローディングにより、エッペンドルフチップ着脱時の力を低減します。fastモード、easyモードと状況に合わせた容量ギア設定が可能です。
    仕様●スプリング式チップコーン:はい●Consumables:epT.I.P.S.(R)●オープンシステム(サードパーティ製消耗品):はい適合【容量設定】fastモード:最大40%すばやく設定可能、easyモード:片手で簡単に微調整可能タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可ラベルACTラベル:はいロック機能あり
  • グリーンホールピペット 2071シリーズ アズワン

    グリーンホールピペット 2071シリーズ

    アズワン
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505準拠ピペットの種類ホールピペット
  • 先端目盛 メスピペット 太穴 アズワン

    先端目盛 メスピペット 太穴

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥594税込¥653
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
    材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
  • 中間メスピペット アズワン

    中間メスピペット

    アズワン
    ¥545税込¥600
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
    材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類メスピペット
  • パスツールピペット 2mL LLG Labware

    パスツールピペット 2mL

    LLG Labware
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1セット(4箱×250本)
    当日出荷
    材質ソーダガラス容量(mL)2ピペットの種類パスツールピペット
  • 駒込ピペット(ポリプロピレン製) TGK(東京硝子器械)

    駒込ピペット(ポリプロピレン製)

    TGK(東京硝子器械)
    ¥849税込¥934
    1パック(10本)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質ポリプロピレン
  • マイクロペットプラス DLAB

    マイクロペットプラス

    DLAB
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。
    タイプシングルチャンネル・容量固定タイプチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可
  • F駒込ピペット(PE頭付) TGK(東京硝子器械)

    F駒込ピペット(PE頭付)

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様帽子と一体、フタ付き参考意匠登録番号:第375189号材質PE(ポリエチレン樹脂)、吊り金具付き(SUS430)ピペットの種類駒込ピペット
  • ピペット アドバンテージタイプ FALCON

    ピペット アドバンテージタイプ

    FALCON
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(1000袋×1本)
    当日出荷から12日以内出荷
    目盛りを正面側にセットできますので、素早い目盛りの読み取りが可能です。静電気防止加工により、開封後のパッケージのまつわりを防止しています。
    仕様ノンパイロジェン、エクステンデット追加目盛材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済
  • ディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛 FALCON

    ディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛

    FALCON
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1ケース(200本)ほか
    4日以内出荷から12日以内出荷
    1本包装はピールオープン包装を採用していますので、開けやすく安全です。NON-Pyrogenicテスト済みです。
    規格パイロジェンフリー
  • 駒込ピペット 10本入 マルM TGK(東京硝子器械)

    駒込ピペット 10本入 マルM

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱
    4日以内出荷
    仕様目盛付き材質ほうけい酸ガラス(日本電気硝子製)入数(本)10
  • Stripette ピペット コーニング

    Stripette ピペット

    コーニング
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1組(1000本)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    先端部は液だれ防止形状となっており、液量を正確に測ることができます。 色分けされたストライプがピペット内の液で拡大されるので、液量の読み取りが容易です。 両方向の目盛が付いておりますので、溶液の出し入れどちらでも液量を読み取りしやすくなっています。 マイナス目盛りが付いているので、容量を少し上回る量でも測ることができます。
    規格RNase/DNase/パイロジェンフリー 細胞無毒性滅菌済正確度±%全容量の2
ピペット