絞り込み
容量(mL)
  • 25
  • 0.002(41)
  • 0.01(113)
  • 0.02(81)
  • 0.05(66)
  • 0.1(144)
  • 0.2(154)
  • 0.3(102)
  • 0.5(64)
  • 1(293)
  • 1.2(21)
  • 2(204)
  • 2.5(21)
  • 3(80)
  • 5(266)
  • 10(48)
  • 15(25)
  • 20(109)
  • 50(98)
  • 100(211)
1目盛(mL)
  • 0.1(25)
  • 0.2(26)
  • 0.25(5)
  • 0.5(10)
全長(mm)
  • 215(1)
  • 285(4)
  • 295.0(1)
  • 300(2)
  • 310(2)
  • 313(1)
  • 315(1)
  • 318(1)
  • 343(5)
  • 344(6)
  • 345(1)
  • 435(1)
  • 455(22)
  • 460(1)
  • 480(19)
  • 520(1)
  • 552(1)
ブランド
  • アズワン(21)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(14)
  • TGK(東京硝子器械)(11)
  • コーニング(10)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(7)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • climbing(クライミング)(5)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(4)
  • 三商(4)
  • PYREX(パイレックス)(3)
  • Thermo Fisher Scientific(3)
  • FALCON(3)
  • サンプラテック(2)
  • 宮原計量器(2)
  • ナリカ(2)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(1)
  • NUNC(ヌンク)(1)
  • FALCON(ファルコン)(1)
  • ケニス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホールピペット アズワン

    ホールピペット

    アズワン(4件のレビュー)
    1,188税込1,307
    1本
    当日出荷
    仕様トレーサビリティ・検査成績書対応可材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
  • 先端目盛メスピペット アズワン

    先端目盛メスピペット

    アズワン(3件のレビュー)
    2,525税込2,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
  • エコノ滅菌メスピペット サンプラテック

    エコノ滅菌メスピペット

    サンプラテック(5件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(200本)
    当日出荷
    ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
    材質ポリスチレン目盛ありピペットの種類メスピペット
  • ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    ホールピペット スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    目盛なしJIS規格クラスAピペットの種類ホールピペット
  • ビオラモ ディスポピペット VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ ディスポピペット

    VIOLAMO(ビオラモ)
    11,980税込13,178
    1箱(150本)
    当日出荷
    開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
    材質PS(ポリスチレン)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー精度(%)±2(全量)箱寸法(mm)402×303×141ピペットの種類ディスポーザブルピペット
  • ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)

    ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス規格USP規格と同等の精度JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)、Aピペットの種類ホールピペット
  • ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学)

    ホールピペット カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
  • ホールピペット アズワン

    ホールピペット

    アズワン
    1,188税込1,307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合ISO 0648適合材質ソーダ石灰ガラスクラスASピペットの種類ホールピペット
  • メスピペット アズワン

    メスピペット

    アズワン(1件のレビュー)
    1,426税込1,569
    1個
    当日出荷
  • ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装

    VIOLAMO(ビオラモ)
    14,980税込16,478
    1箱(50本×3袋)
    当日出荷
    開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 精度は全量で±2%です。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。 袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。
    規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
  • メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)

    メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード

    IWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
  • ビオラモディスポピペットα VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモディスポピペットα

    VIOLAMO(ビオラモ)
    9,998税込10,998
    1箱(150袋×1本)
    翌々日出荷
    開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。個包装(1本入)にロット番号を記載しています。綿栓付きですので、過充填やサンプル汚染を防止します。方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。
    仕様●綿栓付材質PS規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌γ線滅菌済包装ピーリング包装(プラスチック+紙)目盛仕様マイナス目盛:あり精度(%)目盛:±1(最大容量時)
  • メスピペット 先端目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 先端目盛 スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
  • メスピペット中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスピペット中間目盛 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスAピペットの種類メスピペット
  • メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)

    メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード

    IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
  • グリーンホールピペット 2071シリーズ アズワン

    グリーンホールピペット 2071シリーズ

    アズワン
    1,080税込1,188
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505準拠ピペットの種類ホールピペット
  • PYREX ホールピペット PYREX(パイレックス)

    PYREX ホールピペット

    PYREX(パイレックス)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    JISクラスA
  • 中間メスピペット アズワン

    中間メスピペット

    アズワン
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
    材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類メスピペット
  • ディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛 FALCON

    ディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛

    FALCON
    31,980税込35,178
    1ケース(200本)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    1本包装はピールオープン包装を採用していますので、開けやすく安全です。NON-Pyrogenicテスト済みです。
    規格パイロジェンフリー
  • ポリホールピペット サンプラテック

    ポリホールピペット

    サンプラテック
    2,798税込3,078
    1本(1本)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質PPピペットの種類ホールピペット
  • ディスポピペット レオナ

    ディスポピペット

    レオナ
    7,398税込8,138
    1セット(100本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    仕様●綿栓付材質ポリスチレン(PS)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌電子線滅菌済精度(%)±2(最大容量時)
  • ピペット アドバンテージタイプ FALCON

    ピペット アドバンテージタイプ

    FALCON
    29,980税込32,978
    1箱(200袋×1本)
    当日出荷から7日以内出荷
    目盛りを正面側にセットできますので、素早い目盛りの読み取りが可能です。静電気防止加工により、開封後のパッケージのまつわりを防止しています。
    仕様ノンパイロジェン、エクステンデット追加目盛材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済
  • Stripette ピペット コーニング

    Stripette ピペット

    コーニング
    22,980税込25,278
    1組(200本)
    3日以内出荷から33日以内出荷
    先端部は液だれ防止形状となっており、液量を正確に測ることができます。 色分けされたストライプがピペット内の液で拡大されるので、液量の読み取りが容易です。 両方向の目盛が付いておりますので、溶液の出し入れどちらでも液量を読み取りしやすくなっています。 マイナス目盛りが付いているので、容量を少し上回る量でも測ることができます。
    規格RNase/DNase/パイロジェンフリー 細胞無毒性滅菌正確度±%全容量の2
  • ビオラモディスポピペット VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモディスポピペット

    VIOLAMO(ビオラモ)
    15,980税込17,578
    1個(50本×3袋)
    当日出荷から翌々日出荷
    規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
  • Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    10,980税込12,078
    1箱(100本)
    当日出荷
    見やすい目盛で迅速な吸引吐出を容易に。Dnase/Rnaseおよびパイロジェンフリー。
    材質ピペット:ポリスチレン、フィルター:ポリエチレン及びポリエステル外径(Φmm)差し込み口:8Φ精度(%)容量:±2
  • プラスチック製ピペット FALCON

    プラスチック製ピペット

    FALCON
    27,980税込30,778
    1組(200本)
    4日以内出荷から31日以内出荷
    細胞培養、微生物および臨床基礎研究用のプラスチック製ディスポーザブルピペットです。 双方向目盛り(1mLピペットを除く)があります。 マイナス目盛り付きです。 過充填防止に役立つファイバープラグ(綿栓)付きです。
    材質ポリスチレン規格細胞無毒性 パイロジェンフリー(0.1EU/mL以下)滅菌目盛仕様マイナス目盛:あり
  • コースター ピペット コーニング

    コースター ピペット

    コーニング
    23,980税込26,378
    1セット(200本)
    3日以内出荷
    ピペット本体の容量別カラーコードストライプはピペット内の液により拡大され、メニスカスがはっきり見えます。両方向目盛がついています。25,50,100mlストリペットは先端部が液だれ防止形状となっています。全てのロットにおいてノンパイロジェニック保証。γ線滅菌済。ペーパープラスチック包装は開封しやすく、材質的にも静電気が起きにくくなっています。
    材質ポリスチレン滅菌滅菌済包装個別包装ペーパー/プラスチック包装正確度±%全容量の2チップ形状ラウンドスタイルセロロジカル
  • ホールピペット 20~50mL CL2070シリーズ climbing(クライミング)

    ホールピペット 20~50mL CL2070シリーズ

    climbing(クライミング)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ビオラモピペットⅡプラ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモピペットⅡプラ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    16,700税込18,370
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
  • ホールピペット 全量ピペット ニュースタンダード T-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    ホールピペット 全量ピペット ニュースタンダード T-PIPETシリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格USP規格と同等の精度JISクラスAピペットの種類ホールピペット
  • PYREX メスピペット 普通目盛 PYREX(パイレックス)

    PYREX メスピペット 普通目盛

    PYREX(パイレックス)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    JISクラスA
  • ガラス製ディスポーザブルピペット 三商

    ガラス製ディスポーザブルピペット

    三商
    93,980税込103,378
    1個(200本)
    当日出荷から6日以内出荷
    目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。ショート丈はフード中などの限られた空間での操作に便利。。標準/先端目盛。
    仕様●先端目盛●ショート丈●綿栓入材質ほうけい酸ガラス区分5滅菌γ線滅菌済包装個包装(紙・プラスチック)
  • ビオラモピペットⅡ紙/プラ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモピペットⅡ紙/プラ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
  • メスピペット 先端目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 先端目盛 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)
    2,698税込2,968
    1本ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)タイプカスタムA目盛先端目盛ピペットの種類メスピペット
  • ビオラモ ショートピペット VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ ショートピペット

    VIOLAMO(ビオラモ)
    8,798税込9,678
    1箱(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    クリーンベンチ・安全キャビネットの作業に適しています。 開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品にはロット番号を記載しています。
    仕様綿栓付き材質PS(ポリスチレン)目盛マイナス:あり滅菌γ線滅菌済(個包装)精度(%)±2(全量)上部外径(Φmm)8
  • 三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード 三商

    三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード

    三商
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2、Aより高精度(JISマーク入)ピペットの種類ホールピペット
  • ディスポーサブルピペットルーペタイプ Thermo Fisher Scientific

    ディスポーサブルピペットルーペタイプ

    Thermo Fisher Scientific
    30,980税込34,078
    1ケース(50本×4箱)
    翌々日出荷
    ピペットの種類ディスポーザブルピペット
  • ディスポーザブル滅菌ピペット Eppendorf(エッペンドルフ)

    ディスポーザブル滅菌ピペット

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    28,980税込31,878
    1箱(200本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    透明度が高く、目盛りが読みやすいピペットです。ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコードが付いています。
    仕様●DNase・RNase・パイロジェンフリー●無菌性保証レベル10-6●Pyrogens●DNAの検出なし●非細胞毒性材質PS(ポリスチレン)規格細胞無毒性 パイロジェン/DNA/RNase/DNaseフリー滅菌済(SAL10^-6)包装個包装温度[普通輸送]空気温度:-25~60℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa、[航空運賃]空気温度:-40~45℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa保存温度(℃)包装あり:-25~55、包装なし:-5~45、大気圧:70kPa~106kPa使用環境温度(℃)5~40(大気圧:70kPa~106kPa)保存湿度(%)包装あり:10~95、包装なし:10~95、大気圧:70kPa~106kPa使用環境湿度(%)10~95(大気圧:70kPa~106kPa)
  • ホールピペット 英語版校正証明書付 アズワン

    ホールピペット 英語版校正証明書付

    アズワン
    13,600税込14,960
    1本
    9日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正(英語)
  • ホールピペット JCSS校正付 アズワン

    ホールピペット JCSS校正付

    アズワン
    12,100税込13,310
    1本
    15日以内出荷
    仕様校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類ホールピペット校正証明書JCSS校正検査成績書付き
ピペット