絞り込み
容量(mL)
  • 25
  • 0.5(2)
  • 1(30)
  • 1.1(1)
  • 2(32)
  • 2.2(1)
  • 3(2)
  • 5(41)
  • 50(27)
  • 100(38)
全長(mm)
  • 295.0(1)
  • 310(2)
  • 315(1)
  • 318(1)
  • 343(5)
  • 344(4)
  • 345(1)
1目盛(mL)
  • 0.2(23)
  • 0.25(2)
  • 0.5(2)
ブランド
  • VIOLAMO(ビオラモ)(7)
  • コーニング(4)
  • Thermo Fisher Scientific(3)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
  • FALCON(2)
  • サンプラテック(1)
  • NUNC(ヌンク)(1)
  • 三商(1)
  • ケニス(1)
  • レオナ(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコノ滅菌メスピペット サンプラテック

    エコノ滅菌メスピペット

    サンプラテック(5件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(200本)
    当日出荷
    ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
    材質ポリスチレン目盛ありピペットの種類メスピペット
  • ビオラモ ディスポピペット VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ ディスポピペット

    VIOLAMO(ビオラモ)
    11,980税込13,178
    1箱(150本)
    当日出荷
    開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
    材質PS(ポリスチレン)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー精度(%)±2(全量)箱寸法(mm)402×303×141ピペットの種類ディスポーザブルピペット
  • ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装

    VIOLAMO(ビオラモ)
    14,980税込16,478
    1箱(50本×3袋)
    当日出荷
    開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 精度は全量で±2%です。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。 袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。
    規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
  • ビオラモディスポピペットα VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモディスポピペットα

    VIOLAMO(ビオラモ)
    9,998税込10,998
    1箱(150袋×1本)
    翌々日出荷
    開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。個包装(1本入)にロット番号を記載しています。綿栓付きですので、過充填やサンプル汚染を防止します。方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。
    仕様●綿栓付材質PS規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌γ線滅菌済包装ピーリング包装(プラスチック+紙)目盛仕様マイナス目盛:あり精度(%)目盛:±1(最大容量時)
  • ディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛 FALCON

    ディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛

    FALCON
    31,980税込35,178
    1ケース(200本)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    1本包装はピールオープン包装を採用していますので、開けやすく安全です。NON-Pyrogenicテスト済みです。
    規格パイロジェンフリー
  • ディスポピペット レオナ

    ディスポピペット

    レオナ
    7,398税込8,138
    1セット(100本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    仕様●綿栓付材質ポリスチレン(PS)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌電子線滅菌済精度(%)±2(最大容量時)
  • Stripette ピペット コーニング

    Stripette ピペット

    コーニング
    22,980税込25,278
    1組(200本)
    3日以内出荷から33日以内出荷
    先端部は液だれ防止形状となっており、液量を正確に測ることができます。 色分けされたストライプがピペット内の液で拡大されるので、液量の読み取りが容易です。 両方向の目盛が付いておりますので、溶液の出し入れどちらでも液量を読み取りしやすくなっています。 マイナス目盛りが付いているので、容量を少し上回る量でも測ることができます。
    規格RNase/DNase/パイロジェンフリー 細胞無毒性滅菌正確度±%全容量の2
  • ビオラモディスポピペット VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモディスポピペット

    VIOLAMO(ビオラモ)
    15,980税込17,578
    1個(50本×3袋)
    当日出荷から翌々日出荷
    規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
  • プラスチック製ピペット FALCON

    プラスチック製ピペット

    FALCON
    27,980税込30,778
    1組(200本)
    4日以内出荷から31日以内出荷
    細胞培養、微生物および臨床基礎研究用のプラスチック製ディスポーザブルピペットです。 双方向目盛り(1mLピペットを除く)があります。 マイナス目盛り付きです。 過充填防止に役立つファイバープラグ(綿栓)付きです。
    材質ポリスチレン規格細胞無毒性 パイロジェンフリー(0.1EU/mL以下)滅菌目盛仕様マイナス目盛:あり
  • コースター ピペット コーニング

    コースター ピペット

    コーニング
    23,980税込26,378
    1セット(200本)
    3日以内出荷
    ピペット本体の容量別カラーコードストライプはピペット内の液により拡大され、メニスカスがはっきり見えます。両方向目盛がついています。25,50,100mlストリペットは先端部が液だれ防止形状となっています。全てのロットにおいてノンパイロジェニック保証。γ線滅菌済。ペーパープラスチック包装は開封しやすく、材質的にも静電気が起きにくくなっています。
    材質ポリスチレン滅菌滅菌済包装個別包装ペーパー/プラスチック包装正確度±%全容量の2チップ形状ラウンドスタイルセロロジカル
  • ビオラモピペットⅡプラ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモピペットⅡプラ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    16,700税込18,370
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
  • ガラス製ディスポーザブルピペット 三商

    ガラス製ディスポーザブルピペット

    三商
    93,980税込103,378
    1個(200本)
    当日出荷から6日以内出荷
    目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。ショート丈はフード中などの限られた空間での操作に便利。。標準/先端目盛。
    仕様●先端目盛●ショート丈●綿栓入材質ほうけい酸ガラス区分5滅菌γ線滅菌済包装個包装(紙・プラスチック)
  • ビオラモピペットⅡ紙/プラ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモピペットⅡ紙/プラ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
  • ビオラモ ショートピペット VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ ショートピペット

    VIOLAMO(ビオラモ)
    8,798税込9,678
    1箱(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    クリーンベンチ・安全キャビネットの作業に適しています。 開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品にはロット番号を記載しています。
    仕様綿栓付き材質PS(ポリスチレン)目盛マイナス:あり滅菌γ線滅菌済(個包装)精度(%)±2(全量)上部外径(Φmm)8
  • ディスポーサブルピペットルーペタイプ Thermo Fisher Scientific

    ディスポーサブルピペットルーペタイプ

    Thermo Fisher Scientific
    30,980税込34,078
    1ケース(50本×4箱)
    翌々日出荷
    ピペットの種類ディスポーザブルピペット
  • ディスポーザブル滅菌ピペット Eppendorf(エッペンドルフ)

    ディスポーザブル滅菌ピペット

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    28,980税込31,878
    1箱(200本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    透明度が高く、目盛りが読みやすいピペットです。ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコードが付いています。
    仕様●DNase・RNase・パイロジェンフリー●無菌性保証レベル10-6●Pyrogens●DNAの検出なし●非細胞毒性材質PS(ポリスチレン)規格細胞無毒性 パイロジェン/DNA/RNase/DNaseフリー滅菌済(SAL10^-6)包装個包装温度[普通輸送]空気温度:-25~60℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa、[航空運賃]空気温度:-40~45℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa保存温度(℃)包装あり:-25~55、包装なし:-5~45、大気圧:70kPa~106kPa使用環境温度(℃)5~40(大気圧:70kPa~106kPa)保存湿度(%)包装あり:10~95、包装なし:10~95、大気圧:70kPa~106kPa使用環境湿度(%)10~95(大気圧:70kPa~106kPa)
  • ディスポーザブルピペット ケニス

    ディスポーザブルピペット

    ケニス
    20,980税込23,078
    1組(200本)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    サクションピース部の太さが2段階になっているため、少ない力で装着できます。また、ピペッターに装着した際、2か所で固定されるため密着度が増し、ぐらつかず安定し、液だれしません。 上部プラグ部分に多孔性PPフィルタが内蔵されています。
    仕様PPフィルタが内蔵ピペットの種類ディスポーザブルピペット
  • ディスポーザブルピペット(滅菌) Thermo Fisher Scientific

    ディスポーザブルピペット(滅菌)

    Thermo Fisher Scientific
    93,980税込103,378
    1ケース(100本×2箱)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    レギュラー先端は細長く迅速なピペッティングが可能で、ショートサイズはフード中の操作に便利です。 双方向目盛付き。綿栓付。 γ線滅菌済(個別包装)
    材質硼珪酸ガラスピペットの種類ディスポーザブルピペット
  • BSディスポピペット bitstrong(ビットストロング)

    BSディスポピペット

    bitstrong(ビットストロング)
    8,998税込9,898
    1箱(100本)
    7日以内出荷
    使いやすい滅菌済み個包装パッケージのディスポピペット。±2%の目盛り。内部の液体の視認性の高い光学グレードポリスチレン製。コンタミや汚染を防止するポリエチレンフィルター。容量ごとに異なるカラーリングで識別が容易なデザイン
    仕様ガンマ線滅菌材質PS(ポリスチレン)精度±2%
  • Serological Pipets Eppendorf(エッペンドルフ)

    Serological Pipets

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    28,980税込31,878
    1箱(200本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    Eppendorfは新製品Eppendorf Serological Pipets.で 液体取扱いのポートフォリオを完結します Eppendorfの最新システムで、数十年以上信頼してきた液体取扱いでの品質と利便性を実感してください Easypet 3とEppendorf Serological Pipets. Eppendorf's serological pipetsは、お使いのEasypet 3.と完璧に調和して機能します。この血清ピペットは極めて鮮明なピペット素材に精確な目盛りで容量を迅速にまた容易に読み取ることができます。これらのピペットは個別に包装され頑丈なディスペンサーボックス入りで一貫性のある最高品質を確実にします。 鮮明で精確なメモリで容量測定が容易にできる。 ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコード。 製品を安全に保管するための小口付き外箱。 個別梱包ピペットなので、無菌性も信頼できます。 USP VIの要求事項を満たす超高純度のバージンポリスチレン。 Easypet(R)および既存のピペッターと互換性があります。 無菌性保証レベルSAL 10-6 検出可能なPyrogen、DNA、RNaseが存在しないことの保証付き。 細胞毒性なしの保証付き。
    仕様●無菌性保証レベル10-6●Pyrogens●DNAの検出なし●非細胞毒性材質PS(ポリスチレン)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー温度[普通輸送]空気温度:-25~60℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa、[航空運賃]空気温度:-40~45℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa保存温度(℃)包装あり:-25~55、包装なし:-5~45、大気圧:70kPa~106kPa包装形態個包装使用環境温度(℃)5~40(大気圧:70kPa~106kPa)保存湿度(%)包装あり:10~95、包装なし:10~95、大気圧:70kPa~106kPa使用環境湿度(%)10~95(大気圧:70kPa~106kPa)
  • ディスポピペット NUNC(ヌンク)

    ディスポピペット

    NUNC(ヌンク)
    26,980税込29,678
    1セット(200個)
    4日以内出荷
    PETフィルター採用によりコンタミネーションリスクを低減します。PS製。無毒性。DNase/RNaseフリー、Human DNAフリー。滅菌済(SAL10-6)。
    材質PS滅菌滅菌済精度容量:±1%以内ピペットの種類ディスポピペット
  • ストリペット コーニング

    ストリペット

    コーニング
    27,980税込30,778
    1ケース(8パック×25個)
    4日以内出荷から33日以内出荷
  • プラスチックピペット ペーパープラスチック包装 IWAKI(AGCテクノグラス)

    プラスチックピペット ペーパープラスチック包装

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    37,980税込41,778
    1箱(200本)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    仕様●綿栓付●Non-cytotoxic●DNAフリー材質ポリスチレン製規格RNase/DNaseフリー包装形態個包装
  • セロロジカルピペット(プラスチック個別包装) Eppendorf(エッペンドルフ)

    セロロジカルピペット(プラスチック個別包装)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    28,980税込31,878
    1箱(50本×4袋)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    外箱は小口付きで、清潔かつ安全で取り出しやすいです。はっきりとした目盛と透明性の高い素材により、読み取りがスムーズです。
    仕様●無菌性保証レベル10-6●Pyrogens●DNAの検出なし●非細胞毒性材質PS(ポリスチレン)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌滅菌済温度[普通輸送]空気温度:-25~60℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa、[航空運賃]空気温度:-40~45℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa保存温度(℃)包装あり:-25~55、包装なし:-5~45、大気圧:70kPa~106kPa使用環境温度(℃)5~40(大気圧:70kPa~106kPa)保存湿度(%)包装あり:10~95、包装なし:10~95、大気圧:70kPa~106kPa使用環境湿度(%)10~95(大気圧:70kPa~106kPa)
  • ストリペット コーニング

    ストリペット

    コーニング
    28,980税込31,878
    1袋(200本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質PS(ポリスチレン)材質(本体)PS(ポリスチレン)滅菌包装透明プラスチック個別包装包装形態透明プラスチック個別包装チップ形状ラウンドスタイルセロロジカル
  • ディスポーサブルピペットルーペタイプ Thermo Fisher Scientific

    ディスポーサブルピペットルーペタイプ

    Thermo Fisher Scientific
    34,980税込38,478
    1ケース(25本×8箱)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質ポリスチレン規格Non-pyrogenic、USP XXII、USP XXII Bacterial Endotoxins Test (85); DNase/RNase Free; BSE/TSE Free滅菌ピペットの種類ディスポーザブルピペット
  • プラスチックピペット(オールプラスチック包装) IWAKI(AGCテクノグラス)

    プラスチックピペット(オールプラスチック包装)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    44,980税込49,478
    1箱(200本)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ポリスチレン製のディスポーザブルピペットです。先端部分は目盛部分と一体成型です(7105-025:25mLおよび7106-050:50mLを除く)。マウスピース部に綿栓が付いてます。Non-cytotoxic。DNase, RNase, DNAフリー。容量精度誤差はロット毎に1%以内に入っていることを確認済です。
    包装形態個包装
  • ディスポピペット ショート TGK(東京硝子器械)

    ディスポピペット ショート

    TGK(東京硝子器械)
    1箱(200本)
    欠品中
    全数リークテストを実地し、各パーツが確実に溶着されていることを確認しています。 マイナス目盛りを付け、より使いやすくなっています。 プラスチックフィルム一体包装のため、分別破棄の必要がありません。また、静電気によるまとわりつきが、ほとんどありません。 均一な成形で各パーツを作っていますので、個々の容量差がほとんどありません。 ショートタイプは、クリーンベンチ内など限られたスペースでの操作性が良好です。 個包装を、さらにチャック付包装で二重に包装していますので、一時保管やクリーンエリアへの持込みに便利です。 ピールオープン包装は、開封及び廃棄時におけるピペット本体の汚染の危険性を低減し、コンタミネーションを防止します。 アルコールの噴霧によるしみ込みがありません。 ノンパイロジェニック:エンドトキシレンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
    材質ポリスチレン(PS)
  • ディスポピペット TGK(東京硝子器械)

    ディスポピペット

    TGK(東京硝子器械)
    7,398税込8,138
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷から12日以内出荷
ディスポピペット