絞り込み
容量(mL)
  • 5
  • 0.002(38)
  • 0.005(20)
  • 0.01(111)
  • 0.02(82)
  • 0.05(65)
  • 0.1(140)
  • 0.2(150)
  • 0.3(96)
  • 0.5(61)
  • 1(280)
  • 1.2(20)
  • 2(182)
  • 3(78)
  • 10(42)
  • 15(21)
  • 20(102)
  • 25(100)
  • 50(90)
  • 100(193)
全長(mm)
  • 205(6)
  • 215(2)
  • 226(2)
  • 227(1)
  • 230(4)
  • 250(1)
  • 270(3)
  • 275(10)
  • 280(5)
  • 285(2)
  • 290(1)
  • 295(1)
  • 295.5(1)
  • 342(4)
  • 350(2)
  • 366(4)
  • 373(2)
  • 375(30)
  • 380(11)
  • 390(8)
1目盛(mL)
  • 0.002(2)
  • 0.005(7)
  • 0.01(9)
  • 0.02(1)
  • 0.03(1)
  • 0.05(43)
  • 0.1(35)
  • 0.2(7)
  • 0.25(6)
  • 0.5(21)
  • 1(5)
  • 10(1)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(35)
  • アズワン(34)
  • SIBATA(柴田科学)(25)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(25)
  • climbing(クライミング)(15)
  • 三商(15)
  • サンプラテック(9)
  • コーニング(9)
  • マルエム[理化学・容器](8)
  • PYREX(パイレックス)(6)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(6)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(6)
  • Thermo Fisher Scientific(5)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(5)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(5)
  • ナリカ(5)
  • FALCON(4)
  • sartorius(ザルトリウス)(4)
  • 宮原計量器(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
254件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
駒込ピペット アズワン駒込ピペットアズワン(32件のレビュー)
594税込653
1本
当日出荷
容量精度に優れています。
目盛あり材質硼珪酸ガラスピペットの種類駒込ピペット
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン(3件のレビュー)
644税込708
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラスJIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
エコノ滅菌メスピペット サンプラテックエコノ滅菌メスピペットサンプラテック(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(300本)
当日出荷から4日以内出荷
ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質ポリスチレン目盛ありピペットの種類メスピペット
先端目盛メスピペット アズワン先端目盛メスピペットアズワン(3件のレビュー)
683税込751
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学)ホールピペット スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
859税込945
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
ビオラモ ディスポピペット VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ ディスポピペットVIOLAMO(ビオラモ)
7,798税込8,578
1箱(200本)
当日出荷
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
仕様綿栓付き、パイロジェンフリー、CEマーク材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済(個包装)箱寸法(mm)402×303×141
ピペットガイ アズワンピペットガイアズワン(2件のレビュー)
24,100税込26,510
1本
当日出荷
メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
駒込ピペット 目盛付き マルエム[理化学・容器]駒込ピペット 目盛付きマルエム[理化学・容器](7件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10本)
当日出荷
浸透焼付けですので、目盛がとれる心配はありません
材質硼珪酸ガラスピペットの種類駒込ピペット
マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプEppendorf(エッペンドルフ)
55,980税込61,578
1本
当日出荷
スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。 4桁の容量表示で、正確な設定ができます。 容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)
879税込967
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類ホールピペット
駒込ピペット サンプラテック駒込ピペットサンプラテック(8件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
ポリエチレン製のディスポーザブルタイプの駒込ピペットです。
材質ポリエチレンピペットの種類駒込ピペット
ピペットマン GILSON(ギルソン)ピペットマンGILSON(ギルソン)
42,980税込47,278
1本
当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
駒込ピペット(LDPE) アズワン駒込ピペット(LDPE)アズワン(3件のレビュー)
446税込491
1ケース(10本)
当日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)ピペットの種類駒込ピペット
ニチペットEX PlusⅡ NICHIRYO(ニチリョー)ニチペットEX PlusⅡNICHIRYO(ニチリョー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。
タイプデジタル可変式
マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可 MMK SCIENTIFICマイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可MMK SCIENTIFIC
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
・プッシュボタンを回し、ダイヤルの数字を見ながら簡単に分注量を調整できます。・標準校正後に出荷しているため、製品到着後すぐにご使用できます。校正証明書が標準付属します。・軽量で握りやすく、長時間の使用も疲れにくい人間工学に基づいた設計です。 ・本体・品質管理証明書・パッケージに刻印されたシリアルナンバーで一元管理され、信頼性を保証しています。 ・弾力性に優れ、変形しにくく安定した吸引・分注を維持できます。 ・汎用チップ適合、オートクレーブ不可。
付属品ピペットチップ、メンテナンス工具、英文取扱説明書、校正証明書チャンネル数1入数(本)1本
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン
535税込589
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ソーダ石灰ガラスクラスAS
ディスポピペット(ガラス) マルエム[理化学・容器]ディスポピペット(ガラス)マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
4,698税込5,168
1ケース(50本)
当日出荷
材質硼珪酸ガラスピペットの種類ディスポーザブルピペット
駒込ピペット SIBATA(柴田科学)駒込ピペットSIBATA(柴田科学)(5件のレビュー)
889税込978
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
取り扱いが容易なガラス製ピペットです。中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。
ピペットの種類駒込ピペット
マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス) Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)Eppendorf(エッペンドルフ)
57,980税込63,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。
仕様【UV照射】可付属品チップ1箱オートクレーブの可否
ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学)ホールピペット カスタムASIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
739税込813
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2) Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2)Eppendorf(エッペンドルフ)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。 親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。 4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。
仕様【UV照射】可付属品チップ1箱オートクレーブの可否
三商 ポリ駒込ピペット PP製 三商三商 ポリ駒込ピペット PP製三商
549税込604
1個(10本)
当日出荷から7日以内出荷
オートクレーブ可能。
材質PP
メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(先端目盛)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
マイクロピペット NEXTY-S WATSONマイクロピペット NEXTY-SWATSON
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
3倍速ターボダイヤル付で、大きな容量変更が素早く行えます。 ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。またプッシュボタンは容量別に色分けされており、使い分けに便利です。 マルチピペッターは全てのノーズコーンが独立可動するため、装着時の余分な力を吸収して装着ミスを軽減させます。
タイプシングルチャンネル
ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装VIOLAMO(ビオラモ)
9,190税込10,109
1箱(50本×4袋)
当日出荷
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 精度は全量で±2%です。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。 袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。
IWAKI 駒込ピペット IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI 駒込ピペットIWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から4日以内出荷
メスピペット(PP) サンプラテックメスピペット(PP)サンプラテック(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
許容誤差約3~7%となります。
材質PP(ポリプロピレン)目盛ありピペットの種類メスピペット
メスピペット 先端目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
799税込879特価
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ニチペット プレミアム(オートクレーバブル) NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)NICHIRYO(ニチリョー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
仕様UV滅菌、オートクレーブ滅菌(121℃)可設定方式(容量)デジタル可変式
短型バイオピペット アズワン短型バイオピペットアズワン(2件のレビュー)
485税込534
1本
当日出荷
クリーンベンチでの操作性をよくするため、全長を精密バイオピペットより短くしています。 全容量とも全長を同じにしていますので、保管時に便利です。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています。 太穴タイプです。
目盛あり全長(mm)275材質硼珪酸ガラスピペットの種類バイオピペット
先端目盛 メスピペット 太穴 アズワン先端目盛 メスピペット 太穴アズワン(1件のレビュー)
743税込817
1本
当日出荷から翌々日出荷
容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
駒込ピペット(ガラス製)ゴム帽なし マルエム[理化学・容器]駒込ピペット(ガラス製)ゴム帽なしマルエム[理化学・容器]
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ガラス
マイクロピペット(フィンピペット デジタル) Thermo Fisher Scientificマイクロピペット(フィンピペット デジタル)Thermo Fisher Scientific
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
耐久性に優れた軽量プラスチックを採用しました。女性でも握りやすい細身のデザインが疲労を低減します。 フィンガーレストが大きいため操作が安定し、また上面にラベルを挿入することもできます。
マルエム 駒込ピペット マルエム[理化学・容器]マルエム 駒込ピペットマルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
マイクロペットプラス DLABマイクロペットプラスDLAB
8,398税込9,238
1個
当日出荷から翌々日出荷
片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。
メスピペット中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスピペット中間目盛 カスタムASIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットマン L GILSON(ギルソン)ピペットマン LGILSON(ギルソン)
54,599税込60,059
1本
当日出荷
軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネームタグ付きです。
駒込ピペット コクゴ駒込ピペットコクゴ
879税込967
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
優れた耐薬品性、耐衝撃性
メスピペット サンプラテックメスピペットサンプラテック
719税込791
1本
当日出荷から4日以内出荷
ポリプロピレン製のオーソドックスなメスピペットです。
ピペットの種類メスピペット材質ポリプロピレン目盛あり
ピペット