絞り込み
容量(mL)
- 0.0025(1)
- 0.02(3)
- 0.05(4)
- 10(1)
1目盛(mL)
- 0.00005
- 0.000002(18)
- 0.000001(4)
- 0.00001(26)
- 0.00002(32)
- 0.0001(45)
- 0.0002(46)
- 0.0005(18)
- 0.001(68)
- 0.002(43)
- 0.005(48)
- 0.01(131)
- 0.02(105)
- 0.05(70)
- 0.1(153)
- 0.2(74)
- 0.25(17)
- 0.5(88)
- 1(41)
- 2(8)
- 1目盛(mL)をもっと見る
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(3)
- ナリカ(2)
- 三商(1)
- Rainin(1)
- DLAB(1)
- MMK SCIENTIFIC(1)

マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可
MMK SCIENTIFIC¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から4日以内出荷・プッシュボタンを回し、ダイヤルの数字を見ながら簡単に分注量を調整できます。 ・標準校正後に出荷しているため、製品到着後すぐにご使用できます。校正証明書が標準付属します。 ・軽量で握りやすく、長時間の使用も疲れにくい人間工学に基づいた設計です。 ・本体・品質管理証明書・パッケージに刻印されたシリアルナンバーで一元管理され、信頼性を保証しています。 ・弾力性に優れ、変形しにくく安定した吸引・分注を維持できます。 ・Biosharpのチップ(バルク、滅菌済みラック)が純正品として適合します。 その他、ギルソン・ピペットマンPタイプ、エッペンドルフ・リサーチプラスに適合する汎用チップもご使用可能です。 ・Biosharpピペットスタンドなど適合する豊富なアクセサリーをご準備しています。付属品ピペットチップ、メンテナンス工具、説明書、パッケージ仕様容量可変式操作方法手動入数(本)1本
トランスファーペッテS
TGK(東京硝子器械)¥53,980税込¥59,3781本10日以内出荷非常に軽く、高い耐久性、高精度かつ高い信頼性を兼ね備えたマイクロピペットです。 操作エレメンスを効率よく配置し、人間工学的デザインを採用することにより、手になじみやすく、容量変更やピペッティングのなどの操作を片手で簡単に行うことが可能です。 容量固定のよりよい安価な製品もございます。。
Vero LTS電動ピペット
Rainin¥255,980~税込¥281,578~1台(1台)11日以内出荷から46日以内出荷直感的なソフトウェアとジョイスティックによるナビゲーションにより、設定やピペッティングモードをすばやく簡単に変更できます。軽量かつ人間工学に基づいたハンドル設計で、親指または人差し指への負担を軽減します。プロトコルの保存、パスワード保護の追加、定期サービスメンテナンスアラームの有効化により、エラーと逸脱を最小限に抑えます。1回の充電で2800回のピペッティングサイクルが可能です。LTS LiteTouch システムにより完璧な密閉状態を確保し、すべてのチャンネルで一貫したサンプル吸引を実現します。付属品USB-C電源アダプタ
三商 マイクロピペット
三商¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から3日以内出荷マイクロピペットの入門機で、学生実習向けに最適です。。コストパフォーマンスに優れています。。信頼の高い日本製。。軽量で手に負担をかけません。。Pipetting感触最高を目指しました。。精度検定表付。1年間保証付。。チップイジェクターは、ワンタッチ脱着方式(PAT.P)。。オートクレーブ不可。。O-リング材質:フッ素ゴム
トランスファーペッテS-12
TGK(東京硝子器械)¥199,800税込¥219,7801個10日以内出荷特別にデザインされたノーズコーンとVリング(バイトン製)のシールは、チップ交換をスムーズにします。 グリップとマニュホールドは360度自由に角度調整可能です。また、取り外しも簡単でマニュホールドはオートクレーブ(121℃)可能です。(グリップは不可) 出荷時に工場で一連の徹底した検査が実地され、品質保証書が付属されています。チャンネル数12
トランスファーペッテS-8
TGK(東京硝子器械)¥179,800税込¥197,7801個10日以内出荷特別にデザインされたノーズコーンとVリング(バイトン製)のシールは、チップ交換をスムーズにします。 グリップとマニュホールドは360度自由に角度調整可能です。また、取り外しも簡単でマニュホールドはオートクレーブ(121℃)可能です。(グリップは不可) 出荷時に工場で一連の徹底した検査が実地され、品質保証書が付属されています。チャンネル数8