絞り込み
容量(mL)
  • 0.01(10)
  • 0.05(1)
  • 0.2(5)
  • 0.3(2)
1目盛(mL)
  • 0.0005
  • 0.000002(18)
  • 0.000001(4)
  • 0.00001(26)
  • 0.00002(32)
  • 0.00005(8)
  • 0.0001(45)
  • 0.0002(46)
  • 0.001(68)
  • 0.002(43)
  • 0.005(47)
  • 0.01(131)
  • 0.02(105)
  • 0.05(70)
  • 0.1(153)
  • 0.2(74)
  • 0.25(17)
  • 0.5(88)
  • 1(41)
  • 2(8)
ブランド
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(8)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 三商(2)
  • ナリカ(2)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • DLAB(1)
  • GILSON(ギルソン)(1)
  • MMK SCIENTIFIC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可 MMK SCIENTIFIC

    マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可

    MMK SCIENTIFIC
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・プッシュボタンを回し、ダイヤルの数字を見ながら簡単に分注量を調整できます。 ・標準校正後に出荷しているため、製品到着後すぐにご使用できます。校正証明書が標準付属します。 ・軽量で握りやすく、長時間の使用も疲れにくい人間工学に基づいた設計です。 ・本体・品質管理証明書・パッケージに刻印されたシリアルナンバーで一元管理され、信頼性を保証しています。 ・弾力性に優れ、変形しにくく安定した吸引・分注を維持できます。 ・Biosharpのチップ(バルク、滅菌済みラック)が純正品として適合します。 その他、ギルソン・ピペットマンPタイプ、エッペンドルフ・リサーチプラスに適合する汎用チップもご使用可能です。 ・Biosharpピペットスタンドなど適合する豊富なアクセサリーをご準備しています。
    付属品ピペットチップ、メンテナンス工具、説明書、パッケージ仕様容量可変式操作方法手動入数(本)1本
  • ピペットマン L GILSON(ギルソン)

    ピペットマン L

    GILSON(ギルソン)
    ¥54,599税込¥60,059
    1本
    当日出荷
    軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネームタグ付きです。
  • マイクロペットプラス DLAB

    マイクロペットプラス

    DLAB
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。全体のオートクレーブ滅菌が可能です。片手での操作性に優れています。ヘッド部は回転させることができるので、作業者に合った姿勢で使用できます。
    操作方法手動オートクレーブの可否可
  • 三商 マイクロピペット 三商

    三商 マイクロピペット

    三商
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    マイクロピペットの入門機で、学生実習向けに最適です。。コストパフォーマンスに優れています。。信頼の高い日本製。。軽量で手に負担をかけません。。Pipetting感触最高を目指しました。。精度検定表付。1年間保証付。。チップイジェクターは、ワンタッチ脱着方式(PAT.P)。。オートクレーブ不可。。O-リング材質:フッ素ゴム
  • 耐薬品性ピペット IT-G 三商

    耐薬品性ピペット IT-G

    三商
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    有機溶媒、酸、アルカリなど、ピペットチップで採取できる全ての薬品に使用可能です。。気化排気口付。。UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています(スタンドも可)。。製品毎に検定成績書付。1年間保証付。
    容量(μL)20~200最小目盛(μL)0.5
  • デジフィットフェザー マルチチャンネル8連 SIBATA(柴田科学)

    デジフィットフェザー マルチチャンネル8連

    SIBATA(柴田科学)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    世界最軽量級、最高水準の精度・再現性を誇る8連の分注器 専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能 従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。 人間工学に基づいた手にフィットする形状。 本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。 プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。 作業中でも容量の確認が容易な設計。 ハイパーブロアシステムにより、吐出性能が格段に向上。吐出時のチップ内液残りを解消。(10μLモデルのみ対応) 容量モデル 容量モデル毎に色分け(全4色)。
  • マイクロピペットITC ナリカ

    マイクロピペットITC

    ナリカ
    ¥14,000税込¥15,400
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体内の汚れがすぐに見え、その場でメンテナンスがしやすく実習に最適
    適合チップギルソン/エッペンタイプ
  • マイクロピペットIT ナリカ

    マイクロピペットIT

    ナリカ
    ¥14,000税込¥15,400
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    完璧な液切れとスムーズなストロークで使いやすい
    適合チップギルソン/エッペンタイプ
  • E4-XLS+ 電動シングルピペット SE4-10XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    E4-XLS+ 電動シングルピペット SE4-10XLS+

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥129,800税込¥142,780
    1本
    12日以内出荷
    大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。E4-XLS+ 電動シングルピペット。汎用タイプ
    容量(μL)10最小目盛(μL)0.5チャンネル数1アズワン品番64-3928-50操作方式電動
  • E4-XLS+ 電動シングルピペット E4-10XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    E4-XLS+ 電動シングルピペット E4-10XLS+

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥129,800税込¥142,780
    1本
    翌々日出荷
    大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。E4-XLS+ 電動シングルピペット。LTSタイプ
    容量(μL)10最小目盛(μL)0.5チャンネル数1アズワン品番64-3928-40操作方式電動
  • E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E12-10XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E12-10XLS+

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥269,800税込¥296,780
    1本
    12日以内出荷
    大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット。12チャンネル
    容量(μL)10最小目盛(μL)0.5チャンネル数12アズワン品番64-3928-29
  • E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E8-10XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E8-10XLS+

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥229,800税込¥252,780
    1本
    12日以内出荷
    大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット。8チャンネル
    容量(μL)10最小目盛(μL)0.5チャンネル数8アズワン品番64-3928-23操作方式電動
  • LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L12-10XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L12-10XLS+

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥239,800税込¥263,780
    1本
    翌々日出荷
    スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。12チャンネル
    容量(μL)10最小目盛(μL)0.5チャンネル数12アズワン品番64-3928-12
  • LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L8-10XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L8-10XLS+

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥199,800税込¥219,780
    1本
    翌々日出荷
    スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。8チャンネル
    容量(μL)10最小目盛(μL)0.5チャンネル数8アズワン品番64-3928-06
  • ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-10XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-10XLS+

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥71,980税込¥79,178
    1本
    翌々日出荷
    スムースな操作感。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。ピペットライトXLS+ 汎用タイプ
    容量(μL)10最小目盛(μL)0.5アズワン品番64-3927-96
  • ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-10XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-10XLS+

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥71,980税込¥79,178
    1本
    翌々日出荷
    スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。ピペットライトXLS+ LTSタイプ
    容量(μL)10最小目盛(μL)0.5アズワン品番64-3927-85
  • トランスファーペッテS-12 TGK(東京硝子器械)

    トランスファーペッテS-12

    TGK(東京硝子器械)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    10日以内出荷
    特別にデザインされたノーズコーンとVリング(バイトン製)のシールは、チップ交換をスムーズにします。 グリップとマニュホールドは360度自由に角度調整可能です。また、取り外しも簡単でマニュホールドはオートクレーブ(121℃)可能です。(グリップは不可) 出荷時に工場で一連の徹底した検査が実地され、品質保証書が付属されています。
    チャンネル数12
  • トランスファーペッテS-8 TGK(東京硝子器械)

    トランスファーペッテS-8

    TGK(東京硝子器械)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    10日以内出荷
    特別にデザインされたノーズコーンとVリング(バイトン製)のシールは、チップ交換をスムーズにします。 グリップとマニュホールドは360度自由に角度調整可能です。また、取り外しも簡単でマニュホールドはオートクレーブ(121℃)可能です。(グリップは不可) 出荷時に工場で一連の徹底した検査が実地され、品質保証書が付属されています。
    チャンネル数8
ピペット
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
ピペット 【通販モノタロウ】