絞り込み
容量(mL)
  • 1(4)
  • 5(30)
  • 10(1)
  • 100(1)
全長(mm)
  • 215(1)
  • 275(3)
  • 340(1)
  • 342(2)
  • 350(1)
  • 363(1)
  • 366(4)
  • 375(15)
  • 390(1)
1目盛(mL)
  • 0.05
  • 0.000002(11)
  • 0.00001(15)
  • 0.00002(22)
  • 0.00005(4)
  • 0.0001(26)
  • 0.0002(26)
  • 0.0005(6)
  • 0.001(37)
  • 0.002(16)
  • 0.005(19)
  • 0.01(65)
  • 0.02(44)
  • 0.03(2)
  • 0.1(72)
  • 0.2(36)
  • 0.25(9)
  • 0.5(47)
  • 1(23)
  • 1.1(2)
ブランド
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(10)
  • アズワン(7)
  • SIBATA(柴田科学)(7)
  • PYREX(パイレックス)(3)
  • 宮原計量器(3)
  • climbing(クライミング)(2)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • 三商(1)
  • ナリカ(1)
  • MMK SCIENTIFIC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端目盛メスピペット アズワン先端目盛メスピペットアズワン(3件のレビュー)
683税込751
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可 MMK SCIENTIFICマイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可MMK SCIENTIFIC
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
・プッシュボタンを回し、ダイヤルの数字を見ながら簡単に分注量を調整できます。・標準校正後に出荷しているため、製品到着後すぐにご使用できます。校正証明書が標準付属します。・軽量で握りやすく、長時間の使用も疲れにくい人間工学に基づいた設計です。 ・本体・品質管理証明書・パッケージに刻印されたシリアルナンバーで一元管理され、信頼性を保証しています。 ・弾力性に優れ、変形しにくく安定した吸引・分注を維持できます。 ・汎用チップ適合、オートクレーブ不可。
付属品ピペットチップ、メンテナンス工具、英文取扱説明書、校正証明書チャンネル数1入数(本)1本
メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(先端目盛)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
メスピペット 先端目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
7,198税込7,918特価
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
短型バイオピペット アズワン短型バイオピペットアズワン(2件のレビュー)
337税込371
1本
当日出荷
クリーンベンチでの操作性をよくするため、全長を精密バイオピペットより短くしています。 全容量とも全長を同じにしていますので、保管時に便利です。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています。 太穴タイプです。
目盛あり全長(mm)275材質硼珪酸ガラスピペットの種類バイオピペット
先端目盛 メスピペット 太穴 アズワン先端目盛 メスピペット 太穴アズワン(1件のレビュー)
743税込817
1本
当日出荷から翌々日出荷
容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
マイクロピペット(フィンピペット デジタル) Thermo Fisher Scientificマイクロピペット(フィンピペット デジタル)Thermo Fisher Scientific
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
耐久性に優れた軽量プラスチックを採用しました。女性でも握りやすい細身のデザインが疲労を低減します。 フィンガーレストが大きいため操作が安定し、また上面にラベルを挿入することもできます。
メスピペット中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスピペット中間目盛 カスタムASIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から翌々日出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
精密バイオピペット アズワン精密バイオピペットアズワン
634税込697
1本
当日出荷
短型バイオピペットに比べ一目盛の幅を狭くしていますので、容量精度に優れています。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています(綿栓付き)。 太穴タイプです。
上部外径(Φmm)7材質硼珪酸ガラスピペットの種類バイオピペット
中間メスピペット アズワン中間メスピペットアズワン
683税込751
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り。ピペットの種類メスピペット
メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(普通目盛)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
宮原 メスピペット 中間目盛 宮原計量器宮原 メスピペット 中間目盛宮原計量器
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
許容誤差 旧計量法準拠
仕様中間目盛
中間目盛 メスピペット 太穴 アズワン中間目盛 メスピペット 太穴アズワン
743税込817
1本
当日出荷から翌々日出荷
精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
三商 宮原 メスピペット 三商三商 宮原 メスピペット三商
819税込901
1個
4日以内出荷
許容誤差 旧計量法準拠
メスピペット(先端目盛) climbing(クライミング)メスピペット(先端目盛)climbing(クライミング)
579税込637
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスA
メスピペット 先端目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 カスタムASIBATA(柴田科学)
5,598税込6,158
1箱(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
メスピペット 中間目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスピペット 中間目盛 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
799税込879
1本ほか
当日出荷から33日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
メスピペット(普通目盛)ニューエクセレント IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(普通目盛)ニューエクセレントIWAKI(AGCテクノグラス)
919税込1,011
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
PYREX メスピペット 普通目盛 PYREX(パイレックス)PYREX メスピペット 普通目盛PYREX(パイレックス)
719税込791
1個
4日以内出荷
JISクラスA
メスピペット 先端目盛 大穴 SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 大穴SIBATA(柴田科学)
799税込879
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
PYREX ショーティーカルチャーピペット PYREX(パイレックス)PYREX ショーティーカルチャーピペットPYREX(パイレックス)
379税込417
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
普通・先端兼用目盛。綿栓入。穴大。
PYREX カルチャーピペット PYREX(パイレックス)PYREX カルチャーピペットPYREX(パイレックス)
749税込824
1個
4日以内出荷
普通・先端兼用目盛。綿栓入。穴大。
宮原 穴太メスピペット 宮原計量器宮原 穴太メスピペット宮原計量器
819税込901
1個
4日以内出荷
宮原 メスピペット 先端目盛 宮原計量器宮原 メスピペット 先端目盛宮原計量器
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
許容誤差 旧計量法準拠
仕様先端目盛
IWAKIショーティピペット 1ml IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKIショーティピペット 1mlIWAKI(AGCテクノグラス)
439税込483
1個
4日以内出荷
容量(mL)11目盛(mL)0.05全長(mm)215規格先端・普通兼用目盛
IWAKI 培養ピペット 5ml IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI 培養ピペット 5mlIWAKI(AGCテクノグラス)
799税込879
1個
4日以内出荷
容量(mL)5
IWAKI 培養ピペット 1ml IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI 培養ピペット 1mlIWAKI(AGCテクノグラス)
409税込450
1個
4日以内出荷
容量(mL)1
IWAKI 先端メスピペット US型 IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI 先端メスピペット US型IWAKI(AGCテクノグラス)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
本体の表示は1,2mlはB、5ml以上はAです。
規格先端目盛
IWAKI 先端メスピペット 穴大 IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI 先端メスピペット 穴大IWAKI(AGCテクノグラス)
949税込1,044
1個
4日以内出荷
本体の表示はBです。
規格先端目盛
IWAKI メスピペット 普通目盛・穴大 IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI メスピペット 普通目盛・穴大IWAKI(AGCテクノグラス)
979税込1,077
1個
4日以内出荷
メスピペット(検査済) ナリカメスピペット(検査済)ナリカ
830税込913
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
仕様先端目盛、JISクラスA材質ほうけい酸ガラス
メスピペット(中間目盛) climbing(クライミング)メスピペット(中間目盛)climbing(クライミング)
579税込637
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスA
毒薬ピペット メスピペット形 SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット メスピペット形SIBATA(柴田科学)
9,498税込10,448
1本
3日以内出荷
ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
ピペットの種類メスピペット材質ほうけい酸ガラス
メスピペット(先端目盛)ニューエクセレント IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(先端目盛)ニューエクセレントIWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
959税込1,055
1本
4日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
分注器ガラスデジフィット SIBATA(柴田科学)分注器ガラスデジフィットSIBATA(柴田科学)
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
チップをガラス製にすることで、化学物質の溶出による影響を受けずに検液のハンドリングが可能小型軽量4種類で20μL~10,000μL(10mL)までのサンプリングに対応接液部はガラスチップ(硬質ガラス製)容量設定はプッシュボタンを回転させ、ワンタッチロックネジで固定吸引機構部はPTFEを使用グリップ部の形状は操作性を考慮した設計。
ピペット