絞り込み
容量(mL)
  • 0.1(1)
  • 1(20)
  • 1.2(8)
  • 2(19)
  • 3(5)
  • 5(35)
  • 10(1)
  • 15(2)
  • 20(37)
  • 25(23)
  • 100(72)
全長(mm)
  • 215(3)
  • 230(3)
  • 240(4)
  • 245(5)
  • 270(2)
  • 275(4)
  • 280(2)
  • 342(3)
  • 350(2)
  • 370(6)
  • 373(2)
  • 377(3)
  • 380(2)
  • 383(2)
  • 385(29)
  • 415(5)
  • 430(2)
  • 435(31)
  • 436(2)
  • 455(21)
1目盛(mL)
  • 0.1
  • 0.000002(16)
  • 0.000001(4)
  • 0.00001(23)
  • 0.00002(32)
  • 0.00005(8)
  • 0.0001(42)
  • 0.0002(44)
  • 0.0005(19)
  • 0.001(63)
  • 0.002(40)
  • 0.005(43)
  • 0.01(109)
  • 0.02(93)
  • 0.05(63)
  • 0.2(58)
  • 0.25(15)
  • 0.5(67)
  • 1(36)
  • 2(6)
ブランド
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(26)
  • アズワン(14)
  • SIBATA(柴田科学)(12)
  • TGK(東京硝子器械)(12)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(12)
  • 三商(7)
  • PYREX(パイレックス)(5)
  • サンプラテック(5)
  • コーニング(5)
  • マルエム[理化学・容器](4)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(4)
  • FALCON(3)
  • 宮原計量器(3)
  • climbing(クライミング)(2)
  • ケニス(2)
  • ナリカ(2)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
  • NUNC(ヌンク)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
駒込ピペット アズワン駒込ピペットアズワン(32件のレビュー)
347税込382
1本
当日出荷
容量精度に優れています。
目盛あり材質硼珪酸ガラスピペットの種類駒込ピペット
エコノ滅菌メスピペット サンプラテックエコノ滅菌メスピペットサンプラテック(5件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(200本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質ポリスチレン目盛ありピペットの種類メスピペット
先端目盛メスピペット アズワン先端目盛メスピペットアズワン(3件のレビュー)
822税込904
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
ビオラモ ディスポピペット VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ ディスポピペットVIOLAMO(ビオラモ)
7,798税込8,578
1箱(200本)ほか
当日出荷
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
仕様綿栓付き、パイロジェンフリー、CEマーク材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済(個包装)箱寸法(mm)402×303×141
駒込ピペット 目盛付き マルエム[理化学・容器]駒込ピペット 目盛付きマルエム[理化学・容器](7件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10本)
当日出荷
浸透焼付けですので、目盛がとれる心配はありません
材質硼珪酸ガラスピペットの種類駒込ピペット
駒込ピペット SIBATA(柴田科学)駒込ピペットSIBATA(柴田科学)(5件のレビュー)
699税込769
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
取り扱いが容易なガラス製ピペットです。中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。
ピペットの種類駒込ピペット
ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装VIOLAMO(ビオラモ)
9,990税込10,989
1箱(50本×4袋)
当日出荷
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 精度は全量で±2%です。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。 袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。
メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(先端目盛)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
IWAKI 駒込ピペット IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI 駒込ピペットIWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
メスピペット(PP) サンプラテックメスピペット(PP)サンプラテック(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
許容誤差約3~7%となります。
材質PP(ポリプロピレン)目盛ありピペットの種類メスピペット
メスピペット 先端目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
989税込1,088特価
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
短型バイオピペット アズワン短型バイオピペットアズワン(2件のレビュー)
366税込403
1本
当日出荷
クリーンベンチでの操作性をよくするため、全長を精密バイオピペットより短くしています。 全容量とも全長を同じにしていますので、保管時に便利です。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています。 太穴タイプです。
目盛あり全長(mm)275材質硼珪酸ガラスピペットの種類バイオピペット
先端目盛 メスピペット 太穴 アズワン先端目盛 メスピペット 太穴アズワン(1件のレビュー)
950税込1,045
1本
当日出荷から翌々日出荷
容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
駒込ピペット(ガラス製)ゴム帽なし マルエム[理化学・容器]駒込ピペット(ガラス製)ゴム帽なしマルエム[理化学・容器]
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ガラス
マイクロピペット(フィンピペット デジタル) Thermo Fisher Scientificマイクロピペット(フィンピペット デジタル)Thermo Fisher Scientific
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
耐久性に優れた軽量プラスチックを採用しました。女性でも握りやすい細身のデザインが疲労を低減します。 フィンガーレストが大きいため操作が安定し、また上面にラベルを挿入することもできます。
マルエム 駒込ピペット マルエム[理化学・容器]マルエム 駒込ピペットマルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
メスピペット サンプラテックメスピペットサンプラテック
719税込791
1本
当日出荷から4日以内出荷
ポリプロピレン製のオーソドックスなメスピペットです。
ピペットの種類メスピペット材質ポリプロピレン目盛あり
メスピペット中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスピペット中間目盛 カスタムASIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から翌々日出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ビオラモディスポピペット プラスチック包装 10mL 200本 (個包装) VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモディスポピペット プラスチック包装 10mL 200本 (個包装)VIOLAMO(ビオラモ)
10,000税込11,000
1箱(4袋×50本)
翌々日出荷
容量(mL)101目盛(mL)0.1仕様γ線滅菌済(個包装)・綿栓付き・パイロジェンフリー材質PS上部外径(Φmm)8アズワン品番2-4131-14CE-対応品対応
ピペット アドバンテージタイプ FALCONピペット アドバンテージタイプFALCON
21,980税込24,178
1箱(200袋×1本)
当日出荷から12日以内出荷
目盛りを正面側にセットできますので、素早い目盛りの読み取りが可能です。静電気防止加工により、開封後のパッケージのまつわりを防止しています。
仕様ノンパイロジェン、エクステンデット追加目盛材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済
精密バイオピペット アズワン精密バイオピペットアズワン
851税込936
1本
当日出荷
短型バイオピペットに比べ一目盛の幅を狭くしていますので、容量精度に優れています。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています(綿栓付き)。 太穴タイプです。
上部外径(Φmm)7材質硼珪酸ガラスピペットの種類バイオピペット
中間メスピペット アズワン中間メスピペットアズワン
822税込904
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り。ピペットの種類メスピペット
メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(普通目盛)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
ディスポピペット NUNC(ヌンク)ディスポピペットNUNC(ヌンク)
16,980税込18,678
1セット(200個)
5日以内出荷から7日以内出荷
PETフィルター採用によりコンタミネーションリスクを低減します。先端部と本体は一体成型(25ml及び50mlを除く)。PS製。無毒性。DNase/RNaseフリー、Human DNAフリー。滅菌済(SAL10-6)。
ピペットの種類ディスポピペット
コースター ピペット コーニングコースター ピペットコーニング
17,980税込19,778
1セット(200本)
翌々日出荷から4日以内出荷
ピペット本体の容量別カラーコードストライプはピペット内の液により拡大され、メニスカスがはっきり見えます。両方向目盛がついています。25,50,100mlストリペットは先端部が液だれ防止形状となっています。全てのロットにおいてノンパイロジェニック保証。γ線滅菌済。ペーパープラスチック包装は開封しやすく、材質的にも静電気が起きにくくなっています。
マルエム 目安ピペット 三商マルエム 目安ピペット三商
12,980税込14,278
1個(100本)
4日以内出荷
宮原 メスピペット 中間目盛 宮原計量器宮原 メスピペット 中間目盛宮原計量器
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
許容誤差 旧計量法準拠
仕様中間目盛
ビオラモ ショートピペット VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ ショートピペットVIOLAMO(ビオラモ)
8,890税込9,779
1箱(200本)
当日出荷から翌々日出荷
クリーンベンチ・安全キャビネットの作業に適しています。 開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品にはロット番号を記載しています。
材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済(個包装)精度(%)±2(全量)上部外径(Φmm)8
中間目盛 メスピペット 太穴 アズワン中間目盛 メスピペット 太穴アズワン
950税込1,045
1本
当日出荷から翌々日出荷
精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
ディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛 FALCONディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛FALCON
20,980税込23,078
1ケース(200本)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
1本包装はピールオープン包装を採用していますので、開けやすく安全です。NON-Pyrogenicテスト済みです。
駒込ピペット マルエム[理化学・容器]駒込ピペットマルエム[理化学・容器]
2,398税込2,638
1組(10本)
翌日出荷
材質硼珪酸ガラス入数10本RoHS指令(10物質対応)対応
PYREX 駒込ピペット PYREX(パイレックス)PYREX 駒込ピペットPYREX(パイレックス)
539税込593
1個
4日以内出荷
ガラス製ディスポーザブルピペット 三商ガラス製ディスポーザブルピペット三商
28,980税込31,878
1個(200本)
5日以内出荷から7日以内出荷
目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。ショート丈はフード中などの限られた空間での操作に便利。。標準/先端目盛。
仕様ショート丈・綿栓入・個包装(紙・プラスチック)・γ線滅菌済
三商 宮原 メスピペット 三商三商 宮原 メスピペット三商
999税込1,099
1個
4日以内出荷
許容誤差 旧計量法準拠
IWAKI カルスピペット IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI カルスピペットIWAKI(AGCテクノグラス)
589税込648
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
先端の穴径が大きく植物のカルス懸濁液の取り扱いに最適です。
セロロジカルピペット(プラスチック個別包装) Eppendorf(エッペンドルフ)セロロジカルピペット(プラスチック個別包装)Eppendorf(エッペンドルフ)
26,980税込29,678
1箱(100本×4袋)
翌々日出荷から12日以内出荷
外箱は小口付きで、清潔かつ安全で取り出しやすいです。はっきりとした目盛と透明性の高い素材により、読み取りがスムーズです。
仕様DNase・RNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、無菌性保証レベル10^-6材質PS(ポリスチレン)
メスピペット(先端目盛) climbing(クライミング)メスピペット(先端目盛)climbing(クライミング)
699税込769
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスA
メスピペット 先端目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 カスタムASIBATA(柴田科学)
6,298税込6,928
1箱(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
メスピペット 中間目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスピペット 中間目盛 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
989税込1,088
1本ほか
当日出荷から33日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
メスピペット(普通目盛)ニューエクセレント IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(普通目盛)ニューエクセレントIWAKI(AGCテクノグラス)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
ピペット