絞り込み
容量(mL)
  • 0.1(17)
  • 0.2(17)
  • 0.3(17)
  • 0.4(13)
  • 0.5(22)
  • 5(1)
  • 25(2)
  • 100(1)
1目盛(mL)
  • 0.001(4)
  • 0.002(4)
  • 0.005(4)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.5(1)
全長(mm)
  • 300
  • 150(19)
  • 230(29)
  • 275(24)
  • 340(16)
  • 345(14)
  • 350(47)
  • 360(53)
  • 370(16)
  • 375(36)
  • 380(20)
  • 385(34)
  • 410(18)
  • 435(36)
  • 440(22)
  • 455(26)
  • 470(16)
  • 480(20)
  • 540(18)
  • 600(17)
ブランド
  • climbing(クライミング)(1)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(6)
  • PYREX(パイレックス)(1)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • アズワン(7)
  • コーニング(2)
  • 三商(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホールピペット アズワン

    ホールピペット

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥881~税込¥969~
    1本
    当日出荷
    仕様トレーサビリティ・検査成績書対応可材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
  • ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    ホールピペット スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    目盛なしJIS規格クラスAピペットの種類ホールピペット
  • ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)

    ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス規格USP規格と同等の精度JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)、Aピペットの種類ホールピペット
  • ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学)

    ホールピペット カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
  • メスピペット中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスピペット中間目盛 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスAピペットの種類メスピペット
  • メスピペット 先端目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 先端目盛 スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
  • PYREX ホールピペット PYREX(パイレックス)

    PYREX ホールピペット

    PYREX(パイレックス)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    JISクラスA
  • グリーンホールピペット 2071シリーズ アズワン

    グリーンホールピペット 2071シリーズ

    アズワン
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505準拠ピペットの種類ホールピペット
  • ホールピペット クラスA climbing(クライミング)

    ホールピペット クラスA

    climbing(クライミング)
    ¥889税込¥978
    1本
    4日以内出荷
    一定速度の排出が行えるよう、なだらかな勾配をつけた形状になっています。 JIS R 3505 クラスA規格品。
    材質硬質ガラス規格USP規格準拠品JIS規格JIS R 3505JISクラスA精度等級クラスAピペットの種類ホールピペット
  • 三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード 三商

    三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード

    三商
    ¥939税込¥1,033
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2、Aより高精度(JISマーク入)ピペットの種類ホールピペット
  • ホールピペット 英語版校正証明書付 アズワン

    ホールピペット 英語版校正証明書付

    アズワン
    ¥13,290~税込¥14,619~
    1本
    9日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正(英語)
  • ホールピペット JCSS校正付 アズワン

    ホールピペット JCSS校正付

    アズワン
    ¥11,790~税込¥12,969~
    1本
    15日以内出荷
    仕様校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類ホールピペット校正証明書JCSS校正検査成績書付き
  • ホールピペット JCSS校正付 アズワン

    ホールピペット JCSS校正付

    アズワン
    ¥10,790~税込¥11,869~
    1本
    9日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)精度等級クラスAピペットの種類ホールピペット校正証明書JCSS校正トレーサビリティ体系図なし検査成績書付き
  • PX ディスポメスピペット 三商

    PX ディスポメスピペット

    三商
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個(100本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取出しやすいカラーコード付Steri-View™包装。容量を色で識別することができます。。マイナス目盛が付いており、規格以上の容量を確保しています。。個包装、綿栓入、滅菌済。
  • PYREX αΩβ JIS ホールピペット コーニング

    PYREX αΩβ JIS ホールピペット

    コーニング
    ¥869税込¥956
    1本
    翌々日出荷
    用途JIS R3505 規格品 クラスAJIS規格JIS R3505クラスAピペットの種類ホールピペット
  • ホールピペット スタンダード TGK(東京硝子器械)

    ホールピペット スタンダード

    TGK(東京硝子器械)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    4日以内出荷から12日以内出荷
    仕様ニュースタンダード材質ほうけい酸ガラス-1規格USP規格:同等の精度クラスJISクラスAピペットの種類ホールピペット
  • メスピペット 先端目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 先端目盛 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)
    ¥939~税込¥1,033~
    1本ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)タイプカスタムA目盛先端目盛ピペットの種類メスピペット
  • ホールピペット 全量ピペット ニュースタンダード 英語版校正証明書付 T-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    ホールピペット 全量ピペット ニュースタンダード 英語版校正証明書付 T-PIPETシリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    9日以内出荷から49日以内出荷
    材質ほうけい酸ガラス規格USP規格と同等の精度JISクラスAピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正(英語)
  • ホールピペット 全量ピペット ニュースタンダード 校正証明書付 T-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    ホールピペット 全量ピペット ニュースタンダード 校正証明書付 T-PIPETシリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本ほか
    9日以内出荷から49日以内出荷
    材質ほうけい酸ガラス規格USP規格と同等の精度JISクラスAピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正
  • ホールピペット クラスA 中国語版校正証明書付 アズワン

    ホールピペット クラスA 中国語版校正証明書付

    アズワン
    ¥13,290~税込¥14,619~
    1本
    9日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正(中国語)
  • PYREX (R) JIS ホールピペット 7100JISシリーズ アズワン

    PYREX (R) JIS ホールピペット 7100JISシリーズ

    アズワン
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)JIS規格JIS R3505規格品クラスAピペットの種類ホールピペット
  • ホールピペット 全量ピペット ニュースタンダード T-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    ホールピペット 全量ピペット ニュースタンダード T-PIPETシリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個(1本)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格USP規格と同等の精度JISクラスAピペットの種類ホールピペット
  • IWAKIショーティピペット 1ml IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKIショーティピペット 1ml

    IWAKI(AGCテクノグラス)(2件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    規格先端・普通兼用目盛
  • メスピペット 中間目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 中間目盛 スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)タイプスーパーグレード目盛中間目盛ピペットの種類メスピペット
  • 三商印 宮原 ホールピペット 三商

    三商印 宮原 ホールピペット

    三商
    ¥819~税込¥901~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    JIS規格クラスA(JISマーク入)
    材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2、A(JISマーク入)ピペットの種類ホールピペット
  • 血沈ピペット IWAKI(AGCテクノグラス)

    血沈ピペット

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(10本)
    7日以内出荷
    リユーザブルタイプの血沈ピペットです。
    長さ(mm)目盛部:200全長(mm)300
  • メスピペット個包装 コーニング

    メスピペット個包装

    コーニング
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット
    41日以内出荷
    ディスポーザブル
    仕様ピペットスタイル:セロロジカル、目盛りの間隔(mL):0.2 、マイナス目盛り(mL):5 、パッケージング:個別包装ペーパー-プラスチック長さ(mm)300容量(mL)251目盛(mL)0.2目盛マイナス:あり型番7077B-25チップ形状ラウンドアズワン品番2-9861-04
ピペット