カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 0.1(14)
- 0.2(13)
- 0.3(14)
- 0.5(14)
- 1(16)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 1.5(12)
- 1.6(1)
- 1.7(1)
- 1.8(1)
- 1.9(1)
- 2(15)
- 2.1(1)
- 2.5(12)
- 3(11)
- 5(3)
- 100(4)
- 容量(mL)をもっと見る
1目盛(mL)
- 0.001(15)
- 0.002(14)
- 0.005(15)
- 0.01(2)
- 0.015(1)
- 0.02(1)
- 0.03(1)
- 0.05(1)
- 0.06(2)
- 0.1(3)
- 0.2(1)
- 0.5(4)
- 1(1)
全長(mm)
- 350
- 150(19)
- 230(29)
- 275(24)
- 300(27)
- 340(16)
- 345(14)
- 360(53)
- 370(16)
- 375(36)
- 380(20)
- 385(34)
- 410(18)
- 435(36)
- 440(22)
- 455(26)
- 470(16)
- 480(20)
- 540(18)
- 600(17)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- climbing(クライミング)(6)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(15)
- PYREX(パイレックス)(1)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- アズワン(16)
- コーニング(1)
- ナリカ(3)

先端目盛メスピペット
アズワン(3件のレビュー)¥851~税込¥936~1本当日出荷から翌々日出荷材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード
IWAKI(AGCテクノグラス)¥739~税込¥813~1本当日出荷から9日以内出荷材質硼珪酸ガラス規格USP規格と同等の精度JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)、Aピペットの種類ホールピペット
メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード
IWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から7日以内出荷材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード
IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
中間メスピペット
アズワン¥911~税込¥1,002~1本当日出荷から翌々日出荷JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類メスピペット
ホールピペット クラスA
climbing(クライミング)¥569税込¥6261本4日以内出荷一定速度の排出が行えるよう、なだらかな勾配をつけた形状になっています。 JIS R 3505 クラスA規格品。材質硬質ガラス規格USP規格準拠品JIS規格JIS R 3505JISクラスA精度等級クラスAピペットの種類ホールピペット
ホールピペット カスタム品 CL2070-TKシリーズ
climbing(クライミング)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から11日以内出荷通常規格にはない容量のホールピペットです。ピペットの種類ホールピペット
ホールピペット 英語版校正証明書付
アズワン¥12,960~税込¥14,256~1本9日以内出荷材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正(英語)
ロングパスツールピペット NMRチューブ用 1000本入
アズワン¥64,699税込¥71,1691箱(1000本)当日出荷NMRチューブに適したロングタイプのパスツールピペットです。仕様NMRチューブ用材質ソーダ石灰ガラスタイプロングタイプ
ホールピペット JCSS校正付
アズワン¥11,460~税込¥12,606~1本15日以内出荷仕様校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類ホールピペット校正証明書JCSS校正検査成績書付き
ホールピペット JCSS校正付
アズワン¥10,460~税込¥11,506~1本9日以内出荷材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)精度等級クラスAピペットの種類ホールピペット校正証明書JCSS校正トレーサビリティ体系図なし検査成績書付き
ホールピペット スタンダード
TGK(東京硝子器械)¥729~税込¥802~1本4日以内出荷から12日以内出荷仕様ニュースタンダード材質ほうけい酸ガラス-1規格USP規格:同等の精度クラスJISクラスAピペットの種類ホールピペット
バイオピペット(ロング)
SIBATA(柴田科学)¥599~税込¥659~1本翌々日出荷バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。全長(mm)350目盛ありJISクラスJR-2上部外径(Φmm)8ピペットの種類バイオピペット
バイオピペット ロングタイプ
SIBATA(柴田科学)¥6,698税込¥7,3681組(10本)3日以内出荷バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。仕様●カラーコード付●先端目盛付●綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)350タイプロング1目盛(mL)0.5目盛(mL)0.5先端内径(mm)2上部外径(Φmm)8
ホールピペット 全量ピペット ニュースタンダード 英語版校正証明書付 T-PIPETシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥12,980税込¥14,2781本9日以内出荷から49日以内出荷材質ほうけい酸ガラス規格USP規格と同等の精度JISクラスAピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正(英語)
ホールピペット 全量ピペット ニュースタンダード 校正証明書付 T-PIPETシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥10,859~税込¥11,945~1個(1本)9日以内出荷から49日以内出荷材質ほうけい酸ガラス規格USP規格と同等の精度JISクラスAピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正
メスピペット 先端目盛 US形 穴大 ニュースタンダード 英語版校正証明書付 S-PIPET-USシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥14,980~税込¥16,478~1本13日以内出荷本体表記は、1,2mLは[B]、5mL以上は[A]となります。また、カラーコードはついていません。校正証明書一般校正(英語)
メスピペット 先端目盛 US形 穴大 ニュースタンダード 校正証明書付 S-PIPET-USシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥11,980~税込¥13,178~1本13日以内出荷本体表記は、1,2mLは[B]、5mL以上は[A]となります。また、カラーコードはついていません。校正証明書一般校正
メスピペット 普通目盛 英語版校正証明書付 M-PIPETシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥12,980~税込¥14,278~1本12日以内出荷から16日以内出荷綿栓止付きピペットも製作できます(特注品)。校正証明書一般校正(英語)
メスピペット 普通目盛 校正証明書付 M-PIPETシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥10,980~税込¥12,078~1個(1本)ほか12日以内出荷から16日以内出荷綿栓止付きピペットも製作できます(特注品)。校正証明書一般校正
ホールピペット クラスA 中国語版校正証明書付
アズワン¥12,960~税込¥14,256~1本9日以内出荷材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正(中国語)
先端メスピペット JCSS校正付
アズワン¥11,760~税込¥12,936~1本15日以内出荷ご発注の際は、「書類宛先正式名称(社名、事業所名等)、住所」をお知らせください。証明書に記載する内容となります。材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正
PYREX (R) JIS ホールピペット 7100JISシリーズ
アズワン¥8,370~税込¥9,207~1箱(10本)3日以内出荷から4日以内出荷材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)JIS規格JIS R3505規格品クラスAピペットの種類ホールピペット
ホールピペット 穴太 CL2075シリーズ
climbing(クライミング)¥529税込¥5821個4日以内出荷から5日以内出荷通常規格にはない容量のホールピペットです。排出時間が短くなるよう、排出口を大きくした商品です。ピペットの種類ホールピペット
ホールピペット 全量ピペット ニュースタンダード T-PIPETシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥849~税込¥934~1個(1本)翌々日出荷から9日以内出荷規格USP規格と同等の精度JISクラスAピペットの種類ホールピペット