絞り込み
容量(mL)
  • 1(20)
  • 1.1(2)
  • 2(21)
  • 2.2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(15)
  • 4(3)
  • 50(1)
1目盛(mL)
  • 0.01(21)
  • 0.02(20)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.1(1)
  • 2.2(1)
全長(mm)
  • 360
  • 150(13)
  • 230(21)
  • 240(7)
  • 275(16)
  • 280(7)
  • 300(15)
  • 340(8)
  • 342(7)
  • 350(17)
  • 370(10)
  • 375(15)
  • 380(8)
  • 385(15)
  • 435(15)
  • 440(9)
  • 455(13)
  • 480(9)
  • 540(9)
  • 600(8)
ブランド
  • climbing(クライミング)(3)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(6)
  • PYREX(パイレックス)(1)
  • SIBATA(柴田科学)(7)
  • アズワン(5)
  • ケニス(1)
  • ナリカ(1)
  • 三商(2)
  • 宮原計量器(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 先端目盛メスピペット アズワン

    先端目盛メスピペット

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥525~税込¥578~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
  • ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    ホールピペット スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    ¥759~税込¥835~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    目盛なしJIS規格クラスAピペットの種類ホールピペット
  • ホールピペット アズワン

    ホールピペット

    アズワン
    ¥535税込¥589
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合ISO 0648適合材質ソーダ石灰ガラスクラスASピペットの種類ホールピペット
  • ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学)

    ホールピペット カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
  • メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)

    メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード

    IWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
  • メスピペット中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスピペット中間目盛 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスAピペットの種類メスピペット
  • メスピペット 先端目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 先端目盛 スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    ¥779~税込¥857~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
  • メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)

    メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード

    IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
  • 中間メスピペット アズワン

    中間メスピペット

    アズワン
    ¥535~税込¥589~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
    材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類メスピペット
  • 先端目盛 メスピペット 太穴 アズワン

    先端目盛 メスピペット 太穴

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥594税込¥653
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
    材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
  • PYREX メスピペット 普通目盛 PYREX(パイレックス)

    PYREX メスピペット 普通目盛

    PYREX(パイレックス)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    3日以内出荷
    JISクラスA
  • メスピペット 先端目盛 大穴 SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 先端目盛 大穴

    SIBATA(柴田科学)
    ¥599~税込¥659~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)タイプ大穴目盛先端目盛ピペットの種類メスピペット
  • 三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード 三商

    三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード

    三商
    ¥679税込¥747
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2、Aより高精度(JISマーク入)ピペットの種類ホールピペット
  • 中間目盛 メスピペット 太穴 アズワン

    中間目盛 メスピペット 太穴

    アズワン
    ¥594税込¥653
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛精度定格ロットNo本体表記上部外径(Φmm)7ピペットの種類メスピペット
  • メスピペット(普通目盛)ニューエクセレント IWAKI(AGCテクノグラス)

    メスピペット(普通目盛)ニューエクセレント

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥769~税込¥846~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
  • 宮原 細菌メスピペット 宮原計量器

    宮原 細菌メスピペット

    宮原計量器
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    7日以内出荷
    全長(mm)約360外径(Φmm)約7
  • 宮原 穴太メスピペット 宮原計量器

    宮原 穴太メスピペット

    宮原計量器
    ¥669~税込¥736~
    1個
    7日以内出荷
  • メスピペット(先端目盛) climbing(クライミング)

    メスピペット(先端目盛)

    climbing(クライミング)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスAJIS規格JIS R 3505 クラスA
  • メスピペット 先端目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 先端目盛 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)
    ¥579~税込¥637~
    1本ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)タイプカスタムA目盛先端目盛ピペットの種類メスピペット
  • メスピペット climbing(クライミング)

    メスピペット

    climbing(クライミング)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    翌々日出荷
    用途液体の容量を正確に採取します。材質硝子全長(mm)360目盛(mL)0.01最大外径(mm)7ピペットの種類メスピペット
  • IWAKI 先端メスピペット 穴大 IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI 先端メスピペット 穴大

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    3日以内出荷
    本体の表示はBです。
    規格先端目盛
  • IWAKI メスピペット 普通目盛・穴大 IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI メスピペット 普通目盛・穴大

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    3日以内出荷
  • ディスポーザブルピペット ケニス

    ディスポーザブルピペット

    ケニス
    ¥22,980税込¥25,278
    1組(100本)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    サクションピース部の太さが2段階になっているため、少ない力で装着できます。また、ピペッターに装着した際、2か所で固定されるため密着度が増し、ぐらつかず安定し、液だれしません。 上部プラグ部分に多孔性PPフィルタが内蔵されています。
    仕様PPフィルタが内蔵ピペットの種類ディスポーザブルピペット
  • メスピペット(検査済) ナリカ

    メスピペット(検査済)

    ナリカ
    ¥640~税込¥704~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様先端目盛、JISクラスA材質ほうけい酸ガラス
  • 細菌用メスピペット(先端目盛) 宮原計量器

    細菌用メスピペット(先端目盛)

    宮原計量器
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    3日以内出荷
    牛乳用メスピペットです。
    材質硼珪酸ガラス全長(mm)360
  • メスピペット(中間目盛) climbing(クライミング)

    メスピペット(中間目盛)

    climbing(クライミング)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスAJIS規格JIS R 3505 クラスA
  • メスピペット 中間目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 中間目盛 スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    ¥679~税込¥747~
    1本ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)タイプスーパーグレード目盛中間目盛ピペットの種類メスピペット
  • 三商印 宮原 ホールピペット 三商

    三商印 宮原 ホールピペット

    三商
    ¥619税込¥681
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    JIS規格クラスA(JISマーク入)
    材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2、A(JISマーク入)ピペットの種類ホールピペット
  • メスピペット(先端目盛)ニューエクセレント IWAKI(AGCテクノグラス)

    メスピペット(先端目盛)ニューエクセレント

    IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1本
    3日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
ピペット