カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1.2
- 0.002(40)
- 0.01(106)
- 0.02(77)
- 0.05(62)
- 0.1(140)
- 0.2(152)
- 0.3(100)
- 0.5(62)
- 1(290)
- 2(202)
- 2.5(21)
- 3(81)
- 5(270)
- 10(49)
- 15(25)
- 20(109)
- 25(105)
- 50(100)
- 100(213)
- 容量(mL)をもっと見る
1目盛(mL)
- 0.001(1)
- 0.1(8)
全長(mm)
- 350(1)
ブランド
- Eppendorf(エッペンドルフ)(8)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(8)
- レイニン(2)
- climbing(クライミング)(1)
- 三商(1)

マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥149,800~税込¥164,780~1個当日出荷から6日以内出荷高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。オートクレーブの可否可
電動ピペット
Eppendorf(エッペンドルフ)¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷から12日以内出荷タイプピペッティングタイプ:エアクッションシステム電源(V)100-240±10%、50/60Hzバッテリーリチウムイオンポリマー二次電池操作方法電動オートクレーブの可否可(下の部分)
マイクロピペット(ピペットライト XLS+)
レイニン¥229,800~税込¥252,780~1個当日出荷から8日以内出荷非常に軽いストロークで、注意深い操作が必要な際に適しています。 シングルチャンネルタイプはオートクレーブ対応です。 内蔵のRFIDチップにより、校正データが保存されます。仕様【UV照射】可操作方法手動オートクレーブの可否リキッドエンド可
ホールピペット カスタム品 CL2070-TKシリーズ
climbing(クライミング)¥5,209税込¥5,7301個当日出荷から11日以内出荷通常規格にはない容量のホールピペットです。ピペットの種類ホールピペット
フィンピペット ノーバス
三商¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷シンプルでわかりやすい電動ピペット。日本語表示で初めての方にも安心。。分注、希釈、連続分注の機能を選択できます。。吸引/分注の速度設定は9段階から選べます。。大きくてクリアなディスプレイ。。1年保証。
間隔調整可能ピペット(ピペットライト XLS アジャスタブルスペーサー)
レイニン¥299,800税込¥329,7801個6日以内出荷チップの間隔を片手で変更できるマルチピペットです。 48wellプレートや96wellプレートなど、様々なフォーマットで使用できます。
間隔調整可能ピペット Move It
Eppendorf(エッペンドルフ)¥249,800~税込¥274,780~1個8日以内出荷調節ノブを回すだけで簡単にチップ間隔を調整できるので、分注元と分注先の容器の切り替えが容易です。 刻印されたスケールをもとに、間隔コントロールを96、48、24または12ウェルプレートに合わせられます。 ピペットヘッドが360°回転可能なので、楽な姿勢で作業ができます。オートクレーブの可否可
E4アジャスタブルスペーサー EA8-1200XLS
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥399,800税込¥439,7801本63日以内出荷大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。片手で素早くチップの間隔を変更可(9~14mm)。チューブからプレートへの移し替えなどのアプリケーションに最適。独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。E4アジャスタブルスペーサー。8チャンネル容量(μL)1200最小目盛(μL)100チャンネル数8アズワン品番64-3928-39
E4アジャスタブルスペーサー EA6-1200XLS
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥389,800税込¥428,7801本33日以内出荷大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。片手で素早くチップの間隔を変更可(9~19mm)。チューブからプレートへの移し替えなどのアプリケーションに最適。独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。E4アジャスタブルスペーサー。6チャンネル容量(μL)1200最小目盛(μL)100チャンネル数6アズワン品番64-3928-36
E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E12-1200XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥269,800税込¥296,7801本12日以内出荷大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット。12チャンネル容量(μL)1200最小目盛(μL)100チャンネル数12アズワン品番64-3928-34操作方式電動
E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E8-1200XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥229,800税込¥252,7801本3日以内出荷大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット。8チャンネル容量(μL)1200最小目盛(μL)100アズワン品番64-3928-28
LTSピペットライトXLS アジャスタブルスペーサー LA8-1200XLS
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥299,800税込¥329,7801本3日以内出荷片手で素早くチップの間隔を変更可(9~14mm)。チューブからプレートへの移し替えなどのアプリケーションに最適。スムースな操作感。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS アジャスタブルスペーサー。8チャンネル容量(μL)1200最小目盛(μL)100チャンネル数8アズワン品番64-3928-22
LTSピペットライトXLS アジャスタブルスペーサー LA6-1200XLS
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥299,800税込¥329,7801本翌々日出荷片手で素早くチップの間隔を変更可(9~19mm)。チューブからプレートへの移し替えなどのアプリケーションに最適。スムースな操作感。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS アジャスタブルスペーサー。6チャンネル容量(μL)1200最小目盛(μL)100チャンネル数6アズワン品番64-3928-19
LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L12-1200XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥289,800税込¥318,7801本12日以内出荷スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。12チャンネル容量(μL)1200最小目盛(μL)100チャンネル数12アズワン品番64-3928-17
LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L8-1200XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥229,800税込¥252,7801本12日以内出荷スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。8チャンネル容量(μL)1200最小目盛(μL)100チャンネル数8アズワン品番64-3928-11
Xplorer
Eppendorf(エッペンドルフ)¥189,800税込¥208,7801本3日以内出荷から6日以内出荷操作しやすい"Up is up and down is down"★TM☆方式のロッカースイッチです。 ダイヤルで簡単に操作モードを選択可能です。 日本語を含む複数の言語に対応。 カラーディスプレーにはすべてパラメータをわかりやすく表示。 PhysioCare Concept~Rに基づいた設計です。 正確で再現性の高い操作が可能です。 自動連続分注モードやミキシングモードを搭載しています。
電動マイクロピペット Xplorer plus 12- チャンネル
Eppendorf(エッペンドルフ)¥269,800税込¥296,7801本4日以内出荷Eppendorf Xplorer plus は、Eppendorf Xplorer の高い標準を超えるように開発されました。 この拡張バージョンは、インテリジェントアプリケーション、調節可能な固定容量、個別のプログラミング、および履歴機能など、優れた追加機能を提供し、作業をさらに容易で高速にします。 Eppendorf Xplorer plus は、向上した速度、安全性、および信頼性が常に必要な全てのユーザーにとって完璧な選択肢です。用途液体のピペッティング(手動および自動)、 連続分注(自動および手動)、ピペッティングとミキシング。 希釈、さまざまな容器からの上澄みの交換(マルチ吸引)、シークエンシャル連続分注とシークエンシャル分注。 リバースピペッティング、容量測定(手動ピペッティング)。 プレート、ゲル、および反応容器の充填、相の抽出および上澄みの除去。
電動マイクロピペット Xplorer plus 8- チャンネル
Eppendorf(エッペンドルフ)¥219,800税込¥241,7801本4日以内出荷Eppendorf Xplorer plus は、Eppendorf Xplorer の高い標準を超えるように開発されました。 この拡張バージョンは、インテリジェントアプリケーション、調節可能な固定容量、個別のプログラミング、および履歴機能など、優れた追加機能を提供し、作業をさらに容易で高速にします。 Eppendorf Xplorer plus は、向上した速度、安全性、および信頼性が常に必要な全てのユーザーにとって完璧な選択肢です。用途液体のピペッティング(手動および自動)、 連続分注(自動および手動)、ピペッティングとミキシング。 希釈、さまざまな容器からの上澄みの交換(マルチ吸引)、シークエンシャル連続分注とシークエンシャル分注。 リバースピペッティング、容量測定(手動ピペッティング)。 プレート、ゲル、および反応容器の充填、相の抽出および上澄みの除去。
電動マイクロピペットXplorer12
Eppendorf(エッペンドルフ)¥219,800税込¥241,7801本4日以内出荷Eppendorf Xplorerは電源ピペットです。0.5μL~10mLの液体容量を吸引および分注するように設計されています。さらに、手動ピペッティングに関連した潜在的なエラーのリスクの多くを取り除きます。直観的な操作コンセプトと人間工学的なデザインは、Eppendorf Physiocare Conceptによってサポートされ、簡単、正確、再現の新しい標準を設定しました。Xplorerピペットは、正確に調整できるパラメータ、再現可能で正確な結果が必要な場合、最適な機器です。その場合、疲労のないピペッティングが実行され、ピペッティング手順の完全な制御が常に維持されます。ピペットの種類マイクロピペット
エッペンドルフエクスプローラ+
Eppendorf(エッペンドルフ)¥379,800~税込¥417,780~1本4日以内出荷手動タイプと電動タイプがあります。 手動タイプのResearch plusは、世界で最も広く使用されているピペットの1つです。 電動タイプのXplorerは、さまざまな機能を備えた直感的かつ正確に調節可能なパラメーター、疲労のないピペッティング、再現性のある正確な結果が必要な場合に理想的な機器です。 異なる容器タイプおよびフォーマット間での複数のサンプル移送が可能です。 4~12個のサンプルを同時に分注できるため、何度もピペッティングする必要がありません。貴重な時間を節約できるだけでなく、結果の再現性もさらに向上します。 間隔コントロールを使用することにより、分注元と分注先の容器の切り替えが簡単になります。 さまざまなプレート形式用に設定されたスケールを使用して、手動で簡単に調整できます。 刻印されたスケールをもとに、間隔コントロールを384,96,48,24または12ウェルプレートに合わせるだけです。これにより、手動で調節ノブを操作し、2つのフォーマット間を素早く切り替えることができます。