絞り込み
ブランド
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(26)
  • アズワン(15)
  • SIBATA(柴田科学)(12)
  • TGK(東京硝子器械)(12)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(12)
  • 三商(7)
  • PYREX(パイレックス)(5)
  • サンプラテック(5)
  • コーニング(5)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(5)
  • FALCON(3)
  • 宮原計量器(3)
  • マルエム[理化学・容器](2)
  • climbing(クライミング)(2)
  • ケニス(2)
  • ナリカ(2)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
  • NUNC(ヌンク)(1)
容量(mL)
  • 0.1(1)
  • 1(18)
  • 1.2(8)
  • 2(17)
  • 3(3)
  • 5(34)
  • 10(1)
  • 15(2)
  • 20(37)
  • 25(23)
  • 100(72)
全長(mm)
  • 215(3)
  • 230(3)
  • 240(4)
  • 245(5)
  • 270(2)
  • 275(4)
  • 280(2)
  • 342(3)
  • 350(2)
  • 370(6)
  • 373(2)
  • 377(3)
  • 380(2)
  • 383(2)
  • 385(29)
  • 415(5)
  • 430(2)
  • 435(31)
  • 436(2)
  • 455(21)
1目盛(mL)
  • 0.1
  • 0.000002(18)
  • 0.000001(4)
  • 0.00001(24)
  • 0.00002(33)
  • 0.00005(8)
  • 0.0001(44)
  • 0.0002(44)
  • 0.0005(20)
  • 0.001(64)
  • 0.002(42)
  • 0.005(44)
  • 0.01(111)
  • 0.02(94)
  • 0.05(63)
  • 0.2(58)
  • 0.25(16)
  • 0.5(66)
  • 1(38)
  • 2(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
駒込ピペット アズワン駒込ピペットアズワン(32件のレビュー)
307税込338
1本
当日出荷
容量精度に優れています。
目盛あり材質硼珪酸ガラスピペットの種類駒込ピペット
先端目盛メスピペット アズワン先端目盛メスピペットアズワン(3件のレビュー)
743税込817
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
エコノ滅菌メスピペット サンプラテックエコノ滅菌メスピペットサンプラテック(5件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(200本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質ポリスチレン目盛ありピペットの種類メスピペット
駒込ピペット 目盛付き マルエム[理化学・容器]駒込ピペット 目盛付きマルエム[理化学・容器](7件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10本)
当日出荷
浸透焼付けですので、目盛がとれる心配はありません
材質硼珪酸ガラスピペットの種類駒込ピペット
ビオラモ ディスポピペット VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ ディスポピペットVIOLAMO(ビオラモ)
7,798税込8,578
1箱(200本)ほか
当日出荷
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
仕様綿栓付き、パイロジェンフリー、CEマーク材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済(個包装)箱寸法(mm)402×303×141
駒込ピペット SIBATA(柴田科学)駒込ピペットSIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
669税込736
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
取り扱いが容易なガラス製ピペットです。中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。
ピペットの種類駒込ピペット
IWAKI 駒込ピペット IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI 駒込ピペットIWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(先端目盛)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装VIOLAMO(ビオラモ)
9,990税込10,989
1箱(50本×4袋)
当日出荷
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 精度は全量で±2%です。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。 袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。
メスピペット 先端目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
989税込1,088特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
先端目盛 メスピペット 太穴 アズワン先端目盛 メスピペット 太穴アズワン(1件のレビュー)
861税込947
1本
当日出荷
容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
短型バイオピペット アズワン短型バイオピペットアズワン(2件のレビュー)
327税込360
1本
当日出荷
クリーンベンチでの操作性をよくするため、全長を精密バイオピペットより短くしています。 全容量とも全長を同じにしていますので、保管時に便利です。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています。 太穴タイプです。
目盛あり全長(mm)275材質硼珪酸ガラスピペットの種類バイオピペット
メスピペット(PP) サンプラテックメスピペット(PP)サンプラテック(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
許容誤差約3~7%となります。
材質PP(ポリプロピレン)目盛ありピペットの種類メスピペット
駒込ピペット(ガラス製)ゴム帽なし マルエム[理化学・容器]駒込ピペット(ガラス製)ゴム帽なしマルエム[理化学・容器]
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ガラス
マイクロピペット(フィンピペット デジタル) Thermo Fisher Scientificマイクロピペット(フィンピペット デジタル)Thermo Fisher Scientific
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
耐久性に優れた軽量プラスチックを採用しました。女性でも握りやすい細身のデザインが疲労を低減します。 フィンガーレストが大きいため操作が安定し、また上面にラベルを挿入することもできます。
メスピペット サンプラテックメスピペットサンプラテック
719税込791
1本
当日出荷から4日以内出荷
ポリプロピレン製のオーソドックスなメスピペットです。
ピペットの種類メスピペット材質ポリプロピレン目盛あり
精密バイオピペット アズワン精密バイオピペットアズワン
772税込849
1本
当日出荷
短型バイオピペットに比べ一目盛の幅を狭くしていますので、容量精度に優れています。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています(綿栓付き)。 太穴タイプです。
上部外径(Φmm)7材質硼珪酸ガラスピペットの種類バイオピペット
メスピペット中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスピペット中間目盛 カスタムASIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷から翌々日出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
中間メスピペット アズワン中間メスピペットアズワン
743税込817
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り。ピペットの種類メスピペット
ビオラモディスポピペット プラスチック包装 10mL 200本 (個包装) VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモディスポピペット プラスチック包装 10mL 200本 (個包装)VIOLAMO(ビオラモ)
10,000税込11,000
1箱(4袋×50本)
翌々日出荷
容量(mL)101目盛(mL)0.1仕様γ線滅菌済(個包装)・綿栓付き・パイロジェンフリー材質PS上部外径(Φmm)8アズワン品番2-4131-14CE-対応品対応
PYREX 駒込ピペット PYREX(パイレックス)PYREX 駒込ピペットPYREX(パイレックス)
539税込593
1個
4日以内出荷
宮原 メスピペット 中間目盛 宮原計量器宮原 メスピペット 中間目盛宮原計量器
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
許容誤差 旧計量法準拠
仕様中間目盛
IWAKI カルスピペット IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI カルスピペットIWAKI(AGCテクノグラス)
589税込648
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
先端の穴径が大きく植物のカルス懸濁液の取り扱いに最適です。
メスピペット 先端目盛 大穴 SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 大穴SIBATA(柴田科学)
979税込1,077
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
ガラス製ディスポーザブルピペット 三商ガラス製ディスポーザブルピペット三商
28,980税込31,878
1個(200本)
5日以内出荷から7日以内出荷
目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。ショート丈はフード中などの限られた空間での操作に便利。。標準/先端目盛。
仕様ショート丈・綿栓入・個包装(紙・プラスチック)・γ線滅菌済
三商 宮原 メスピペット 三商三商 宮原 メスピペット三商
999税込1,099
1個
4日以内出荷
許容誤差 旧計量法準拠
ピペット アドバンテージタイプ FALCONピペット アドバンテージタイプFALCON
21,980税込24,178
1箱(200袋×1本)
当日出荷から12日以内出荷
目盛りを正面側にセットできますので、素早い目盛りの読み取りが可能です。静電気防止加工により、開封後のパッケージのまつわりを防止しています。
仕様ノンパイロジェン、エクステンデット追加目盛材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済
セロロジカルピペット(プラスチック個別包装) Eppendorf(エッペンドルフ)セロロジカルピペット(プラスチック個別包装)Eppendorf(エッペンドルフ)
26,980税込29,678
1箱(100本×4袋)
翌々日出荷から6日以内出荷
外箱は小口付きで、清潔かつ安全で取り出しやすいです。はっきりとした目盛と透明性の高い素材により、読み取りがスムーズです。
仕様DNase・RNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、無菌性保証レベル10^-6材質PS(ポリスチレン)
メスピペット(先端目盛) climbing(クライミング)メスピペット(先端目盛)climbing(クライミング)
699税込769
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスA
プラスチックピペット アズワンプラスチックピペットアズワン
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
ビオラモ ショートピペット VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ ショートピペットVIOLAMO(ビオラモ)
8,890税込9,779
1箱(200本)
当日出荷から翌々日出荷
クリーンベンチ・安全キャビネットの作業に適しています。 開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品にはロット番号を記載しています。
材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済(個包装)精度(%)±2(全量)上部外径(Φmm)8
中間目盛 メスピペット 太穴 アズワン中間目盛 メスピペット 太穴アズワン
861税込947
1本
当日出荷
精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
ディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛 FALCONディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛FALCON
20,980税込23,078
1ケース(200本)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
1本包装はピールオープン包装を採用していますので、開けやすく安全です。NON-Pyrogenicテスト済みです。
メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(普通目盛)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
ビオラモディスポピペットα VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモディスポピペットαVIOLAMO(ビオラモ)
6,798税込7,478
1箱(200袋×1本)
12日以内出荷
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。個包装(1本入)にロット番号を記載しています。綿栓付きですので、過充填やサンプル汚染を防止します。方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。
仕様目盛精度(最大容量時):±1%材質PS
滅菌セロロジカルピペット 個別包装 ペーパー・プラスチック包装 CELCUMGシリーズ GVS滅菌セロロジカルピペット 個別包装 ペーパー・プラスチック包装 CELCUMGシリーズGVS
15,980税込17,578
1箱(10袋×50本)
4日以内出荷から6日以内出荷
生物学的に不活性なPSを使用した使い捨てピペットです。見やすい目盛り、サイズごとの色分けで容易に識別。個別滅菌済み。ペーパー/プラスチック包装。
材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌精度(%)【目盛】±1%(最大容量時)
セロロジカルピペット ケニスセロロジカルピペットケニス
9,998税込10,998
1箱(200本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
双方向の目盛とマイナス目盛付です。 過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。
材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌γ線滅菌済
ショートセロロジカルピペット ケニスショートセロロジカルピペットケニス
11,980税込13,178
1箱(250本)
6日以内出荷
長さ230mmのショートタイプで、限られたワークスペースでの作業に適しています。 双方向の目盛とマイナス目盛付です。 過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。
材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌γ線滅菌済包装ペーパー/プラスチック個別包装
ビオラモオープンエンドピペット アズワンビオラモオープンエンドピペットアズワン
7,790税込8,569
1箱(200本)ほか
当日出荷
先端が細くなっていないので、組織などを傷付けにくいです。比較的粘度が高い液体にも使用可能です。
仕様DNase,RNase・パイロジェンフリー付属品綿栓付き材質PS滅菌γ線滅菌済(SAL10#-6#)
ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-1000XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-1000XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
62,980税込69,278
1本
翌々日出荷
スムースな操作感高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 ピペットライトXLS+ LTSタイプ
容量(μL)1000最小目盛(μL)100アズワン品番64-3927-90
ピペット