絞り込み
ブランド
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(17)
  • アズワン(14)
  • SIBATA(柴田科学)(14)
  • 三商(10)
  • TGK(東京硝子器械)(9)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(7)
  • FALCON(4)
  • コーニング(4)
  • 宮原計量器(4)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(4)
  • PYREX(パイレックス)(3)
  • Thermo Fisher Scientific(3)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(3)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(3)
  • climbing(クライミング)(3)
  • GILSON(ギルソン)(2)
  • サンプラテック(1)
  • BRAND(1)
  • IKA(1)
容量(mL)
  • 0.005(2)
  • 0.01(1)
  • 0.1(9)
  • 0.2(1)
  • 0.5(2)
  • 1(60)
  • 1.1(1)
  • 2(14)
  • 5(9)
  • 10(7)
全長(mm)
  • 270(1)
  • 274(1)
  • 277(1)
  • 279(1)
  • 281(1)
  • 342(2)
  • 350(2)
  • 360(37)
  • 362(1)
  • 370(5)
1目盛(mL)
  • 0.01
  • 0.000002(18)
  • 0.000001(4)
  • 0.00001(24)
  • 0.00002(33)
  • 0.00005(8)
  • 0.0001(44)
  • 0.0002(44)
  • 0.0005(20)
  • 0.001(64)
  • 0.002(42)
  • 0.005(44)
  • 0.02(94)
  • 0.05(63)
  • 0.1(126)
  • 0.2(58)
  • 0.25(16)
  • 0.5(68)
  • 1(38)
  • 2(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端目盛メスピペット アズワン先端目盛メスピペットアズワン(3件のレビュー)
475税込523
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
エコノ滅菌メスピペット サンプラテックエコノ滅菌メスピペットサンプラテック(5件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(800本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質ポリスチレン目盛ありピペットの種類メスピペット
ピペットガイ アズワンピペットガイアズワン(2件のレビュー)
24,100税込26,510
1本
当日出荷
メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
ピペットマン GILSON(ギルソン)ピペットマンGILSON(ギルソン)
41,980税込46,178
1本
当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
ビオラモ ディスポピペット VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ ディスポピペットVIOLAMO(ビオラモ)
9,898税込10,888
1箱(500本)
当日出荷
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
仕様綿栓付き、パイロジェンフリー、CEマーク材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済(個包装)箱寸法(mm)402×303×141
ニチペットEX PlusⅡ NICHIRYO(ニチリョー)ニチペットEX PlusⅡNICHIRYO(ニチリョー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。
タイプデジタル可変式
マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス) Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)Eppendorf(エッペンドルフ)
57,980税込63,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。
仕様【UV照射】可付属品チップ1箱オートクレーブの可否
メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(先端目盛)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
メスピペット 先端目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
629税込692特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
先端目盛 メスピペット 太穴 アズワン先端目盛 メスピペット 太穴アズワン(1件のレビュー)
535税込589
1本
当日出荷
容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
精密バイオピペット アズワン精密バイオピペットアズワン
475税込523
1本
当日出荷
短型バイオピペットに比べ一目盛の幅を狭くしていますので、容量精度に優れています。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています(綿栓付き)。 太穴タイプです。
上部外径(Φmm)7材質硼珪酸ガラスピペットの種類バイオピペット
フィンピペットF1 Thermo Fisher ScientificフィンピペットF1Thermo Fisher Scientific
49,980税込54,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質プラスチック
ニチペット プレミアム(オートクレーバブル) NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)NICHIRYO(ニチリョー)
44,980税込49,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
仕様UV滅菌、オートクレーブ滅菌(121℃)可設定方式(容量)デジタル可変式
メスピペット中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスピペット中間目盛 カスタムASIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から翌々日出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットマン L GILSON(ギルソン)ピペットマン LGILSON(ギルソン)
50,980税込56,078
1本
当日出荷
軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネームタグ付きです。
マイクロピペット RBOシリーズ RBOシリーズ MICROLITマイクロピペット RBOシリーズ RBOシリーズMICROLIT
12,980税込14,278
1箱
当日出荷から10日以内出荷
手の握りにフィットするデザインです。 分解せずに、そのままオートクレーブが可能です。 ワンプッシュでチップをはずせます。 容量設定の目盛合わせは、クリック音で確実です。
付属品簡易ピペットスタンド、サンプルチップ、メンテナンスツールオートクレーブの可否可(121℃・15分)
中間メスピペット アズワン中間メスピペットアズワン
485税込534
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り。ピペットの種類メスピペット
フィンピペットF2 Thermo Fisher ScientificフィンピペットF2Thermo Fisher Scientific
39,980税込43,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)
宮原 メスピペット 中間目盛 宮原計量器宮原 メスピペット 中間目盛宮原計量器
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
許容誤差 旧計量法準拠
仕様中間目盛
ビオラモピペット VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモピペットVIOLAMO(ビオラモ)
22,200税込24,420
1個
当日出荷
メスピペット 先端目盛 大穴 SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 大穴SIBATA(柴田科学)
579税込637
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
ビオラモピペット シングルチャンネル 校正証明書付 アズワンビオラモピペット シングルチャンネル 校正証明書付アズワン
34,200税込37,620
1本
15日以内出荷
容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。 超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。 チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。 お買得な6本セットも!
校正証明書一般校正
ディスポピペット NUNC(ヌンク)ディスポピペットNUNC(ヌンク)
42,980税込47,278
1セット(1000個)
5日以内出荷から7日以内出荷
PETフィルター採用によりコンタミネーションリスクを低減します。先端部と本体は一体成型(25ml及び50mlを除く)。PS製。無毒性。DNase/RNaseフリー、Human DNAフリー。滅菌済(SAL10-6)。
ピペットの種類ディスポピペット
ガラス製ディスポーザブルピペット 三商ガラス製ディスポーザブルピペット三商
46,980税込51,678
1個(400本)
5日以内出荷から7日以内出荷
目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。ショート丈はフード中などの限られた空間での操作に便利。。標準/先端目盛。
仕様ショート丈・綿栓入・個包装(紙・プラスチック)・γ線滅菌済
三商 宮原 メスピペット 三商三商 宮原 メスピペット三商
639税込703
1個
4日以内出荷
許容誤差 旧計量法準拠
ピペット アドバンテージタイプ FALCONピペット アドバンテージタイプFALCON
54,980税込60,478
1箱(1000袋×1本)
当日出荷から7日以内出荷
目盛りを正面側にセットできますので、素早い目盛りの読み取りが可能です。静電気防止加工により、開封後のパッケージのまつわりを防止しています。
仕様ノンパイロジェン、エクステンデット追加目盛材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済
セロロジカルピペット(プラスチック個別包装) Eppendorf(エッペンドルフ)セロロジカルピペット(プラスチック個別包装)Eppendorf(エッペンドルフ)
37,980税込41,778
1箱(200本×4袋)
翌々日出荷から6日以内出荷
外箱は小口付きで、清潔かつ安全で取り出しやすいです。はっきりとした目盛と透明性の高い素材により、読み取りがスムーズです。
仕様DNase・RNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、無菌性保証レベル10^-6材質PS(ポリスチレン)
メスピペット(先端目盛) climbing(クライミング)メスピペット(先端目盛)climbing(クライミング)
449税込494
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスA
中間目盛 メスピペット 太穴 アズワン中間目盛 メスピペット 太穴アズワン
535税込589
1本
当日出荷
精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
ディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛 FALCONディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛FALCON
58,980税込64,878
1セット(1000本)
3日以内出荷から10日以内出荷
1本包装はピールオープン包装を採用していますので、開けやすく安全です。NON-Pyrogenicテスト済みです。
メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(普通目盛)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
トランスファーペッテS TGK(東京硝子器械)トランスファーペッテSTGK(東京硝子器械)
49,899税込54,889
1本
6日以内出荷
非常に軽く、高い耐久性、高精度かつ高い信頼性を兼ね備えたマイクロピペットです。 操作エレメンスを効率よく配置し、人間工学的デザインを採用することにより、手になじみやすく、容量変更やピペッティングのなどの操作を片手で簡単に行うことが可能です。 容量固定のよりよい安価な製品もございます。。
セロロジカルピペット ケニスセロロジカルピペットケニス
12,980税込14,278
1袋(500本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
双方向の目盛とマイナス目盛付です。 過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。
材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌γ線滅菌済
ビオラモオープンエンドピペット アズワンビオラモオープンエンドピペットアズワン
12,900税込14,190
1箱(500本)
当日出荷
先端が細くなっていないので、組織などを傷付けにくいです。比較的粘度が高い液体にも使用可能です。
仕様DNase,RNase・パイロジェンフリー付属品綿栓付き材質PS滅菌γ線滅菌済(SAL10#-6#)
プラスチック製ピペット FALCONプラスチック製ピペットFALCON
58,980税込64,878
1組(1000本)
4日以内出荷から31日以内出荷
細胞培養、微生物および臨床基礎研究用のプラスチック製ディスポーザブルピペットです。 双方向目盛り(1mLピペットを除く)があります。 マイナス目盛り付きです。 過充填防止に役立つファイバープラグ(綿栓)付きです。
材質ポリスチレン規格細胞無毒性 パイロジェンフリー(0.1EU/mL以下)滅菌
Stripette ピペット コーニングStripette ピペットコーニング
14,980税込16,478
1組(200本)ほか
翌々日出荷から43日以内出荷
先端部は液だれ防止形状となっており、液量を正確に測ることができます。 色分けされたストライプがピペット内の液で拡大されるので、液量の読み取りが容易です。 両方向の目盛が付いておりますので、溶液の出し入れどちらでも液量を読み取りしやすくなっています。 マイナス目盛りが付いているので、容量を少し上回る量でも測ることができます。
規格RNase/DNase/パイロジェンフリー 細胞無毒性滅菌正確度±%全容量の2
コースター ピペット コーニングコースター ピペットコーニング
55,980税込61,578
1セット(1000本)
翌々日出荷から4日以内出荷
ピペット本体の容量別カラーコードストライプはピペット内の液により拡大され、メニスカスがはっきり見えます。両方向目盛がついています。25,50,100mlストリペットは先端部が液だれ防止形状となっています。全てのロットにおいてノンパイロジェニック保証。γ線滅菌済。ペーパープラスチック包装は開封しやすく、材質的にも静電気が起きにくくなっています。
先端メスピペット アズワン先端メスピペットアズワン
6,660税込7,326
1セット
3日以内出荷
PYREX メスピペット 普通目盛 PYREX(パイレックス)PYREX メスピペット 普通目盛PYREX(パイレックス)
569税込626
1個
4日以内出荷
JISクラスA
宮原 穴太メスピペット 宮原計量器宮原 穴太メスピペット宮原計量器
669税込736
1個
4日以内出荷
ピペット