絞り込み
容量(mL)
- 0.002(3)
- 0.01(4)
- 0.02(3)
- 0.025(1)
- 0.1(4)
- 0.2(3)
- 0.25(1)
- 1(4)
- 5(3)
- 10(3)
1目盛(mL)
- 0.000002(1)
- 0.00002(1)
- 0.0002(3)
- 0.0005(1)
- 0.001(1)
- 0.002(1)
- 0.01(2)
- 0.02(1)
- 1(1)
ブランド
- GILSON(ギルソン)
- モノタロウ(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(222)
- NICHIRYO(ニチリョー)(203)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(108)
- 三商(66)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(58)
- TGK(東京硝子器械)(51)
- Celltreat(50)
- アズワン(49)
- SIBATA(柴田科学)(42)
- コーニング(30)
- climbing(クライミング)(30)
- VIOLAMO(ビオラモ)(17)
- Finn(17)
- Thermo Fisher Scientific(16)
- WATSON(16)
- DLAB(16)
- sartorius(ザルトリウス)(15)
- サンプラテック(14)
- ブランドをもっと見る

ピペットマン
GILSON(ギルソン)¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
マイクロマンE FDシリーズ
GILSON(ギルソン)¥56,999税込¥62,6991本当日出荷高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。 高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。 使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント 方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンド リングに最適です。滅菌滅菌済みチャンネル数1操作方法手動
マイクロピペット(ギルソン ピペットマンG)
GILSON(ギルソン)¥42,980税込¥47,2781個(1個)当日出荷から翌々日出荷ピペットマンの基本性能やボディはそのままに、リターンスプリングの軽量化により、ピペッティングに要する力を大幅に軽減し、多検体の処理に適したピペットです。プッシュボタンがダイヤモンドチップの色に対応して色分けされており、識別が容易です。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。仕様【UV照射】可タイプシングルチャンネルモデルチャンネル数1操作方法手動
ピペットマン L
GILSON(ギルソン)¥54,599税込¥60,0591本当日出荷軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネームタグ付きです。
ピペットマン
GILSON(ギルソン)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。仕様シングルチャンネルモデルチャンネル数1操作方法手動
ピペットマン
GILSON(ギルソン)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。仕様容量範囲(μL):500~5000 絶対誤差(μL):±12~30再現性(μL):≦3~8 適合チップ:D5000再現性≦3~8μL容量範囲(μL)500~5000アズワン品番1-6855-27絶対誤差(μL)±12~30不正確度(μL/%)±12~30
キャピラリー&ピストン M-25用
GILSON(ギルソン)¥54,999税込¥60,4991箱(6ラック×96本)5日以内出荷マイクロマン用キャピラリー・ピストン仕様容量範囲:3~25μL 材質:キャピラリー/ポリプロピレン、ピストン/ポリエステル 入数:96本×6ボックス 対応モデル:M25E 滅菌済 コード番号:F148712アズワン品番62-6238-66
キャピラリー&ピストン M-250用
GILSON(ギルソン)¥54,999税込¥60,4991箱(6ラック×96本)当日出荷マイクロマン用キャピラリー・ピストン仕様容量範囲:50~250μL 材質:キャピラリー/ポリプロピレン、ピストン/ポリエチレン 入数:96本×6ボックス 対応モデル:M250E 滅菌済 コード番号:F148714材質ポリプロピレン容量範囲(μL)50~250アズワン品番62-6238-68
ピペットマン
GILSON(ギルソン)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。仕様容量範囲(μL):1000~10000 絶対誤差(μL):±30~60再現性(μL):≦6~16 適合チップ:D10mL再現性≦6~16μL容量範囲(μL)1000~10000アズワン品番1-6855-28絶対誤差(μL)±30~60
ピペットマン
GILSON(ギルソン)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。仕様容量範囲(μL):10~100 絶対誤差(μL):±0.35~0.8再現性(μL):≦0.10~0.15 適合チップ:D200、DF100再現性≦0.10~0.15μL容量範囲(μL)10~100アズワン品番1-6855-24絶対誤差(μL)±0.35~0.8
ピペットマン P1000 200μL~1000μL
GILSON(ギルソン)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷エアーディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、0.2μL~10mLまでの容量範囲を8モデルでカバーします。 ピペットマンP2/P10には、アダプター部を差替えることにより、ロングタイプのDL10チップを使用することのできるイジェクターが標準装備されています。 超微量ロングチップDL10は、D10チップのカラー部(装着部)を長くすることによってチップホルダーを保護し、サンプルバイアルエッジにおけるクロスコンタミネーションを防ぎます。 P5000/P10mLには、独自の吸引スピードコントロール機能が装備されており、気泡を誤吸引したり指先が滑った場合でも液体の飛散がなく、フィルターやピペットマン内部を汚染することなくピペッティングが行えます。容量(μL)200~1000適合チップD1000/DF1000/D1200/DF1200チャンネル数1操作方法手動アズワン品番1-6855-26
ピペットマン マルチチャンネル FAシリーズ
GILSON(ギルソン)¥155,999~税込¥171,599~1本4日以内出荷容量ロック機能付き。本体・ストローク共に超軽量仕様●容量範囲:100μL~1200μL
ピペットマン(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥126,999税込¥139,6991本10日以内出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。仕様容量範囲(μL):30~300 絶対誤差(μL):±1.00~3.00再現性(μL):≦0.35~1.00 適合チップ:D200・DF200・D300・DF300再現性≦0.35~1.00μL容量範囲(μL)30~300アズワン品番65-8996-47絶対誤差(μL)±1.00~3.00不正確度(μL/%)±1.00~3.00
ピペットマン
GILSON(ギルソン)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。仕様容量範囲(μL):20~200 絶対誤差(μL):±0.50~1.6再現性(μL):≦0.20~0.30 適合チップ:D200、D300、DF200、DF300再現性≦0.20~0.30μL容量範囲(μL)20~200アズワン品番1-6855-25絶対誤差(μL)±0.50~1.6不正確度(μL/%)±0.50~1.6不精密度(s.d.μL/cv%)≦0.20~0.30
マイクロマンE FDシリーズ
GILSON(ギルソン)¥56,999税込¥62,6991本当日出荷高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。 高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。 使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。種別M-25E容量(μL)3~25適合チップ【キャピラリーピストン】CP-25、CP-25STアズワン品番62-6238-59
O-リング U1000/C1200/P1000M/P1200M 1セット 5個入
GILSON(ギルソン)¥1,999税込¥2,1991セット(5個)6日以内出荷対応機種U1000/C1200/P1000M/P1200Mアズワン品番60-0194-66
ピペットマン P100 10μL~100μL
GILSON(ギルソン)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷エアーディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、0.2μL~10mLまでの容量範囲を8モデルでカバーします。ピペットマンP2/P10には、アダプター部を差替えることにより、ロングタイプのDL10チップを使用することのできるイジェクターが標準装備されています。超微量ロングチップDL10は、D10チップのカラー部(装着部)を長くすることによってチップホルダーを保護し、サンプルバイアルエッジにおけるクロスコンタミネーションを防ぎます。P5000/P10mLには、独自の吸引スピードコントロール機能が装備されており、気泡を誤吸引したり指先が滑った場合でも液体の飛散がなく、フィルターやピペットマン内部を汚染することなくピペッティングが行えます。分注範囲(μL)10~100適合チップD200/DF100
ピペットマン(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥126,999税込¥139,6991本3日以内出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。仕様●容量範囲(μL):30~300●絶対誤差(μL):±1.00~3.00●適合チップ:D200・DF200・D300・DF300容量範囲(μL)30~300アズワン品番65-8996-47絶対誤差(μL)1.00~3.00
ピペットマン(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥148,999税込¥163,8991本3日以内出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。仕様●容量範囲(μL):30~300●絶対誤差(μL):±1.00~3.00●適合チップ:D200・DF200・D300・DF300容量範囲(μL)30~300アズワン品番65-8996-48絶対誤差(μL)±1.00~3.00
ピペットマン(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥148,999税込¥163,8991本3日以内出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。仕様●容量範囲(μL):1~10●絶対誤差(μL):±0.08~0.20●再現性(μL):0.05~0.10●適合チップ:D10・DL10・DF10ST・DFL10再現性0.05~0.10μL容量範囲(μL)1~10アズワン品番65-8996-46絶対誤差(μL)±0.08~0.20
ピペットマン(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥126,999税込¥139,6991本3日以内出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。仕様●容量範囲(μL):1~10●絶対誤差(μL):±0.08~0.20●適合チップ:D10・DL10・DF10ST・DFL10容量範囲(μL)1~10アズワン品番65-8996-45絶対誤差(μL)±0.08~0.20
ピペットマン(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥126,999~税込¥139,699~1本3日以内出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
ピペットマン
GILSON(ギルソン)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。仕様容量範囲(μL):1~10 絶対誤差(μL):±0.025~0.1再現性(μL):≦0.012~0.040 適合チップ:D10、DL10、DF10、DFL10再現性≦0.012~0.040μL容量範囲(μL)1~10アズワン品番1-6855-22絶対誤差(μL)±0.025~0.1
ピペットマン(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥148,999税込¥163,8991本当日出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。仕様容量範囲(μL):2~20 絶対誤差(μL):±0.10~0.4再現性(μL):≦0.08~0.20 適合チップ:DL10・DFL10・D200・DF30再現性≦0.08~0.20μL容量範囲(μL)2~20アズワン品番2-6856-42絶対誤差(μL)±0.10~0.4不正確度(μL/%)±0.10~0.4
充電式ピペット マクロマン
GILSON(ギルソン)¥73,999税込¥81,3991本当日出荷1mL~100mLのガラスまたはプラスチックピペットが使用可能です。8段階のスピード調整機能を搭載し、吸引/吐出速度が調節できるため一滴ずつの自然落下を行うことも可能です。ノーズピース・ピペットアダプターのオートクレーブ可能です。CE、WEEE、RoHS、EMC準拠仕様流速:<3秒(0.45μmのフィルターで25mL) バッテリー:リチウムイオンバッテリー3.7V/2,800mAh 充電時間:6時間 連続使用可能時間:最大10時間 サイズ:W38×D150×H150mm 質量:205g 付属品:パワーサプライ、壁面ハンガー、チャージデスクスタンド、0.45μmフィルター1個、0.22μm滅菌済フィルター1個セット内容パワーサプライ、壁面ハンガー、チャージデスクスタンド、0.45μmフィルター1個、0.22μm滅菌済フィルター1個質量(g)205バッテリー容量(Ah)2.8分注速度8段階アズワン品番64-7658-80オートクレーブの可否可操作方式電動容量範囲(mL)1~100
ピペットマン M(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥193,999税込¥213,3991本5日以内出荷電動ピペット、8チャンネル。仕様ピペットモード容量範囲:0.5-10μL 連続分注モード容量範囲:0.5-10μL 刻み:0.01μL 対応チップ:D10、DF10、DL10、DFL10チャンネル数8容量範囲(μL)0.5-10アズワン品番62-6238-36操作方式電動
ピペットマン M(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥193,999税込¥213,3991本5日以内出荷電動ピペット、8チャンネル。仕様ピペットモード容量範囲:20-200μL 連続分注モード容量範囲:5-200μL 刻み:0.1μL 対応チップ:D200、D300、DF100 、DF200、DF300チャンネル数8容量範囲(μL)5~200アズワン品番62-6238-42操作方式電動
ピペットマン M(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥215,999税込¥237,5991本5日以内出荷電動ピペット、12チャンネル。仕様ピペットモード容量範囲:10-100μL 連続分注モード容量範囲:5-100μL 刻み:0.1μL 対応チップ:D200、DF100チャンネル数12容量範囲(μL)5~100アズワン品番62-6238-41操作方式電動
ピペットマン(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥126,999税込¥139,6991本当日出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。仕様容量範囲(μL):2~20 絶対誤差(μL):±0.10~0.4再現性(μL):≦0.08~0.20 適合チップ:DL10・DFL10・D200・DF30チャンネル数マルチ再現性≦0.08~0.20μL容量範囲(μL)2~20アズワン品番2-6856-41絶対誤差(μL)±0.10~0.4