絞り込み
容量(mL)
- 1未満(1)
- 1~2未満(1)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
ブランド
- GILSON(ギルソン)
- モノタロウ(8)
- Thermo Fisher Scientific(616)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(372)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(357)
- 大阪ケミカル(322)
- NICHIRYO(ニチリョー)(282)
- TGK(東京硝子器械)(239)
- 三商(201)
- アズワン(187)
- WATSON(169)
- ビーエム機器(146)
- QSP(135)
- SIBATA(柴田科学)(121)
- Finn(108)
- Thermo Scientific(105)
- 武蔵エンジニアリング(87)
- Celltreat(84)
- BMBio(76)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(75)
- ブランドをもっと見る

ダイアモンドチップ
GILSON(ギルソン)¥6,998~税込¥7,698~1袋(200本×5袋)ほか当日出荷から翌々日出荷ピペットマンの交換用チップです。 フィルターチップはオートクレーブ後の熱変化による伸縮がなく、コンタミネーションを防ぎます。 DL10シリーズは装着部を長くしチップホルダーの汚染を防ぐタイプです。仕様RNase/DNase及び浮遊DNA/RNAフリーオートクレーブ可能材質PP(ポリプロピレン)
ピペットマン
GILSON(ギルソン)¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
ピペットマン セーフティーフィルター P5000/P10ML用
GILSON(ギルソン)¥5,489税込¥6,0381袋(100個)当日出荷P-5000及びP-10mL交換用の、セーフティーフィルターです。容量(mL)P-5000及びP-10交換用セーフティーフィルター
マイクロマンE FDシリーズ
GILSON(ギルソン)¥56,999税込¥62,6991本当日出荷高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。 高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。 使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント 方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンド リングに最適です。滅菌滅菌済みチャンネル数1操作方法手動
マイクロマンE FDシリーズ
GILSON(ギルソン)¥56,999税込¥62,6991本当日出荷高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。仕様M-1000E適合キャピラリーピストン:CP-1000、CP-1000ST容量(μL)100~1000(※吸引/吐出には専用の「キャピラリーピストン」 を装着してご使用ください。)アズワン品番62-6238-63
マイクロピペット(ギルソン ピペットマンG)
GILSON(ギルソン)¥42,980税込¥47,2781個(1個)当日出荷から翌々日出荷ピペットマンの基本性能やボディはそのままに、リターンスプリングの軽量化により、ピペッティングに要する力を大幅に軽減し、多検体の処理に適したピペットです。プッシュボタンがダイヤモンドチップの色に対応して色分けされており、識別が容易です。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。仕様【UV照射】可タイプシングルチャンネルモデルチャンネル数1操作方法手動
ダイアモンドチップ Tipack 減菌済
GILSON(ギルソン)¥9,998~税込¥10,998~1セット(10箱×96本)翌々日出荷から5日以内出荷ギルソン社のピペットマンシリーズ専用のダイアモンドチップは、高品質な非親水性ポリプロピレンを使用して、フルオートメーション化による高品質な成形やパッケージングが行われ、厳格な品質管理が行われ、「RoHS指令適合証明書」「金属分析証明書」「滅菌証明書」が発行されます。
ダイヤモンドチップ EasyPack
GILSON(ギルソン)¥5,798税込¥6,3781箱(1000本)翌日出荷保管スペースを取らず、使いやすいサイズです。材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)容量100~1000μL規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌―入数200本×5袋
ピペットマン L
GILSON(ギルソン)¥54,599税込¥60,0591本当日出荷軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネームタグ付きです。
ダイアモンドフィルターチップ(TipaCk・滅菌済)
GILSON(ギルソン)¥20,980~税込¥23,078~1セット(96本×10箱)当日出荷から翌々日出荷高品質な非親水性ポリプロピレンを使用して、フルオートメーション化による高品質な成形やパッケージングが行われ、厳格な品質管理が行われています。 全モデル、着色剤を使用していない無色透明。オートクレーブでも伸縮のないフィルターチップです。 超精密成形加工技術:チップ全体が細く、特に先端部分は精密で肉厚は極薄です。 キャリーオーバー極小:細いストレート形状で液切れがよく、チップ外面に液滴が残りません。 スムースな液切れ:柔軟性の高い緻密な形状で容器壁面に密着し、完全な吐出が行えます。適合本体シリーズ名ピペットマン・ピペットウルトラ
ピペットマン
GILSON(ギルソン)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。仕様シングルチャンネルモデルチャンネル数1操作方法手動
ピペットマン
GILSON(ギルソン)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。仕様容量範囲(μL):500~5000 絶対誤差(μL):±12~30再現性(μL):≦3~8 適合チップ:D5000再現性≦3~8μL容量範囲(μL)500~5000アズワン品番1-6855-27絶対誤差(μL)±12~30不正確度(μL/%)±12~30
キャピラリー&ピストン M-25用
GILSON(ギルソン)¥54,999税込¥60,4991箱(6ラック×96本)5日以内出荷マイクロマン用キャピラリー・ピストン仕様容量範囲:3~25μL 材質:キャピラリー/ポリプロピレン、ピストン/ポリエステル 入数:96本×6ボックス 対応モデル:M25E 滅菌済 コード番号:F148712アズワン品番62-6238-66
キャピラリー&ピストン M-250用
GILSON(ギルソン)¥54,999税込¥60,4991箱(6ラック×96本)当日出荷マイクロマン用キャピラリー・ピストン仕様容量範囲:50~250μL 材質:キャピラリー/ポリプロピレン、ピストン/ポリエチレン 入数:96本×6ボックス 対応モデル:M250E 滅菌済 コード番号:F148714材質ポリプロピレン容量範囲(μL)50~250アズワン品番62-6238-68
ピペットマン
GILSON(ギルソン)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。仕様容量範囲(μL):1000~10000 絶対誤差(μL):±30~60再現性(μL):≦6~16 適合チップ:D10mL再現性≦6~16μL容量範囲(μL)1000~10000アズワン品番1-6855-28絶対誤差(μL)±30~60
ピペットマン
GILSON(ギルソン)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。仕様容量範囲(μL):10~100 絶対誤差(μL):±0.35~0.8再現性(μL):≦0.10~0.15 適合チップ:D200、DF100再現性≦0.10~0.15μL容量範囲(μL)10~100アズワン品番1-6855-24絶対誤差(μL)±0.35~0.8
アンプリピュア フィルターチップ 960本
GILSON(ギルソン)¥20,999税込¥23,0991箱(10ボックス×96本)当日出荷から10日以内出荷RNase/DNaseフリーISO 8655に準拠していますオートクレーブには対応しておりません
ディストリマン DISTRIMAN
GILSON(ギルソン)¥55,980税込¥61,5781セット12日以内出荷容量連続可変方式のディスペンサー。ピストンが直接サンプルに接して吸入・吐出を行うポジティブディスプレイスメント方式で、高粘度溶液や高濃度溶液、界面活性剤やオイルおよびクリーム類などのハンドリングが行えます。 3種類のシリンジチップが使用でき、1.0 μL~1.25mLまでの容量で連続分注が行えます。アズワン品番61-0083-60容量範囲(mL)1μL~1.25
ピペットマン P1000 200μL~1000μL
GILSON(ギルソン)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷エアーディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、0.2μL~10mLまでの容量範囲を8モデルでカバーします。 ピペットマンP2/P10には、アダプター部を差替えることにより、ロングタイプのDL10チップを使用することのできるイジェクターが標準装備されています。 超微量ロングチップDL10は、D10チップのカラー部(装着部)を長くすることによってチップホルダーを保護し、サンプルバイアルエッジにおけるクロスコンタミネーションを防ぎます。 P5000/P10mLには、独自の吸引スピードコントロール機能が装備されており、気泡を誤吸引したり指先が滑った場合でも液体の飛散がなく、フィルターやピペットマン内部を汚染することなくピペッティングが行えます。容量(μL)200~1000適合チップD1000/DF1000/D1200/DF1200チャンネル数1操作方法手動アズワン品番1-6855-26
ダイヤモンドチップ EcoPack
GILSON(ギルソン)¥24,980~税込¥27,478~1箱(10000本)3日以内出荷大量使用の研究室などでの消耗品コストを抑えられます。材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌―入数1000本×10袋
ダイヤモンドフィルターチップ(滅菌済)
GILSON(ギルソン)¥20,980~税込¥23,078~1箱(960本)3日以内出荷から4日以内出荷高密度フィルターを使用しており、ピペッティング時に発生するエアロゾルに対して優れたフィルター効果を発揮します。材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌済入数96本×10ボックス
ピペットマン マルチチャンネル FAシリーズ
GILSON(ギルソン)¥155,999~税込¥171,599~1本4日以内出荷容量ロック機能付き。本体・ストローク共に超軽量仕様●容量範囲:100μL~1200μL
アンプリピュア フィルターチップ 960本
GILSON(ギルソン)¥24,999税込¥27,4991箱(10ボックス×96本)翌々日出荷RNase/DNaseフリー ISO 8655に準拠しています オートクレーブには対応しておりません仕様●容量範囲:100μL~1200μL●滅菌済みアズワン品番68-1906-35
ピペットマン(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥126,999税込¥139,6991本10日以内出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。仕様容量範囲(μL):30~300 絶対誤差(μL):±1.00~3.00再現性(μL):≦0.35~1.00 適合チップ:D200・DF200・D300・DF300再現性≦0.35~1.00μL容量範囲(μL)30~300アズワン品番65-8996-47絶対誤差(μL)±1.00~3.00不正確度(μL/%)±1.00~3.00
アンプリピュア フィルターチップ 960本
GILSON(ギルソン)¥24,999税込¥27,4991箱(10ボックス×96本)当日出荷RNase/DNaseフリーISO 8655に準拠していますオートクレーブには対応しておりません仕様容量範囲:100μL~1000μLアズワン品番64-8925-26
ピペットマン
GILSON(ギルソン)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。仕様容量範囲(μL):20~200 絶対誤差(μL):±0.50~1.6再現性(μL):≦0.20~0.30 適合チップ:D200、D300、DF200、DF300再現性≦0.20~0.30μL容量範囲(μL)20~200アズワン品番1-6855-25絶対誤差(μL)±0.50~1.6不正確度(μL/%)±0.50~1.6不精密度(s.d.μL/cv%)≦0.20~0.30