ピペット :「校正」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
研究者にとって便利なスターターパッケージになります。、特徴、▼ドイツで製造された機械式エアクッションピペット、▼ロボットによる完全自動キャリブレーション、▼偶発的な液量変更を防ぐための液量ロック機能、▼大きくて見やすいディスプレイ、▼人間工学に基づいた軽量のピペットで、ピペッティングとチップの排出力が低く、疲労を軽減します、▼高品質のUV耐性および耐薬品性材料を使用した耐久性と堅牢性のある構造、▼オートクレーブ可能、▼定期的なメンテナンスのための工具不要の分解と校正調整により、ユーザーの利便性を最大限に高めます、納品内容、▼IKALinea
仕様●デザイン:piston stroke pipette~air cushion●Handling:メカニカル●容量:可変●チャンネル数:1●許容周囲温度:5~40℃
人間工学に基づいて設計された付替え可能なグリップが3種類付属します。メンテナンスも簡単です。 設定容量は、分注作業中も確認しやすい位置に大きく表示されます。 チップコーンとピストンは、高耐久性DLCでコーティングされています。 低負荷のバネと軽量化されたボディにより、負担の少ない分注作業が可能です。
付属品校正証明書
オートクレーブの可否可
『ピペット/ピペッター/スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。