ピペット :「ガラス」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端、ゴム口など肉厚に製作しています。 洗浄などでの破損が少なく安心です。
材質硬質ガラス
1本
1,090 税込1,199
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様帽子と一体 参考意匠登録番号:第375189号 材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430) ピペットの種類駒込ピペット
1袋(10本)
762 税込838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様帽子は別 材質PP(ポリプロピレン樹脂) ピペットの種類駒込ピペット
1袋(10本)
683 税込751
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ポリプロピレン
1パック(10本)
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
693 税込762
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1箱(300本)ほか
6,690 税込7,359
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)駒込ピペット
仕様目盛付き
1本
485 税込534
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)駒込ピペット 大穴
先端の穴径が大きく植物のカルス懸濁液の取り扱いに最適です。
仕様大穴
1本
554 税込609
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様先端目盛り、ニュースタンダード
1本
634 税込697
3日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)トランスファーペッテS
非常に軽く、高い耐久性、高精度かつ高い信頼性を兼ね備えたマイクロピペットです。 操作エレメンスを効率よく配置し、人間工学的デザインを採用することにより、手になじみやすく、容量変更やピペッティングのなどの操作を片手で簡単に行うことが可能です。 容量固定のよりよい安価な製品もございます。。
1本
44,900 税込49,390
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

作業効率を高めたスタンダードモデル。ノーズコーン・イジェクトコーンはオートグレーブ可。 3倍速ターボダイアル付き。 デジタル表示。
1本
19,500 税込21,450
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)高耐薬性ITピペット GTYPE
ETFE、気化排気口(PAT,P)を導入することにより、耐薬品性を高めました。有機溶剤、アルカリのサンプル等、すべて計量可能なモデルで、硫酸原液にも使用可能です。 プラスチック製汎用チップで採取できる薬品なら全て使用可能なのは勿論、ガラス製チップ(専用アダプターをご利用ください)を使用することで、さらなる効果を発揮します。 最大10000μLの大容量の型式も準備しております。 全製品UV耐用。 ダイヤルロック機構搭載。 容量テスト結果付、1年間保証。
精度(%)最小:±0.8%最大:±0.5%
1本
28,900 税込31,790
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱
2,732 税込3,005
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプシングルチャンネル オートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
1本
31,400 税込34,540
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)培養ピペット 先端/普通
仕様先端・普通兼用目盛り
1本
386 税込425
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様※極太大穴クラスB綿栓止め付き
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラス先端目盛AS
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

操作が簡単 タッチスクリーン操作で直感的なメニューナビゲーション 自動チップサイズ認識機能委(PDチップII使用時のみ)時間を節約・ヒューマンエラーを防止します。 チップ互換性 市販されているほとんどのチップの使用が可能です。(自動チップサイズ認識機能なし) 使用モード ハンディステップタッチ:分注、自動分注、ピペッティングハンディステップタッチS:分注、自動分注、ピペッティング、連続分注、マルチ吸引、滴定 お気に入り よく使用するプログラムモードの設定を、お気に入りとして保存できます。 簡単充電 充電スタンド(別売)は、電極誘導充電で本体に充電ケーブルを接続する手間がありません。
容量(μL)0.1~50
1個ほか
219,000 税込240,900
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全数リークテストを実地し、各パーツが確実に溶着されていることを確認しています。 マイナス目盛りを付け、より使いやすくなっています。 プラスチックフィルム一体包装のため、分別破棄の必要がありません。また、静電気によるまとわりつきが、ほとんどありません。 均一な成形で各パーツを作っていますので、個々の容量差がほとんどありません。 ショートタイプは、クリーンベンチ内など限られたスペースでの操作性が良好です。 個包装を、さらにチャック付包装で二重に包装していますので、一時保管やクリーンエリアへの持込みに便利です。 ピールオープン包装は、開封及び廃棄時におけるピペット本体の汚染の危険性を低減し、コンタミネーションを防止します。 アルコールの噴霧によるしみ込みがありません。
容量2 最小目盛0.05 透明 長さ(mm)282.0 材質ポリスチレン(PS) 仕様マイナス目盛:0.8 容量(mL)2
1箱
26,730 税込29,403
6日以内出荷

材質ほうけい酸ガラス(日本電気硝子製)
1箱
2,475 税込2,723
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ピペットPALプラス 8ch
ロック機能付きの容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防ぎます。 フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用による疲労感とストレスを低減させます。 チップのイジェクトが容易。軽い力でチップが取り外せます。 プッシュボタンの二重構造により操作中の容量ずれを防止しています。 ボディはUV耐性です。
タイプマルチチャンネル オートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
1本
81,400 税込89,540
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様先端目盛り、ニューエクセレント
1本
733 税込806
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)メスピペット 先端 大穴
仕様先端目盛り、大穴
1本
693 税込762
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様先端目盛り、US型、大穴
1本
1,188 税込1,307
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様中間目盛り、ニューエクセレント
1本
733 税込806
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様中間目盛り、ニュースタンダード
1本
634 税込697
3日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)メスピペット
長さ(mm)360(±10) クラスA
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

培地の移動やサンプリングに使用します。
TGK品番842-14-51-02 品番357335 外径×長さL(Φ×mm)7.5×228
1箱(200本×4ケース)
31,900 税込35,090
6日以内出荷

培地の移動やサンプリングに使用します。
TGK品番842-14-51-01 品番357331 外径×長さL(Φ×mm)7.5×146
1箱(200本×4ケース)
25,900 税込28,490
6日以内出荷

1箱(300本)ほか
8,490 税込9,339
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特別にデザインされたノーズコーンとVリング(バイトン製)のシールは、チップ交換をスムーズにします。 グリップとマニュホールドは360度自由に角度調整可能です。また、取り外しも簡単でマニュホールドはオートクレーブ(121℃)可能です。(グリップは不可) 出荷時に工場で一連の徹底した検査が実地され、品質保証書が付属されています。
チャンネル数12
1個
169,000 税込185,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ハンディステップタッチ
操作が簡単 タッチスクリーン操作で直感的なメニューナビゲーション 自動チップサイズ認識機能委(PDチップII使用時のみ)時間を節約・ヒューマンエラーを防止します。 チップ互換性 市販されているほとんどのチップの使用が可能です。(自動チップサイズ認識機能なし) 使用モード ハンディステップタッチ:分注、自動分注、ピペッティングハンディステップタッチS:分注、自動分注、ピペッティング、連続分注、マルチ吸引、滴定 お気に入り よく使用するプログラムモードの設定を、お気に入りとして保存できます。 簡単充電 充電スタンド(別売)は、電極誘導充電で本体に充電ケーブルを接続する手間がありません。
容量(μL)0.1~50
1個ほか
174,000 税込191,400
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全数リークテストを実地し、各パーツが確実に溶着されていることを確認しています。 マイナス目盛りを付け、より使いやすくなっています。 プラスチックフィルム一体包装のため、分別破棄の必要がありません。また、静電気によるまとわりつきが、ほとんどありません。 均一な成形で各パーツを作っていますので、個々の容量差がほとんどありません。 ショートタイプは、クリーンベンチ内など限られたスペースでの操作性が良好です。 個包装を、さらにチャック付包装で二重に包装していますので、一時保管やクリーンエリアへの持込みに便利です。 ピールオープン包装は、開封及び廃棄時におけるピペット本体の汚染の危険性を低減し、コンタミネーションを防止します。 アルコールの噴霧によるしみ込みがありません。 ノンパイロジェニック:エンドトキシレンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
材質ポリスチレン(PS)
1箱(200本)
20,988 税込23,087
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ニチペットエアー
軽さを追求したピペット。容量1000μLで約70g。 5年間メーカー保証付き。(メーカー起因の不具合のみ保証) 容量モデル別に本体部にカラーで識別付きで、カラー識別はプッシュボタン、本体の2か所、容量別にすべてのカラーを変えています。 ハイパーブロアーシステム(2, 10, 20μL)により吐出性能が格段に向上し数μL吸引時のチップ内液残り解消。 本体丸ごとオートクレーブ可能。121℃、20分。 容量設定方法は可変式。
1本
37,900 税込41,690
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)FineピペットジーンII
本体そのままオートクレーブ(121℃、20分)がかけられます。UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適しています。 メモリロック機構がついていますので、容量ズレがありません。軽量のため、長時間の仕様でも疲れにくくなっています。 7種類で0.1~5000μLまでの範囲をカバーできます。
1本
25,938 税込28,532
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オートグレーバブル型は本体ごとオートグレーブ可能。丸ごと滅菌処理でいつでも清潔・安心。
1本
34,500 税込37,950
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

培地の移動やサンプリングに使用します。
1箱
16,600 税込18,260
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)先曲りピペット
培養用として、フラスコなど培養器の内壁に接触するよう先端を曲げてあります。
1本
554 税込609
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

茶目盛入りのエコノミータイプです。
クラス先端目盛B
1本
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)