27ページ目: ピペットチップ

ピペットチップとは、ピペットの先端に取り付けて使用するスポイト状の細い管。化学薬品を扱う研究開発現場などで、溶液を正確に注ぎ分けるピペッティング作業の際に用いられる器具です。ピペットチップの主にな材質はポリプロピレンで、サンプリング時の容量に応じて細かくサイズ分けされています。色はホワイト、イエロー、ライトブルーなどが多いです。他の溶剤の混入や汚濁によるコンタミネーションを防ぐため、使用目的によって先端の形状や口径、長さを使い分けます。
2,043件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広口径チップ 200G 滅菌済 1箱 96チップ×10ラック入 Thermo Scientific広口径チップ 200G 滅菌済 1箱 96チップ×10ラック入Thermo Scientific
7,698税込8,468
1箱(10ラック×96本)
6日以内出荷
広口径チップは通常チップより70%も広いチップ先端DNAゲノム、繊細な細胞系、その他粘性の高いサンプルを扱う際に適している
仕様●容量:200μL●広口径●ノンフィルター●全長(mm):49.7●滅菌済●入数:96チップ×10ラックアズワン品番65-5639-32
フィルターチップ ART 10F LR 滅菌済 1箱 96チップ×10ラック入 Thermo Scientificフィルターチップ ART 10F LR 滅菌済 1箱 96チップ×10ラック入Thermo Scientific
18,980税込20,878
1箱(10ラック×96本)
7日以内出荷
2139Fの液切れの良いローリテンションタイプになります
仕様●容量:10μL●マイクロポイント●ローリテンションタイプ●▼LR(ローリテンション)は、液切れの良いタイプです。●ラックタイプ:ノーマル●▼ノーマルラックはフタ型で、フタとラック台が分離できます。●フィルター●全長(mm):58.8●滅菌済●※目盛り付き:10μL●入数:96チップ×10ラックアズワン品番65-5636-49
チップ 1000 SoftFit LR 滅菌済 1箱 100チップ×8ラック入 Thermo Scientificチップ 1000 SoftFit LR 滅菌済 1箱 100チップ×8ラック入Thermo Scientific
7,998税込8,798
1箱(8ラック×100本)
7日以内出荷
3581JPの液切れの良いローリテンションタイプになります
仕様●容量:1000μL●ローリテンションタイプ●全長(mm):79●滅菌済●※ノーマルラックはフタ型で、フタとラック台が分離できます。●入数:100チップ×8ラックアズワン品番65-5639-45
Fisherbrand(TM) SureOne Tips/シュアワンピペットチップ/チップ 1-200μL バルク クリア 未滅菌 9.09cm 1本×1000本入 Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) SureOne Tips/シュアワンピペットチップ/チップ 1-200μL バルク クリア 未滅菌 9.09cm 1本×1000本入Thermo Fisher Scientific
4,298税込4,728
1セット(1000本)
4日以内出荷
ユニバーサルフィット
仕様●サイズ:1-200μL●包装:バルク●カラー:クリア●滅菌タイプ:未滅菌●フィルタータイプ:ノンフィルター●目盛り:なし●長さ:9.09cm●FREE:DNase, RNase, and DNA,Bioburden,and PCRinhibitor Free●オートクレーブ可能(121℃/21分)●材料:バージン・ポリプロピレンアズワン品番65-4343-76
ep Dualfilter T.I.P.S. Forensic DNA Grade 50-1,000μL 1セット 960本入 Eppendorf(エッペンドルフ)ep Dualfilter T.I.P.S. Forensic DNA Grade 50-1,000μL 1セット 960本入Eppendorf(エッペンドルフ)
42,980税込47,278
1セット(960本)
4日以内出荷
法科学分野におけるDNA分析において、コンタミネーションの防止は重要な課題の一つです。コンタミネーションリスクを最小化するため、法科学分野では厳密な内部規定を定めてきました。そしてISO18385によって、より高い安全性が期待されます。このISO規格は法科学DNA分析のおいて使用される製品の製造者への要求を定めています。EppendorfForensicDNAグレード製品はこの規格の求める、高度な要求を満たすよう製造されています。Eppendorfの消耗品は最高の品質と性能を体現しています。新しい純度グレードであるEppendorfForensicDNAGradeを冠したこれらの製品群もまた、このアプローチに沿って作られています。試験パラメーターおよび感度レベルはISO18385の要求に適合し、厳密に管理されています。保証する純度基準を検証するためのすべての試験は、法科学分野で要求される適合性規格と同じISO17025に準拠した、第三者試験期間において実施されています。epDualfilterT.I.P.S.フィルターチップは、汚染から保護のために2層のフィルターを取り入れたフィルターチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルター層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。ピペット及びサンプルを2重に保護PCR阻害物質フリードイツのハノーバーにあるFraunhoferInstituteforToxicololgyandExperimentalMedicine(ITEM)での試験に合格しています。それぞれの製造ロットを独立検査機関が継続的に検査ロットごとの試験成績証明書を以下からダウンロードできます。www.eppendorf.com/certificates
仕様●純度レベル:Forensic DNA Grade●容量50-1000μL●チップ長さ:76mm●カラーコード:青色●使い捨てラック●入り数:960本(10ラック×96本)●材質:チップ/PP(ポリプロピレン●オートクレーブ不可アズワン品番65-3744-76
CryoTube ホルダー 40本立て用 1箱 1個×5包入 Thermo Scientific NalgeneCryoTube ホルダー 40本立て用 1箱 1個×5包入Thermo Scientific Nalgene
17,980税込19,778
1箱(5包×1個)
6日以内出荷
星型フィンタイプのチューブとの併用で、バイアルの底がロックされ、片手でキャップの開閉操作が可能NuncCryoTube用
仕様●材質:PPOアズワン品番65-5639-60
5mL マクロボリュームチップ バルク 250個×10パック入 AXYGEN5mL マクロボリュームチップ バルク 250個×10パック入AXYGEN
1ケース(10パック×250個)
欠品中
Axygen(R)5mLマクロボリュームピペットチップ、透明、目盛付き、バルクパック、250本/パック、10パック/ケースAxygen(R)ユニバーサルチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。これらのポリプロピレン製チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。AxygenMaxymumRecovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。互換性:GilsonP5000およびMLAピペッター1、2、3、4、5mLに目盛付き、0.5mL毎に目盛
仕様●パック入数:250/パック●ケース入数:2500/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:5mL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:250本/パック、10パック/ケース●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:1000-5000μLアズワン品番65-3964-18
1200μl ユニバーサルフィットチップ 透明 リフィルラック 768個×6パック入 AXYGEN1200μl ユニバーサルフィットチップ 透明 リフィルラック 768個×6パック入AXYGEN
1ケース(6パック×768個)
欠品中
Axygen(R)チップリフィルシステム、1200μL、目盛付き、リフィルラック、透明、未滅菌、96本/ラック、8ラック/パック、6パック/ケースAxygen(R)チップリフィルシステムは、リフィル操作が簡単でオートクレーブが可能な、耐久性に優れたリフィルラックを使用しています。これらの半透明ラックは、チップの種類ごとに色分けされたインサートによりチップの識別が容易です。RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです。半透明のラックでチップを可視化しています。
仕様●パック入数:768/パック●ケース入数:4608/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:1200μL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:96本/ラック、8ラック/パック、6パック/ケース●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:15-1250μL●最大容量:1200μL●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3963-84
10μl P2/P10ギルソンスタイルチップ 透明 リフィルラック 960個×5パック入 AXYGEN10μl P2/P10ギルソンスタイルチップ 透明 リフィルラック 960個×5パック入AXYGEN
1ケース(5パック×960個)
欠品中
Axygen(R)チップリフィルシステム、10μL、リフィルラック、透明、未滅菌、96本/ラック、10ラック/パック、5パック/ケースAxygen(R)チップリフィルシステムは、リフィル操作が簡単でオートクレーブが可能な、耐久性に優れたリフィルラックを使用しています。これらの半透明ラックは、チップの種類ごとに色分けされたインサートによりチップの識別が容易です。RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです。半透明のラックでチップを可視化しています。
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:10μL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:96本/ラック、10ラック/パック、5パック/ケース●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:0.1-10μL●最大容量:10μL●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3963-86
10mL マクロチップ 透明 バルク 100個×2パック入 AXYGEN10mL マクロチップ 透明 バルク 100個×2パック入AXYGEN
1ケース(2パック×100個)
欠品中
Axygen(R)ユニバーサルチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。AxygenMaxymumRecovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。GilsonP10mLおよびMLAピペッターに適合します。
仕様●パック入数:100/パック●ケース入数:20/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:10mL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:100本/パック、20パック/ケース●オートクレーブ可能:ありアズワン品番65-3964-11
ステッパー FinnステッパーFinn
2,398税込2,638
1箱(10本)ほか
5日以内出荷から63日以内出荷
Finntip ステッパー用。
ピペットチップ 15~1250μL フィルター 滅菌済 Finnピペットチップ 15~1250μL フィルター 滅菌済Finn
15,980税込17,578
1箱(8ラック×96本)
6日以内出荷から7日以内出荷
F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップローリテンション▼ClipTip(インターロッキング)は、液切れのよい「ローリテンション」チップを採用品質保証▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証
ピペットチップ 15~1250μL Finnピペットチップ 15~1250μLFinn
8,698税込9,568
1箱(8ラック×96本)
5日以内出荷
F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップローリテンション▼ClipTip(インターロッキング)は、液切れのよい「ローリテンション」チップを採用品質保証▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証
仕様●容量レンジ(μL):15~1250●カラーコード:ターコイズ●長さ:108mm●フィルター:なし●滅菌済●包装:リロード(パック)●※ノンフィルターチップ、ラックはオートクレーブ可能●入数:96本×8ラックアズワン品番65-5645-11
広口径ロングチップ XLG Thermo Scientific広口径ロングチップ XLGThermo Scientific
7,998税込8,798
1箱(8ラック×96本)
5日以内出荷
広口径チップは通常チップより70%も広いチップ先端DNAゲノム、繊細な細胞系、その他粘性の高いサンプルを扱う際に適している
チップ ART 20 LR Thermo Scientificチップ ART 20 LRThermo Scientific
3,798税込4,178
1箱(1袋×1000本)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
チップ ART 200 REACH ヒンジラック 滅菌済 Thermo Scientificチップ ART 200 REACH ヒンジラック 滅菌済Thermo Scientific
7,998税込8,798
1箱(8ラック×96本)
6日以内出荷から8日以内出荷
チップ ART 10 LR Thermo Scientificチップ ART 10 LRThermo Scientific
3,798税込4,178
1箱(1袋×1000本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
チップ ART 1250 REACH ヒンジラック Thermo Scientificチップ ART 1250 REACH ヒンジラックThermo Scientific
6,498税込7,148
1箱(8ラック×96本)
5日以内出荷から63日以内出荷
チップ ART 1000 REACH ヒンジラック Thermo Scientificチップ ART 1000 REACH ヒンジラックThermo Scientific
5,998税込6,598
1箱(8ラック×96本)
翌々日出荷から7日以内出荷
チップ ART 300 LR Thermo Scientificチップ ART 300 LRThermo Scientific
6,698税込7,368
1箱(10ラック×96本)
6日以内出荷から7日以内出荷
チップ ART 200 Thermo Scientificチップ ART 200Thermo Scientific
3,698税込4,068
1箱(1袋×1000本)ほか
5日以内出荷から43日以内出荷
Fisherbrand SureOne Tip/空ラック 02-707シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand SureOne Tip/空ラック 02-707シリーズThermo Fisher Scientific
4,398税込4,838
1セット(10個)
4日以内出荷
スタンダードチップ -200μl ラック T110RS-NEWシリーズ Thermo Scientificスタンダードチップ -200μl ラック T110RS-NEWシリーズThermo Scientific
32,499税込35,749
1セット(5個×960本)
4日以内出荷
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.0mm●材質:P.P●色:イエローアズワン品番65-3847-98
スタンダードチップ -200μl ラック T110R-NEWシリーズ Thermo Scientificスタンダードチップ -200μl ラック T110R-NEWシリーズThermo Scientific
29,999税込32,999
1セット(5個×960本)
4日以内出荷
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.0mm●材質:P.P●色:イエローアズワン品番65-3847-96
エコノミカルチップ -300μl バルク BMT-300Bシリーズ ビーエム機器エコノミカルチップ -300μl バルク BMT-300Bシリーズビーエム機器
33,980税込37,378
1セット(10個×1000本)
4日以内出荷
ローリテンションタイプ滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:52.8mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3825-04
セルセイバーチップ -200μl ラック BMT-200WRSシリーズ ビーエム機器セルセイバーチップ -200μl ラック BMT-200WRSシリーズビーエム機器
39,980税込43,978
1セット(5個×960本)
4日以内出荷
ローリテンションタイプ滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.4mm●先端内径:1.5mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3825-02
セルセイバーチップ -200μl ラック BMT-200WRシリーズ ビーエム機器セルセイバーチップ -200μl ラック BMT-200WRシリーズビーエム機器
34,980税込38,478
1セット(5個×960本)
4日以内出荷
-1000μlで最もスタンダードな先端テーパーカットタイプ通常の1000μlチップより細長くデザインされており、サンプルロスが少ないバルクタイプ未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.4mm●先端内径:1.5mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3824-99
セルセイバーチップ -200μl バルク BMT-200Wシリーズ ビーエム機器セルセイバーチップ -200μl バルク BMT-200Wシリーズビーエム機器
65,980税込72,578
1セット(20個×1000本)
4日以内出荷
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.4mm●先端内径:1.5mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3824-97
エコノミカルチップ -200μl ラック BMT-200RSシリーズ ビーエム機器エコノミカルチップ -200μl ラック BMT-200RSシリーズビーエム機器
34,980税込38,478
1セット(5個×960本)
4日以内出荷
イエローチップながら透明度が高く、サンプル目視に適しています。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.8mm●材質:P.P●色:イエローアズワン品番65-3824-95
エコノミカルチップ -200μl ラック BMT-200Rシリーズ ビーエム機器エコノミカルチップ -200μl ラック BMT-200Rシリーズビーエム機器
30,980税込34,078
1セット(5個×960本)
4日以内出荷
イエローチップながら透明度が高く、サンプル目視に適しています。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.8mm●材質:P.P●色:イエローアズワン品番65-3824-93
エコノミカルチップ -200μl バルク BMT-200Bシリーズ ビーエム機器エコノミカルチップ -200μl バルク BMT-200Bシリーズビーエム機器
47,980税込52,778
1セット(20個×1000本)
4日以内出荷
エフィシエントカップ様々な装置で使用することができるので、小児検体や微量検体等を検査する際に試験管のメーカーや装置のメーカー等でサンプルカップを選んだりする必要がありません。また、試験管にのせても長さはほとんど変わらないので装置への影響がありません。0.5ml, 1.0ml目盛付未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.8mm●材質:P.P●色:イエローアズワン品番65-3824-91
エコノミカルチップ -10μl ラック BMT-10GXLRSシリーズ ビーエム機器エコノミカルチップ -10μl ラック BMT-10GXLRSシリーズビーエム機器
35,980税込39,578
1セット(5個×960本)
4日以内出荷
ディープウェルプレートサンプル収集、長期保存用DNase, RNaseフリー耐久性のあるポリプロピレン製優れた耐薬品性ダイヤモンド底部によりサンプル回収が容易超平坦な表面により、適切なヒートシールが可能SBS規格-80℃までの低温に耐性
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:45.0mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3824-87
エコノミカルチップ -10μl ラック BMT-10GXLRシリーズ ビーエム機器エコノミカルチップ -10μl ラック BMT-10GXLRシリーズビーエム機器
30,980税込34,078
1セット(5個×960本)
4日以内出荷
ディープウェルプレート超薄型成型ハーフハイトDNase, RNaseフリー耐久性のあるポリプロピレン製優れた耐薬品性ダイヤモンド底部によりサンプル回収が容易超平坦な表面により、適切なヒートシールが可能SBS規格-80℃までの低温に耐性
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:45.0mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3824-85
エコノミカルチップ -10μl バルク BMT-10GXLBシリーズ ビーエム機器エコノミカルチップ -10μl バルク BMT-10GXLBシリーズビーエム機器
63,980税込70,378
1セット(20個×1000本)
4日以内出荷
原材料にバージンポリプロピレンを使うことで抜群の透明度と滑らかさを実現。サンプルの目視に適しています。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:45.0mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3824-83
エコノミカルチップ -10μl ラック BMT-10GRSシリーズ ビーエム機器エコノミカルチップ -10μl ラック BMT-10GRSシリーズビーエム機器
35,980税込39,578
1セット(5個×960本)
78日以内出荷
原材料にバージンポリプロピレンを使うことで抜群の透明度と滑らかさを実現。サンプルの目視に適しています。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:31.6mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3824-81
ピペットチップ