2,082件中 1,641~1,680件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルで洗練されたハイエンドユーザー向け。。軽い力で着脱でき、かつ密着性が良好で精度の高いピペッティングが可能。
1袋(1000本)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スタンダードタイプのチップです。
1個(24本×5箱)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スタンダードタイプのチップです。。20/50タイプは1ラック384本入(16×24)で16チャンネルのピペットにもご使用いただけます。
1袋(1000本)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10ラック×96本)
15,980 税込17,578
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(20本)
3,098 税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロングタイプの為、チューブとマイクロピペットの接触を防ぐことが可能です。着脱がスムーズで疲れを軽減可能です。しっかりとした装着でマルチチェンネルピペットにも適しています肉薄設計で液切れが良いです。DNase、RNase、金属、パイロジェンフリーオートクレーブ可能(121℃、15分)
材質PP 全長(mm)45 容量(μL)0.1~10 滅菌未滅菌 アズワン品番3-265-02
1箱(1000本)
5,198 税込5,718
翌々日出荷

着脱がスムーズで疲れを軽減可能です。しっかりとした装着でマルチチェンネルピペットにも適しています肉薄設計で液切れが良いです。DNase、RNase、DNA、PCR阻害剤、パイロジェンフリーオートクレーブ可(121℃、15分)
材質PP 全長(mm)51 容量(μL)1~200 滅菌未滅菌 アズワン品番3-264-02
1箱(1000本)
4,798 税込5,278
翌々日出荷

ビオラモサクラチップ ラックパック用スペアプレート VIOLAMO(ビオラモ) 動画あり
先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
用途オートクレーブ可(121℃・20分以下)目盛付きDNA・RNase・DNase・パイロジェンフリービオラモサクラチップ(ラックパック)交換用電子線滅菌済
1箱(10セット×96本)
3,990 税込4,389
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NICHIRYO(ニチリョー)ニチリョーチップ
DNase/RNaseフリーチップです(BMT2-Xを除く)。
仕様減菌済
1組(100本)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificラボチップ(Labtip)
ポリプロピレン製のチップです。
材質PP(ポリプロピレン) オートクレーブの可否
1組(3840本)
19,980 税込21,978
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000本)
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

液切れに優れているので、サンプルを無駄にしません。コーティング剤・添加剤不使用です。
仕様DNase・RNase・DNA・ATP・プロテアーゼ・エンドトキシンフリー 材質PP(ポリプロピレン) 滅菌γ線滅菌済 オートクレーブの可否可(121℃)
1個(96本×10パック)ほか
11,300 税込12,430
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液残りの少ないタイプです。
仕様DNase・RNase・DNAフリー 材質PP(ポリプロピレン)
1箱(96個×10ラック)
52,800 税込58,080
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス
マルチペットM4と組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。
材質外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン)
1箱(100個)ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毛細管の端から端まで満たすことで簡単かつ正確な適量ができます。容器上部の色はISO1769に基づいてカラーリングしています。
規格ISO7550適合
1個(100本)
1,690 税込1,859
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fineディスポチップ
FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
分注範囲(μL)100~1000 TGK品番0000 12 26 27 材質PP 型式FT-LG 主な適合ピペットPipetGene・ギルソン・エッペンドルフ・ニチペット
1パック(1000本)
3,220 税込3,542
3日以内出荷

1箱(96本×2ラック)
9,340 税込10,274
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々なメーカーのシングル・マルチチャンネルピペットにフィットするようにデザインされており、吸引や吐出の際にかかる圧力を最小限に抑え、安全にフィットするようにできています。
適合ギルソン、エッペンなど 材質ポリプロピレン
1組(1000本)
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
1箱(6本)
5,498 税込6,048
6日以内出荷

適合本体ワトソン・NEXTY 2-20μL/10-100μL/20-200μL(マルチ可)/20μL・100μL・200μL(容量固定)エッペンドルフ・リファレンス/リサーチV 2-20μL/10-100μL(マルチ可)/50(20)-200μLギルソン・ピペットマン P-20/P-100/P-200フィンピペット・デジタル 2-20μL/5-50μL(マルチ可)/10-100μL/20-200μLバイオヒット・プロライン 2-20μL/5-50μL(マルチ可)/10-100μL/20-200μLニチリョー・ニチペットEX 2-20μL/10-100μL/20-200μL/5-50μL(マルチ)/40-200μL(マルチ)A&D・MPAシリーズ MPA-200 クリア アズワン品番62-3842-28
1箱(10ラック)
6,598 税込7,258
当日出荷

材質PP 全長(mm)121 ナチュラル 滅菌非滅菌 アズワン品番62-7022-53
1袋(250本)
2,398 税込2,638
12日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax
再現性を最大限にするための極めて均一な表面。 サンプルの損失を最低限に抑える超疎水性表面。 ピペッティング中の泡の発生を大幅に低減。 再現性の向上、例:敏感な PCRおよびリアルタイム PCR アプリケーションの場合など。 極めて高い耐薬品性。 PCR cleanおよび Eppendorf Qualityで利用できます。 PCR clean/Sterile(Sterileおよび Pyrogen-free)のDualfilter T.I.P.S. としても提供されます。 コーティングなし。
用途細胞培養(培地) ゲノミクス: PCR、RT-PCR、qPCRおよび他の全タイプのPCR 酵素反応(制限酵素処理、ライゲーション) 核酸の分離と精製 ゲル電気泳動(例えば構成済みの DNAラダー)の代表的な界面活性剤:SDS、Triton X-100, Brij 35、Tween 20、CHAPS プロテオミクス(あらゆる種類のタンパク質実験) タンパク質の分離と精製
1箱(96本×10ラック)
32,980 税込36,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質本体/PP(ポリプロピレン)、フィルター/HDPE(高密度ポリエチレン)
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質PP(ポリプロピレン)
1個
32,980 税込36,278
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質PP(ポリプロピレン)
1個
36,980 税込40,678
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーニングピペットチップ
仕様適合ピペット:コーニング(R)社・ギルソン(R)・バイオヒット・エッペンドルフ
1個
26,980 税込29,678
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コーニングピペットチップ
仕様適合ピペット:コーニング(R)社・ギルソン(R)・バイオヒット・エッペンドルフ
1個
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIP(ニッピ)ロングチップ
材質チップ/PP(ポリプロピレン)、ラック/PC(ポリカーボネート) 容量(μL)200~300 チップ全長(mm)155
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)ロングチップ
材質PP(ポリプロピレン) 容量(μL)200~300 チップ全長(mm)155
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificピペットチップ
仕様品質保証:RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー 材質PP(ポリプロピレン)
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
19,900 税込21,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
43,000 税込47,300
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチチャンネル用ラック入りチップ
適合10μL×96本用 適合本体NT-810用 アズワン品番62-0887-09
1箱(10ラック)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

10μまでの微量ショートチップ
容量(μL)10 適合本体NT-2/NT-10用
1箱(1000本)
3,498 税込3,848
翌日出荷

先端部の表面張力が少なくなる成型のため、液切れに優れています。 気密性・排水性に優れ、高精度のサンプリングが可能です。 リフィルタイプはチップセットの手間を省き、廃棄物を減らすエコパックです。 材質:PP(ポリプロピレン) DNase/RNaseフリー オートクレーブ可(121℃、20分)
容量(μL)100~1000
1パック(960本)
6,110 税込6,721
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)