絞り込み
容量(mL)
  • 0.005
  • 0.001(4)
  • 0.002(41)
  • 0.0025(11)
  • 0.01(110)
  • 0.02(78)
  • 0.025(13)
  • 0.05(60)
  • 0.1(95)
  • 0.2(109)
  • 0.25(9)
  • 0.3(58)
  • 0.35(4)
  • 0.5(9)
  • 1(109)
  • 1.2(18)
  • 2(16)
  • 5(61)
  • 10(48)
  • 50(7)
1目盛(mL)
  • 0.00001(4)
  • 0.01(2)
  • 0.02(1)
全長(mm)
  • 130(2)
ブランド
  • DLAB(1)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
  • MICROLIT(2)
  • MMK SCIENTIFIC(2)
  • sartorius(ザルトリウス)(1)
  • Socorex(ソコレックス)(1)
  • Thermo Fisher Scientific(2)
  • ウィザーライフサイエンス(1)
  • ケニス(1)
  • 三商(5)
  • 硝英製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マイクロピペットとは、微量の液体や試薬を計量して取り分けることができる科学実験器具。ピペット本体に使い捨てのピペットチップを先端に取り付けて使い、別の液体に使うときは先端を捨てて、新しいものに取り替えることで液体の混合を防ぎます。計量できる量はピペットやチップによって異なるので、事前の確認が必要です。デジタルで計量の設定量を設定できるもの、連続してピペッチングできるもの、電動のもの、本体もオートクレーブで滅菌できるものなどがあります。
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
0.002(41)
0.01(110)
0.02(78)
0.05(60)
0.1(95)
0.2(109)
0.3(58)
1(109)
5(61)
10(48)
容量(mL)をもっと見る
  • フィンピペットF2 Thermo Fisher Scientific

    フィンピペットF2

    Thermo Fisher Scientific
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様Finnpipette F2材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
  • 小型定量ピペット イジェクタ付き LILPシリーズ MICROLIT

    小型定量ピペット イジェクタ付き LILPシリーズ

    MICROLIT(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    チップイジェクター付きのため、使用済みチップの交換が容易です。全長が130mmあり、手に収まりやすいサイズのため、ピペッティング作業が行いやすいです。1台ずつにLot番号が印字されています。
    付属品テストチップ×1個全長(mm)130質量(g)12規格DIN EN ISO 8655-2チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃・15分)
  • フィンピペットF1 Thermo Fisher Scientific

    フィンピペットF1

    Thermo Fisher Scientific
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様Finnpipette F1材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
  • マクロピペット Socorex(ソコレックス)

    マクロピペット

    Socorex(ソコレックス)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ピペットの種類マクロピペット
  • マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定 Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
  • 連続可変・連続分注器 ケニス

    連続可変・連続分注器

    ケニス
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    汎用プラスチックチップを使用して連続分注できる分注器です。
    仕様UV照射可適合チップギルソン製 クオリティ製 エッペン製オートクレーブの可否不可
  • フィンピペット F2 三商

    フィンピペット F2

    三商
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
  • 容量固定ピペット ウィザーライフサイエンス

    容量固定ピペット

    ウィザーライフサイエンス
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    非常に安価ながら、微量な液体の正確な取扱いが可能な容量固定タイプのマイクロピペットです。 本体は小さな手でも握りやすいコンパクトサイズです。
  • エクセルトリペット 8000 硝英製作所

    エクセルトリペット 8000

    硝英製作所
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    国産ピペット。1本で3役
  • 12チャンネルマイクロピペット MMK SCIENTIFIC

    12チャンネルマイクロピペット

    MMK SCIENTIFIC
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1個
    7日以内出荷
    吸引が正確で、分注が確実。360°回転可能なヘッド
    チャンネル数12
  • 8チャンネルマイクロピペット MMK SCIENTIFIC

    8チャンネルマイクロピペット

    MMK SCIENTIFIC
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    7日以内出荷
    吸引が正確で、分注が確実。360°回転可能なヘッド
    チャンネル数8
  • 小型定量ピペット イジェクタ付き JCSS校正証明書付 LILPシリーズ MICROLIT

    小型定量ピペット イジェクタ付き JCSS校正証明書付 LILPシリーズ

    MICROLIT
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    16日以内出荷
    チップイジェクター付きのため、使用済みチップの交換が容易です。全長が130mmあり、手に収まりやすいサイズのため、ピペッティング作業が行いやすいです。
    校正証明書JCSS校正
  • マイクロペットプラス シングルチャンネル・容量固定タイプ JCSS校正証明書付 DLAB

    マイクロペットプラス シングルチャンネル・容量固定タイプ JCSS校正証明書付

    DLAB
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    16日以内出荷から106日以内出荷
    片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。
    校正証明書JCSS校正
  • フィンピペット F1 シングル 三商

    フィンピペット F1 シングル

    三商
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    3日以内出荷
    音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。。120°回転して、右利き、左利きどちらにも対応可能なフィンガーレスト。。ソフトタッチチップイジェクションにより、軽く押すだけでチップの取り外しが可能です。
  • フィンピペット F1 シングル 三商

    フィンピペット F1 シングル

    三商
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    3日以内出荷
    音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。。120°回転して、右利き、左利きどちらにも対応可能なフィンガーレスト。。ソフトタッチチップイジェクションにより、軽く押すだけでチップの取り外しが可能です。。50μl以下のモデルはスーパーブローアウトで正確な微量分注が可能。
  • フィンピペット F3 三商

    フィンピペット F3

    三商
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。
    容量(μL)0.5-5カラーコードグリーン適合チップフィンチップ:5ml最小目盛(μL)20不正確度(μL/%)5000:±0.5、500:±2.0不精密度(s.d.μL/cv%)5000:±0.2、500:±0.8
  • フィンピペット F2 三商

    フィンピペット F2

    三商
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。スーパーブローアウト機能により、微量分注を保証します。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
  • Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式 sartorius(ザルトリウス)

    Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(1個)
    33日以内出荷
    1チャンネル。固定式。まるごとオートクレーブ可能。UV耐性あり。簡単ですばやいチップの取外し。優れたUV耐性と高い耐薬品性。分解せずにオートクレーブ可能。
    容量(μL)5チャンネル数1chアズワン品番62-3781-30オートクレーブの可否可操作方式手動
マイクロピペット