絞り込み
容量(mL)
- 2
- 0.001(4)
- 0.002(41)
- 0.0025(11)
- 0.005(18)
- 0.01(108)
- 0.02(77)
- 0.025(13)
- 0.05(60)
- 0.1(94)
- 0.2(108)
- 0.25(9)
- 0.3(57)
- 0.35(4)
- 0.5(9)
- 1(108)
- 1.2(18)
- 5(61)
- 10(48)
- 50(7)
- 容量(mL)をもっと見る
1目盛(mL)
- 0.002(1)
- 0.01(1)
- 0.2(4)
ブランド
- DLAB(2)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(4)
- Rainin(1)
- sartorius(ザルトリウス)(1)
- Socorex(ソコレックス)(2)
- ケニス(1)
- レイニン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
マイクロピペットとは、微量の液体や試薬を計量して取り分けることができる科学実験器具。ピペット本体に使い捨てのピペットチップを先端に取り付けて使い、別の液体に使うときは先端を捨てて、新しいものに取り替えることで液体の混合を防ぎます。計量できる量はピペットやチップによって異なるので、事前の確認が必要です。デジタルで計量の設定量を設定できるもの、連続してピペッチングできるもの、電動のもの、本体もオートクレーブで滅菌できるものなどがあります。
商品豆知識
「容量(mL)」から絞り込む
0.002(41)
0.01(108)
0.02(77)
0.05(60)
0.1(94)
0.2(108)
0.3(57)
1(108)
5(61)
10(48)
容量(mL)をもっと見る

マイクロピペット リサーチ3neo
Eppendorf(エッペンドルフ)¥58,980税込¥64,8781個当日出荷から4日以内出荷容量設定とピペッティングを1つのボタンでおこなえる、人間工学に基づいた設計のマイクロピペットです。4桁の容量表示が様々な角度からでも視認しやすい構造です。また、簡単かつ正確に容量調整が可能です。容量設定ロック機能付で、意図しない容量変更を防止します。ISO 8655を超える精度を持ちながらも、わずかな力で操作でき、高い信頼性を実現しています。ピペット全体をオートクレーブにかけられます。スプリングローディングにより、エッペンドルフチップ着脱時の力を低減します。fastモード、easyモードと状況に合わせた容量ギア設定が可能です。仕様●スプリング式チップコーン:はい●Consumables:epT.I.P.S.(R)●オープンシステム(サードパーティ製消耗品):はい適合【容量設定】fastモード:最大40%すばやく設定可能、easyモード:片手で簡単に微調整可能タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可ラベルACTラベル:はいロック機能あり
マイクロペットプラス
DLAB¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から12日以内出荷片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。タイプシングルチャンネル・容量固定タイプチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可
Vero LTS電動ピペット
Rainin¥145,980税込¥160,5781台(1台)11日以内出荷から46日以内出荷直感的なソフトウェアとジョイスティックによるナビゲーションにより、設定やピペッティングモードをすばやく簡単に変更できます。軽量かつ人間工学に基づいたハンドル設計で、親指または人差し指への負担を軽減します。プロトコルの保存、パスワード保護の追加、定期サービスメンテナンスアラームの有効化により、エラーと逸脱を最小限に抑えます。1回の充電で2800回のピペッティングサイクルが可能です。LTS LiteTouch システムにより完璧な密閉状態を確保し、すべてのチャンネルで一貫したサンプル吸引を実現します。付属品USB-C電源アダプタ
マクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 835シリーズ
Socorex(ソコレックス)¥62,980~税込¥69,278~1本16日以内出荷ステップ状に分注容量を調整しますので正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分)。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。校正証明書JCSS校正
セロロジカルピペット
ケニス¥13,980税込¥15,3781箱(500本)ほか6日以内出荷双方向の目盛とマイナス目盛付です。 過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌γ線滅菌済
Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式
sartorius(ザルトリウス)¥27,980税込¥30,7781箱(1個)7日以内出荷から43日以内出荷1チャンネル。固定式。まるごとオートクレーブ可能。UV耐性あり。チャンネル数1ch
マイクロペットプラス シングルチャンネル・容量固定タイプ JCSS校正証明書付
DLAB¥24,980税込¥27,4781個16日以内出荷から106日以内出荷片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。校正証明書JCSS校正
マイクロピペット(ピペットライト XLS+)
レイニン¥64,980税込¥71,4781個当日出荷から6日以内出荷非常に軽いストロークで、注意深い操作が必要な際に適しています。 シングルチャンネルタイプはオートクレーブ対応です。 内蔵のRFIDチップにより、校正データが保存されます。仕様【UV照射】可操作方法手動オートクレーブの可否リキッドエンド可
E4-XLS+ 電動シングルピペット SE4-2000XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥129,800税込¥142,7801本12日以内出荷大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。E4-XLS+ 電動シングルピペット。汎用タイプ容量(μL)2000最小目盛(μL)200チャンネル数1アズワン品番64-3928-56操作方式電動
E4-XLS+ 電動シングルピペット E4-2000XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥129,800税込¥142,7801本12日以内出荷大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。E4-XLS+ 電動シングルピペット。LTSタイプ容量(μL)2000最小目盛(μL)200チャンネル数1アズワン品番64-3928-46操作方式電動
ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-2000XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥64,980税込¥71,4781本12日以内出荷スムースな操作感。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。ピペットライトXLS+ 汎用タイプ容量(μL)2000最小目盛(μL)200アズワン品番64-3928-03
ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-2000XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥64,980税込¥71,4781本12日以内出荷スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。ピペットライトXLS+ LTSタイプ容量(μL)2000最小目盛(μL)200アズワン品番64-3927-91