絞り込み
容量(mL)
  • 0.002(12)
  • 0.0025(2)
  • 0.003(1)
1目盛(mL)
  • 0.000002
  • 0.000001(4)
  • 0.00001(26)
  • 0.00002(32)
  • 0.00005(8)
  • 0.0001(45)
  • 0.0002(46)
  • 0.0005(18)
  • 0.001(42)
  • 0.002(20)
  • 0.005(23)
  • 0.01(36)
  • 0.02(35)
  • 0.05(3)
  • 0.1(18)
  • 0.2(5)
  • 0.5(8)
  • 1(8)
  • 2(3)
  • 10(2)
ブランド
  • NICHIRYO(ニチリョー)(5)
  • 三商(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • Thermo Fisher Scientific(2)
  • アズワン(1)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
  • IKA(1)
  • GILSON(ギルソン)(1)
  • LLG(1)
  • LLG Labware(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マイクロピペットとは、微量の液体や試薬を計量して取り分けることができる科学実験器具。ピペット本体に使い捨てのピペットチップを先端に取り付けて使い、別の液体に使うときは先端を捨てて、新しいものに取り替えることで液体の混合を防ぎます。計量できる量はピペットやチップによって異なるので、事前の確認が必要です。デジタルで計量の設定量を設定できるもの、連続してピペッチングできるもの、電動のもの、本体もオートクレーブで滅菌できるものなどがあります。
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
0.002(12)
0.0025(2)
0.003(1)
  • ニチペットEX PlusⅡ NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペットEX PlusⅡ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。
    仕様UV殺菌可タイプデジタル可変式チャンネル数1材質(Oリング)パーフロロゴム操作方法手動オートクレーブの可否可
  • ピペットガイ アズワン

    ピペットガイ

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥24,100税込¥26,510
    1本
    当日出荷
    メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
  • マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス) Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。
    オートクレーブの可否可
  • フィンピペットF2 Thermo Fisher Scientific

    フィンピペットF2

    Thermo Fisher Scientific
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様Finnpipette F2材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
  • ニチペット プレミアム(オートクレーバブル) NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
    仕様UV殺菌可チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否可
  • マイクロピペット(ギルソン ピペットマンG) GILSON(ギルソン)

    マイクロピペット(ギルソン ピペットマンG)

    GILSON(ギルソン)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    ピペットマンの基本性能やボディはそのままに、リターンスプリングの軽量化により、ピペッティングに要する力を大幅に軽減し、多検体の処理に適したピペットです。プッシュボタンがダイヤモンドチップの色に対応して色分けされており、識別が容易です。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。
    仕様【UV照射】可タイプシングルチャンネルモデルチャンネル数1操作方法手動
  • フィンピペットF1 Thermo Fisher Scientific

    フィンピペットF1

    Thermo Fisher Scientific
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様Finnpipette F1材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
  • トランスファーペッテS TGK(東京硝子器械)

    トランスファーペッテS

    TGK(東京硝子器械)
    ¥53,980税込¥59,378
    1本
    10日以内出荷
    非常に軽く、高い耐久性、高精度かつ高い信頼性を兼ね備えたマイクロピペットです。 操作エレメンスを効率よく配置し、人間工学的デザインを採用することにより、手になじみやすく、容量変更やピペッティングのなどの操作を片手で簡単に行うことが可能です。 容量固定のよりよい安価な製品もございます。。
  • Nichipet EXⅢ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet EXⅢ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    9日以内出荷
    ニチペットExⅢ+メーカー検定NAコース。高性能な材質によりUV耐性に優れ、容量カウンターの窓はガラス製のため曇ることがなく、クリーンベンチ内での使用に対応。耐薬性に優れ、本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)も可能な堅牢ボディ。ロック機能で操作中の容量ずれを防止。ロック解除でスムーズに容量設定。エジェクタパイプが簡単に脱着でき、細い試験管などに対応。容量モデル毎に色分け(全8色)。2箇所に容量表記もあり、一目で容量モデルの識別が可能。専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。
    設定方式容量設定:可変式
  • Nichipet EXⅢ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet EXⅢ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット
    9日以内出荷
    ニチペットExⅢ+JCSS校正JAコース。高性能な材質によりUV耐性に優れ、容量カウンターの窓はガラス製のため曇ることがなく、クリーンベンチ内での使用に対応。耐薬性に優れ、本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)も可能な堅牢ボディ。ロック機能で操作中の容量ずれを防止。ロック解除でスムーズに容量設定。エジェクタパイプが簡単に脱着でき、細い試験管などに対応。容量モデル毎に色分け(全8色)。2箇所に容量表記もあり、一目で容量モデルの識別が可能。専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。
    設定方式容量設定:可変式
  • ピペットPALプラス シングル TGK(東京硝子器械)

    ピペットPALプラス シングル

    TGK(東京硝子器械)
    ¥33,999税込¥37,399
    1本
    8日以内出荷
    タイプシングルチャンネルオートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
  • ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。ハイパーブロアーシステム(2・10・20ul)により吐出性能が向上、チップ内の液残りを解消します。
  • マイクロピペット LLG-pro MLP 校正書付 LLG Labware

    マイクロピペット LLG-pro MLP 校正書付

    LLG Labware
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    15日以内出荷から16日以内出荷
    フランス製マイクロピペット チップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。 軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
    校正証明書一般校正
  • マイクロピペット IKA PETTE Vario IKA

    マイクロピペット IKA PETTE Vario

    IKA
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    8日以内出荷
    人間工学に基づいて設計された付替え可能なグリップが3種類付属します。メンテナンスも簡単です。 設定容量は、分注作業中も確認しやすい位置に大きく表示されます。 チップコーンとピストンは、高耐久性DLCでコーティングされています。 低負荷のバネと軽量化されたボディにより、負担の少ない分注作業が可能です。
    付属品校正証明書オートクレーブの可否可
  • フィンピペット F1 シングル 三商

    フィンピペット F1 シングル

    三商
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    3日以内出荷
    音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。。120°回転して、右利き、左利きどちらにも対応可能なフィンガーレスト。。ソフトタッチチップイジェクションにより、軽く押すだけでチップの取り外しが可能です。。50μl以下のモデルはスーパーブローアウトで正確な微量分注が可能。
  • フィンピペット F2 三商

    フィンピペット F2

    三商
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。スーパーブローアウト機能により、微量分注を保証します。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
  • 手動ピペット mLINE 三商

    手動ピペット mLINE

    三商
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    6日以内出荷
    数々の特許を組合せた高精度のピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。。セーフコーンフィルターの装着でコンタミネーションを軽減。。耐薬品性、UV耐性に優れた素材を使用。。本体はそのままオートクレーブが可能。。体温を伝えにくい内部構造により、高精度を長時間維持。。大きな数字で読みやすいディスプレイ。。容量ロック機構により操作中の容量ズレを防止。。専用工具を用いずに、クリーニング・メンテナンスが可能。
    カラーコードグレー適合チップスタンダードチップ(μl):10
  • マイクロピペット LLG-pro MLP LLG

    マイクロピペット LLG-pro MLP

    LLG
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    翌々日出荷
    フランス製マイクロピペットチップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
    用途オートクレーブ可ISO8655-2適合
マイクロピペット